カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「t-t1c-3425wh」の検索結果

電源タップ 延長コード 4個口 2.5m 3P ほこり防止シャッター アース付 EU RoHS指令準拠 コンセント
エレコム¥3,498税込¥3,8481個当日出荷冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる4口のほこり防止シャッター付き電源タップです。2.5mコード、二重構造、二重被ふく、絶縁キャップ付きスイングプラグを備え、未使用差込口へのほこり侵入を抑えながらOA機器を接続できます。付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×適合規格PSE適合コード長さ(m)2.5定格出力電流(A)【AC】15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×44×30(ケーブル含まず)機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター○