カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「t-t20hs」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
    全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • ショートT型イジリドメビット交換ビット KTC

    ショートT型イジリドメビット交換ビット

    KTC
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    T型いじり止めトルクスビットショートタイプ
    両頭機能片頭
  • 9.5SQ ショートイジリドメトルクスビットセット KTC

    9.5SQ ショートイジリドメトルクスビットセット

    KTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番307-8612
  • 9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビット KTC

    9.5SQ ショートT型イジリドメトルクスビット

    KTC(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    差込角対辺(mm)9.5両頭機能片頭
  • デジタルカメラ用 充電式バッテリー 富士フイルム

    デジタルカメラ用 充電式バッテリー

    富士フイルム
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンタイプデジタルカメラ用バッテリー。
    用途X-A3,X-T20,X-T2,X-Pro2,X100F対応バッテリー対応機種FUJIFILMX-Pro2/X-Pro1/X-T2/X-T1/X-T20/X-T10/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A3/X-A2/X-A1/X100F/FinePixHS50EXR/HS30EXR
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥299税込¥329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格16X12XT2図解Noツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.10、MK058-20 希望付属品部品_No.59、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.4、MRS75-501 アスパラノズル部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.11、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.4、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.21、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.35、MK058T-20 希望付属品部品_No.33、MS058T-25 希望付属品部品_No.33、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.11、MS058T-20 希望付属品部品_No.59、TSB3-13(44)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.45、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.25、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.12など
  • ブリネル硬度計TIME620 TIME

    ブリネル硬度計TIME620

    TIME
    ¥2,198,000税込¥2,417,800
    1台
    17日以内出荷
    TIME6203 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5‰の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。圧痕インデントはデジタルマイクロ接眼レンズで直接測定することができ、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数、変換スケール、日付と時間を大画面で直感的に表示可能。圧痕インデント長さを測定した後、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値を取得し画面に表示することが可能。テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェックしたりプリントアウトしたり、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存することが可能。本器には、ユーザーのご要望による、ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定システムを装備することが可能。
    仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:1.25um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2電源AC100-220V・50Hzデータ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス