カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「t-tr02-2300wh」の検索結果

電源タップ 3個口 2P 前面2個口+下面1個口 トリプルタップ 分配タップ コンセント
エレコム(9件のレビュー)¥309税込¥3401個欠品中前面2口と下面1口の計3口に分配できるトリプルタップです。アダプター同士の干渉を抑えやすく、デスク周りや壁際のコンセント増設に便利。スマホ充電器、ACアダプター、PC周辺機器をすっきりまとめたい用途に向きます。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグ2ピン仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)42スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×58×22コード×フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×