カテゴリ

  • 電気材料(91)
  • 測定用品(47)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 制御機器(33)
  • バイク純正部品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「t.sin」の検索結果

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
    679税込747
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
    用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
  • バナナプラグ T.SIN(テイシン電機)

    バナナプラグ

    T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(10個)
    当日出荷
    材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ定格電圧(V)30定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
  • ICテストリード T.SIN(テイシン電機)

    ICテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
    用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー付テストリード T.SIN(テイシン電機)

    ヒューズホルダー付テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
    用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)
    569税込626
    1セット
    当日出荷
    バッテリークリップの赤黒セットです。
    用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)

    モールドグリップテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セットほか
    当日出荷から11日以内出荷
    モールドクリップS両端付
    用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ付テストリード T.SIN(テイシン電機)

    ワニ口クリップ付テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    ワニグチクリップL両端付き
    用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
  • シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き T.SIN(テイシン電機)

    シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き

    T.SIN(テイシン電機)
    2,198税込2,418
    1袋
    当日出荷
    中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
    用途過電流から機器・回路を防護したい時使用全長(mm)1000タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付リード線KIV1.25スケアーRoHS指令(10物質対応)対応全長(mm/本)1000
  • モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機)

    モールドケース TB汎用型シリーズ

    T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用タイプのモールドケースです。
    用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セットボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    BNCプラグからクリップ変換分岐用。
    用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)

    ヒッポークリップ

    T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    バッテリークリップ。半田付け
    用途簡単なハンダ付け。 小型充電器、計測器、アースなどの使用に最適です。材質(本体)材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端バナナプラグ付きケーブル(計測器、測定用) T.SIN(テイシン電機)

    両端バナナプラグ付きケーブル(計測器、測定用)

    T.SIN(テイシン電機)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。
    用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用セット内容赤・黒各1本タイプバナナプラグ両端付リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)2000
  • ステンレスバッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    ステンレスバッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。
    用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに定格電流(A)30トラスコ品番788-5351セット内容赤・黒各1材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂全長(mm)85質量(g)50最大開口(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)絶縁耐圧AC2000V 1分以上推奨適合工具ホーザンP-706RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) T.SIN(テイシン電機)

    BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。種類通信ケーブルグレーケーブル1.5D-2V 50Ω仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ T.SIN(テイシン電機)

    バナナプラグ

    T.SIN(テイシン電機)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    圧着式。識別を容易にするための汎用性が高い、赤色と黒色をパッケージにしています。
    材質本体:黄銅+リン青銅、メッキ:ニッケル、カバー:ABS
  • 黄銅スペーサー SBB型 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBB型

    T.SIN(テイシン電機)(11件のレビュー)
    459税込505
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
  • シールドクリップS両端 T.SIN(テイシン電機)

    シールドクリップS両端

    T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。
    仕様使用ケーブル:0.1スケアーセット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ長さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンパーテストリード T.SIN(テイシン電機)

    ジャンパーテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット
    当日出荷
    基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
    用途基板の状態で直接チェックできる全長(mm)250絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.1スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • P-411R T.SIN(テイシン電機)

    P-411R

    T.SIN(テイシン電機)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • テイシン電機 ICクリップ, 黒 T.SIN(テイシン電機)

    テイシン電機 ICクリップ, 黒

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
  • モールドケース TB-50シリーズ T.SIN(テイシン電機)

    モールドケース TB-50シリーズ

    T.SIN(テイシン電機)(8件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
    用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子)材質(本体)材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    同軸ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    SMAプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途電気通信・ワイヤレスLAN等に使用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • P-411B T.SIN(テイシン電機)

    P-411B

    T.SIN(テイシン電機)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • テイシン電機 ICクリップ, 赤 T.SIN(テイシン電機)

    テイシン電機 ICクリップ, 赤

    T.SIN(テイシン電機)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
  • モールドケース TB固定型シリーズ T.SIN(テイシン電機)

    モールドケース TB固定型シリーズ

    T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    汎用タイプのモールドケースです。
    用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6付属品取付ネジ1セット材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケルビンクリップ T.SIN(テイシン電機)

    ケルビンクリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    クリップ各自独立した構造のため、安定した測定に最適です。
    材質鉄、カバー:ナイロン定格電流(A)10加工M3ネジ止め式最大開口(mm)9メッキ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBA型

    T.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
  • 圧着式 バナナプラグ 黒 T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ 黒

    T.SIN(テイシン電機)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ワイヤー接続部が圧着式のバナナプラグです。
  • SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • 圧着式モールドクリップSサイズ T.SIN(テイシン電機)

    圧着式モールドクリップSサイズ

    T.SIN(テイシン電機)
    1,898税込2,088
    1パック
    当日出荷
    圧着タイプのモールドクリップです。
    用途計測器などにトラスコ品番806-9326セット内容セット内容:赤黒青黄緑白各色1個計6個入材質本体材質:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ材質:ABS歯幅(mm)2.2開口寸法(mm)最大:5.3キャップ色絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)

    モールドグリップテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用
    用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
  • シールドクリップ(小)黒 T.SIN(テイシン電機)

    シールドクリップ(小)黒

    T.SIN(テイシン電機)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    サイズSサイズ入数1個
  • 両端シールドクリップ付きケーブル 1000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル) T.SIN(テイシン電機)

    両端シールドクリップ付きケーブル 1000mmタイプ (電設・通電作業用ケーブル)

    T.SIN(テイシン電機)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    ケーブルに先の方に収縮チューブを施しておりますので、お好みの位置までケーブルを割いていただいて、熱をかけ割け止めとしてください。
    用途仮配線・導通検査用セット内容赤・黒平行線全長(mm)1000タイプシールドクリップL両端付平行線リード線2スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2全長(mm/本)1000
  • 圧着式 バナナプラグ 赤 T.SIN(テイシン電機)

    圧着式 バナナプラグ 赤

    T.SIN(テイシン電機)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    プラグニッケルメッキ
  • ICテストクリップ(小)赤 T.SIN(テイシン電機)

    ICテストクリップ(小)赤

    T.SIN(テイシン電機)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    サイズ備考内容ICテストクリップ
  • テイシン電機 ICクリップ, 黄 T.SIN(テイシン電機)

    テイシン電機 ICクリップ, 黄

    T.SIN(テイシン電機)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黄定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
  • ワニグチクリップ(大)黒 T.SIN(テイシン電機)

    ワニグチクリップ(大)黒

    T.SIN(テイシン電機)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質定格100V 3A加工はんだ付け最大開口(mm)13キャップABSメッキニッケル
  • 同軸テストリード CCAシリーズ T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード CCAシリーズ

    T.SIN(テイシン電機)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    BNC・P ⇔ シールドクリップM分岐。
    仕様●ケーブル仕様:RG-58A/U 50Ω●プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付き●クリップ:C-102(ニッケルメッキ)●寸法:3000mm●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-82
  • テスター棒 クリップケーブル(計測器、測定用) T.SIN(テイシン電機)

    テスター棒 クリップケーブル(計測器、測定用)

    T.SIN(テイシン電機)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    テスター棒⇔クリップ変換用テストリード。
    用途テスター・クランプメーターに使用セット内容赤・黒各色1本 計2本全長(mm)1000タイプテスター棒L⇔シールドクリップリード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.3全長(mm/本)1000