カテゴリ
- 医療(88)
- 作業服(62)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 防災用品(36)
- メカニカル部品(33)
- 制御機器(30)
- 自動車純正部品(29)
- オフィス家具(28)
- 測定用品(24)
- 店舗什器・備品(23)
- 電気材料(22)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- パソコン/周辺機器(21)
- 機構部品(20)
- 建材・エクステリア(16)
- 家電(16)
- 研磨材(15)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 作業工具(10)
- 清掃用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(8)
- バイク部品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 物流用品(6)
- 建築金物(6)
- 完成車(6)
- 測定関連サービス(5)
- マスク(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 安全保護具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Aurora Bearing Company(7)
- CAMDENBOSS(7)
- INAX(LIXIL)(11)
- Maestraudio(13)
- omron(オムロン)(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- SMC(41)
- SUS(エスユーエス)(14)
- TRUSCO(21)
- イトーキ(28)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- シグマ光機(21)
- ジャストコーポレーション(23)
- タンガロイ(6)
- トリモス(21)
- ニッサン(25)
- パネフリ工業(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- ミドリ安全(167)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Tシリーズ吸収缶
重松製作所(28件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
圧縮メラミンスポンジ
TRUSCO(3件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。 入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。 水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。 カットして細かい場所でも使用可能です。用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。トラスコ品番487-6245材質メラミン樹脂厚さ(mm)20色ホワイト質量(g)12種類メラミンスポンジ寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×150×20縦(mm)78横(mm)150繰り返し・詰め替え対応
電気工事用トルクアダプター
ANEX¥2,998税込¥3,2981個当日出荷設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)用途配電盤のネジ締め推奨RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から7日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アンカーマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)当日出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法E(mm)1.6寸法B(mm)10.2寸法C(mm)5.0使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
圧縮メラミンスポンジプロ
TRUSCO(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。 入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。 水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。 カットして細かい場所でも使用可能です。用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。材質メラミン樹脂色ホワイト![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131933-180706-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
協和[機構部品](7件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から23日以内出荷耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。形状長形耐熱温度(℃)90
低水圧用シャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。付属品他メーカー対応アダプター5個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂色ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
電気工事用トルクアダプター
ANEX¥2,998税込¥3,2981個当日出荷設定トルクでネジのオーバートルクを防ぐ用途配電盤のネジ締め推奨仕様取付本数:1本設定トルク(Nm)1.1ねじサイズM3.5使用可能回数約5000回
アンカーマウントCTAM1-HS
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500税込¥3,8501袋(100個)当日出荷耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。材質66ナイロン色薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)4.3寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-2適合ビスM4使用インシュロックタイT50タイプまで
360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス)
高須産業¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷360度観点総風雨かくはん扇 天井裏や床下用(最大15坪/1台) 施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済) 停電補償機能付材質ABS樹脂製電源(V)AC100適合場所天井裏/床下用消費電力(W)(50/60Hz)23/24接続端子速結端子接続ファン高静圧シロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
アストラマジックロール
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1巻当日出荷ハンドサンダー用ワンタッチロールです。 作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。 鋼材用、木工用の両方に使用できます。用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など幅(mm)75砥材アランダム砥粒(A)長さ(m)15基材紙
アストラマジックディスク(吸塵式Wアクションサンダー用)(穴有)
TRUSCO(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(5枚)当日出荷パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。仕様穴あり種別マジック式砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000基材紙使用工具吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)外径(Φmm)125砥粒A
アストラマジックディスク(非吸塵式Wアクションサンダー用)(穴無)
TRUSCO(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(5枚)当日出荷パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。仕様穴無し最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)外径(Φmm)125
アンカーマウントCTAM1-NC
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,598税込¥9,4581袋(100個)当日出荷ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD対策効果があります。用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)幅(mm)10.4全長20.8色黒使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)4.4適合ビスM4使用インシュロックタイESD100、T40S-NC、T50タイプまで
多目的仕上げディスク
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。 スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。トラスコ品番395-0361粒度#320相当厚さ(mm)13砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)55穴径(Φmm)M10×1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)90
衝撃吸収 肩サポーター
SK11(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷独自のストレッチ素材に衝撃吸収素材をプラスした、衝撃から身体を守るウエアです。薄くて衝撃吸収力の高いパット(9Shuun)を内蔵することで、各部位への衝撃を緩和し保護します。薄手生地のためにアウターに干渉せず、伸縮性もよく体にしっかりフィットします。吸水速乾かつ通気性の高い生地を使用し、汗によるムレを軽減します。高い消臭機能があり、UVカット効果もあります。肩に背負って荷物や材料を運ぶ際の肩への衝撃を緩和しますので、重い荷物も楽に担ぐことができ、身体への負担を少なくします。用途衝撃吸収パッド付肩サポーター。色ブラック材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン適合部位肩材質(パッド)ポリエチレン
アンカーマウント難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,398~税込¥10,338~1袋(100個)当日出荷から4日以内出荷材質66ナイロン幅(mm)10.2全長(mm)20.5色白グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
コンプレッションサポーター
SK11(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。姿勢の矯正と腕の重量軽減により肩こりを和らげます。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。肩関節を後ろに引き寄せることにより胸を張る姿勢が自然ととれる肩関節サポートと、腕をサポートし僧帽筋への負担を軽減する筋肉サポート付きです。用途肩の負担軽減。材質ナイロン・ポリウレタン機能着圧、吸水、抗菌、防臭
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から114日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。


足腰マット
TRUSCO¥5,198~税込¥5,718~1枚当日出荷から翌日出荷優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。 耐油性、耐水性に優れております。用途立ち仕事の疲労軽減用マット。材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)幅(mm)450厚さ(mm)9
樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。仕様ベアリング入りトラスコ品番423-4162形状自在質量(g)660材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり



アンカーマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,598~税込¥6,158~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。使用インシュロックタイT50タイプまで
防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP”
谷沢製作所(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷力いらずで簡単に立体化、折りたたみもワンタッチです。厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用」型式検定合格品です。タタメットを全面改修。ホイッスル(NIFCO製)つき。着用時も快適にフィットし、サイズ調整も簡単です用途防災用。緊急地震速報後の安全確保、帰宅困難者支援。仕様反射ステッカー、ホイッスル付トラスコ品番453-7581材質帽体:ポリプロピレン(PP)サイズフリー(47~62cm対応)質量(g)375種類折りたたみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):(立体時)235×292×151(収納時)332×35×221色(帽体)ホワイトひもタイプワンタッチ
アストラマジックディスク
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1セット(100枚)当日出荷材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)50
ステンレス アムレットバンド
MK(丸喜金属本社)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から翌々日出荷軽量で取り付けやすいです。小型で景観を損ないません。用途防犯、忍び返しとして。事務所、工場、施設、建築物のたてどい及び排水管などに。材質ステンレス(SUS304)色シルバー
角型樹脂マグネットトレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷強力マグネットで、機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、種類やサイズ別のパーツ管理に便利です。用途パーツ管理・整理整頓用品として。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂幅(mm)240高さ(mm)42質量(g)600奥行(mm)140最大荷重(kg)0.52018年トラスコ掲載ページ1 1179
GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク
エアージェイ(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1枚当日出荷から6日以内出荷蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。用途マスク(換気口付きマスク)として材質換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC寸法(mm)マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100材質(本体)ポリエステル:95%、スパンデックス:5%機能換気口付きマスク対象風邪・花粉・ほこり等材質(耳紐)ポリエステル:75%、スパンデックス:25%再生紙使用マーク適合
樹脂台車用 エアーキャスター固定Φ125ゴム車
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。仕様ベアリング入りトラスコ品番423-8427形状固定質量(g)650材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)140×94取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)80×80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
モンキーレンチ(早回し機能付)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷ワイドな口幅32mmのモンキーレンチに加え、持ち手部分には早回しが可能なレンチ機能がついた独創的なモンキーレンチです。 特に仮締めなどで早回しをする場合には、早回しレンチ部分を使用することで作業効率が格段にアップします。用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。トラスコ品番818-3233材質(下あご)クロムバナジウム鋼全長(mm)200材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)240最大口開き(mm)32適合サイズ(早回しレンチ)M3~M10
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131933-180706-02.jpg)