カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 測定用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)

「t管 φ75」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ同径寸法L(mm)175寸法D1(Φmm)75寸法b(mm)10寸法L3(mm)90寸法D3(Φmm)75外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)板厚t(mm)0.6呼び径(Φmm)75呼び径D1(Φmm)75呼び径D3(Φmm)75
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ同径外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
  • スパイラルチーズ クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラルチーズ

    クリモト(栗本鉄工所)(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状チーズ寸法H(mm)30厚さt(mm)0.6
  • T管 フカガワ

    T管

    フカガワ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
    材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
  • T管 モノタロウ

    T管

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
  • Y管 フカガワ

    Y管

    フカガワ(10件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛鋼板形状Y管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラル異径継手

    クリモト(栗本鉄工所)(24件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状レジューサ厚さt(mm)0.6
  • SUS スパイラルニップル フカガワ

    SUS スパイラルニップル

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304形状ニップル長さL(mm)130寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
  • スパイラルニップル フカガワ

    スパイラルニップル

    フカガワ(46件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
    材質亜鉛鋼板形状ニップル寸法L(mm)130寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6
  • スパイラルY クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラルY

    クリモト(栗本鉄工所)(5件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状Y管寸法S(mm)(差込長さ)60外径公差(mm)-1.5~-2.5
  • ホワイトマグネットシート 投影できるタイプ モノタロウ

    ホワイトマグネットシート 投影できるタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷
    プロジェクターの投影ができるホワイトマグネットシートです! くるっと丸めれば持ち運びができ簡単にスチール面に貼り付けできます。 投影専用なので書き味は落ちますがホワイトボードとしても使用できます。 カッターやハサミでお好みのサイズにカットも可能です。
    用途工場・事務所・店舗・工事現場などでの会議やミーティングに材質マグネットシート+PET厚さ(mm)0.53
  • SUS T管 フカガワ

    SUS T管

    フカガワ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • バイドレーンダブル管T字管 東洋化工

    バイドレーンダブル管T字管

    東洋化工
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • Y管 フカガワ

    Y管

    フカガワ(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状Y管寸法(l1・l2・l3)60
  • スパイラルY管 フジモリ産業

    スパイラルY管

    フジモリ産業(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛鋼板
  • プレスエルボ90° フカガワ

    プレスエルボ90°

    フカガワ(21件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    管の曲がりに使用する継手です。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板形状エルボ90°寸法A(°)15
  • ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 九飛勢螺

    ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)

    九飛勢螺(6件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
  • 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ウォーム式)

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
  • スパイラル異径チーズ クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラル異径チーズ

    クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状チーズ寸法H(mm)30厚さt(mm)0.6
  • スパイラルエルボ 90° クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラルエルボ 90°

    クリモト(栗本鉄工所)(10件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    仕様90°ベンド管材質亜鉛めっき鋼板形状エルボ90°厚さt(mm)0.6寸法R1.0D
  • 一般蒸気用圧力計 Φ75 右下精器製造

    一般蒸気用圧力計 Φ75

    右下精器製造(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    精度1.6級大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体蒸気材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • SHD-T75 T字管Φ75 スイデン

    SHD-T75 T字管Φ75

    スイデン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番456-0682
  • 汎用型連成計(A枠/立形)75Φ 長野計器

    汎用型連成計(A枠/立形)75Φ

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。精度JIS1.6級仕様JIS規格材質(ガラス)無機ガラス(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色(カバー)SUS430・生地ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用連成計使用温度範囲(℃)-5~40呼び寸法(mm)Φ75呼びATねじの種類G(PF)外径(Φmm)75寸法D(Φmm)80.5接続ねじ3/8G(PF)ケース色黒寸法h(mm)70測定流体気体、液体寸法f(mm)18材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD
  • RY管 フカガワ

    RY管

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とY管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • RT管 フカガワ

    RT管

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とT管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • バイメタル温度計用保護管 佐藤計量器製作所

    バイメタル温度計用保護管

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。
    仕様溶接保護管材質SUS304寸法(mm)10接続ねじR(PT)1/2保護管あり
  • SUS RT管 フカガワ

    SUS RT管

    フカガワ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
  • ブルドン管真空計 A形 旭計器工業

    ブルドン管真空計 A形

    旭計器工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
  • ブルドン管真空計 D形 旭計器工業

    ブルドン管真空計 D形

    旭計器工業
    ¥18,900~税込¥20,790~
    1セット
    29日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
    精度1.6材質BRASS形状埋込形(ツバ付きD形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
  • ダストモニター用濾紙(HE-40T) ADVANTEC

    ダストモニター用濾紙(HE-40T)

    ADVANTEC
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    40日以内出荷
    品番メーカー:36564071