カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
絞り込み
ガラス球形式
- T10(6)
定格電圧(V)
- 12(3)
光色
クリア(1)
ホワイト(1)
口金
- PX26d(6)
タイプ
- H7
- H3(3)
- H3a(2)
- H4(1)
- H8(1)
- H11(1)
- T8(1)
- T10(30)
- T16(2)
- T20(1)
- その他(29)
ブランド
- モノタロウ(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- RG(レーシングギア)(3)
- カーメイト(1)
モノタロウ・STANLEY(スタンレー電気)・RG(レーシングギア)・カーメイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「t10 12v」の検索結果

ハロゲンバルブ H7 12V
(28件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用
ハロゲンランプ H7 12V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷適合ヘッドランプ・フォグランプ色クリアタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T10