カテゴリ
- トラック用品・パーツ(31)
- ウェッジベース電球(24V対応)(4)
- LED交換球(24V対応)(14)
- パネル、メーター用電球(24V対応)(4)
- ルームランプ、マップランプ用電球(24V対応)(2)
- ブリスターパック(24V対応)(1)
- ロングライフ球(24V対応)(1)
- 自動車補修部品(16)
- T10/T16/T20(LED)(4)
- 車用ウェッジベース電球(1)
- 制御機器(19)
- 空調・照明・電設資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
口金
ブランド
- モノタロウ(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(9)
- KOITO(小糸製作所)(6)
- DELTA(デルタ)(2)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ケリー電気産業(1)
- 竹村商会(4)
- オーム電機(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- azbil(旧:山武)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(4)
- omron(オムロン)(11)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(1)
- 三菱電機(3)
- 東西電気産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t10 24v」の検索結果

高輝度 LED T10 24V
DELTA(デルタ)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)欠品中高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。用途24V車専用LED使用数(個)1
ウェッジベース電球 24V シングル
(22件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ウエッジベース LED T10 COBタイプ DC24V
(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(2個)当日出荷COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC24V車専用寸法(mm)Φ10×26タイプT10定格電力(W)1.5色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
ウェッジベース電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
ウエッジベース 10LED T10
(30件のレビュー)¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10販売区分業務用


LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V
MAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷から4日以内出荷ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。寸法(mm)27×Φ12消費電流(mA)DC24V/約40mA
LED1 T10ウェッジ球 A-05
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)25×Φ12消費電流(mA)DC24V/約15mA





ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用
竹村商会(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷から翌々日出荷【POINT.1”短くなって新登場”】。従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!。【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】。過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!。【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】。従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!。【POINT.4”無極性”】。一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】。トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×26消費電力(W)4(左右)口金T10対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16






ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用
竹村商会(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等寸法(mm)Φ10.5×31消費電力(W)1口金T10×31mm対応電圧(v):24消費電流(A)0.04
マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用
竹村商会(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷から翌々日出荷【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等色ホワイト消費電力(W)2対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11~)のLEDバルブ交換に最適!材質アルミ寸法(mm)33×12Φ色温度(K)約8000定格電流(mA)約220適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11~)明るさ(Lm)約200
T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用
ルームランプ、マップランプ用電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
ルーム・フラッシャーランプ 24V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷用途ルーム、マップランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金S8.5/8.5
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
COBルームランプセット 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用色ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
ロングライフ球 ウェッジ
ケリー電気産業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)当日出荷フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。 特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。 国内生産品色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度 LED ROOM 24V
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。用途24V車専用
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 24V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷用途ヘッドランプ・フォグランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)24
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用
竹村商会(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷から翌々日出荷従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32電圧(V)12消費電力(W)4.5(左右)口金T10消費電流(A)0.375
LED 室内灯 ルームランプ 9000K (65Lm) T10 2個入り
POLARG(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(2個)9日以内出荷ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!!高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は9000Kをラインアップし、車内を華麗にドレスアップ。用途室内灯形状T10定格12V・24V発光色ホワイト適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック色温度(K)9000耐熱温度(℃)150明るさ(Lm)65
LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷から4日以内出荷LEDの粒が気にならない! ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP! 特殊レンズを使用し180度以上の超拡散! DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。用途電装パーツ材質PC電圧(V)DC24専用口金T10 W2.1×9.5d本体寸法(mm)27Φ11電流(mA)約60LED使用数(個)1
12LED ウエッジベース T10
(134件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
バルブソケット ウェッジ球用 Cタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2個)当日出荷用途T-10ウェッジバルブ用口金W2.1×9.5d・ウェッジ球
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から26日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。