カテゴリ

  • 農業機械(47)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 制御機器(9)
  • 作業工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10-12p」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 (20A) モノタロウ

    組端子台 (20A)

    モノタロウ(183件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T10

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260グリーン購入法適合電球の種類LED配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
  • インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTC

    インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ

    KTC(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
  • 【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    2,798税込3,078
    1台
    欠品中
    18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型リチウムイオン電池

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
  • まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1パック(10個)
    当日出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石
  • まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO
    6,555税込7,211
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • 精密ドライバーセット BIGMAN(ビッグマン)

    精密ドライバーセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    商品構成セット品
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    多様な勤務体系に対応! カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。 印字、1日最大6回。たとえば昼休み・午後休憩など、1日2回の休憩管理が可能です。 印字4回+日毎集計or日毎累計。例えば1日1回の休憩管理と、日毎の実働時間あるいは累計時間を印字します。 休憩時間をあらかじめ設定し、集計時間数から引くことができます。(※最大3時間帯) 月集計時に打ち忘れ回数をカウント。打ち忘れ回数が明確になるため、締め後のチェック作業の効率UPが図れます。 集計時間丸め&逆丸め。各職場のルールに合わせた、柔軟性のある時間計算が設定できます。(丸め:単位時間で切り捨て、逆丸め:単位時間で切り上げ。5・6・10・12・15・20・30・60分単位で、集計時に実行されます) 新電波時計T.A.P.を搭載!!持ち運べる電波時計、それがT.A.P.です。地下など電波の届かない場所でも、T.A.P.を本体から外して電波の受信できるところに移動し、受信させて本体に戻すだけで正確な時刻を維持できます。 大きな時計表示、明るいバックライト付LCD。モニターのバックライトの常時点灯・常時消灯・動作時点灯の3パターンの設定が可能。設置場所や使用環境によって切り替えられる。 赤・黒印字。遅刻(チ)、早退(ソ)、直行(チョッコウ)、直帰(チョッキ)など、特別な打刻を赤色の印字で区別。 パスワード設定で、悪意による時間等の改ざんを防止。外部チャイム接続可能で、工場無内などの時報に連動させることが可能。 退勤切替時刻を設定することで、以降の打刻が自動で退勤欄に。 ダイレクト設定ボタン配置。設定1~4、「寝かせて使う」等のボタンを配置、設定までがスムーズに。 直行/直帰ボタンで、直行・直帰時の時間計算が可能、漏れのない月集計を実現。 早出/残業ボタン。「早出」や「残業」を、特別に管理するときは、「早出/残業」ボタンを押してからカードを入れると、「ハ」あるいは「ザ」で区別する設定ができる。 徹夜ボタンで、24時間体制に対応。日をまたぐ場合も前日打刻が可能に。 設定確認機能。設定確認用カードを挿入すると、現在の各設定項目を一覧で確認でき、設定漏れをチェックできる。
    仕様対応人数(最大)/計算モード60名(初期設定)、打刻モードのみ150名、休憩時間帯/3時間帯チャイム/16時刻(外部接続のみ)、シフト数/なし、サマータイム/あり打刻回数/出退6回、出退4回、出退4回+日毎集計、出退4回+累計、出退2回+日毎集計+累計印字内容/日付・曜日・時分・時間数シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、ハ(早出)、ザ(残業)、テ(徹夜)、ショ(所定内)、ジ(実労働時間)、チョッコウ(直行)、チョッキ(直帰)集計内容/所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間質量(kg)2.4ホワイト使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常3、最大34精度時計精度/(電波受信時)誤差10万年に±1秒以内、(電波非受信時)水晶発振式(±15秒/常温25℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×130×272表示部液晶(白色バックライト)その他設定項目年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)電源(AC V)100、50/60Hzメモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間印字方式7ピン インパクトドット方式保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式受信ユニット標準装備
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)

    CKD
    26,175税込28,793
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCO

    まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

    TRUSCO
    5,130税込5,643
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型
  • 大型車用リアハブプラー KTC

    大型車用リアハブプラー

    KTC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。
    用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)P.C.D 140mm~188mmアクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16トラスコ品番823-0816質量(kg)3.5
  • レデューシングユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンティアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • エレメント BIGM(丸山製作所)

    エレメント

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    規格フシヨクフ3T図解NoCST311S キャブレタ部品 エレメント_No.44、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.44、CST310S-CW キャブレタ部品 エレメント_No.44、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.44、CST310M-PW キャブレタ部品 エレメント_No.44、NST3030M キャブレタ部品_No.44、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.44、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.44、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.44、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.44、JH311CST キャブレタ部品_No.44、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.44、CST310S キャブレタ部品 エレメント_No.44、MCV3100T キャブレタ部品_No.44、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.44、CST311M キャブレタ部品 エレメント_No.44
  • ダイヤフラム BIGM(丸山製作所)

    ダイヤフラム

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    規格WB95-89図解NoMLC3501R(14) キャブレタ部品_No.5、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.13、CSR311M キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.12、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.13、GKC3510R(14) キャブレタ部品_No.5、CSR311S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3100T キャブレタ部品_No.13、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.12、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.12、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.13、NST3030M キャブレタ部品_No.13、MCV351-125 キャブレタ部品_No.5、CSR310S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、CST311M キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、CST310S-CW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、JH311CST キャブレタ部品_No.13、CSR351S(14) キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.5、CSR311M-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3501(16) キャブレタ部品_No.5、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.13、CSR311S-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、GKC3100R(12) キャブレタ部品_No.12、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.13、CST310M-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、CSR310M-PW キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、MCV3501(14) キャブレタ部品_No.5、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.13、CST310S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13、JH311CSR キャブレタ部品_No.13、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.13、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.12、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.13、CST311S キャブレタ部品 ダイヤフラム_No.13
  • ソケットレンチセット(3/8") スーパーツール

    ソケットレンチセット(3/8")

    スーパーツール
    8,098税込8,908
    1セット(15点組)
    当日出荷
    トラスコ品番409-3305セット内容【ソケット(9.5sq.)6角】NHS3(10駒)/7、8、10、12【ソケット(9.5sq.)12角】NHS3(10駒)/13、14、17、19、21、22【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH3P/9.5sq.(L=181)【T型スライドハンドル】NTH3/9.5sq.(L=165)【ユニバーサルジョイント】NUJ3/9.5sq.(L=53)【エクステンションバー】NEB3075/9.5sq.(L=75)、NEB3150/9.5sq.(L=150)質量(kg)2差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット商品数15質量(1セット)(kg)2.0ケース寸法(mm)305×123×42
  • ソケットレンチセット(1/2") スーパーツール

    ソケットレンチセット(1/2")

    スーパーツール(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(16点組)
    当日出荷
    トラスコ品番409-3330セット内容【ソケット(12.7sq.)12角】NHS4(12駒)/8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、27mm【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH4P/12.7sq.(L=257)【T型スライドハンドル】NTH4/12.7sq.(L=250)【ユニバーサルジョイント】NUJ4/12.7sq.(L=73)【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)質量(kg)3.35差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット商品数16質量(1セット)(kg)3.35ケース寸法(mm)447×150×55
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷
  • タップダイスセット SKS TRUSCO

    タップダイスセット SKS

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット(19個)
    当日出荷から翌々日出荷
    並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
  • ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)

    CKD
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • カムポジションセンサー 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    カムポジションセンサー 日産

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    カムポジションセンサーとは、カムシャフトの位置を感知し、エンジン始動時又は、VVTなどの可変カムシャフトの位置情報をECUに伝える等の用途に使用されています。一部車両でクランクアングルセンサーとしても使用されています。
    参考品番23731-6N200、23731-6N202、23731-6N205、23731-6N206、23731-6N20A、23731-6N20B、23731-6N20C、23731-6N20D、23731-6N21A、5-86145-693-0、5-86141-392-0型式T30、Z50、U30、U31、M12、G10、P12、JU30、J31、Y11、C24、W11、F24、E25、J#E25代表車種エクストレイル・ムラーノ・プレサージュ・プレーリーリバティ・ブルーバードシルフィ・プリメーラ・バサラ・ティアナ・ウイングロード・セレナ・アベニール・アトラス・キャラバン・コモ適合メーカー日産
  • ニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(両口チーズ)

    CKD
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    ねじの種類R使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • 電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業

    電磁切替弁付リリーフ弁

    油研工業
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から104日以内出荷
    リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    149,800税込164,780
    1セット(76点組)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)7入組点数78容積18L
  • セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】100V用 坂口電熱

    セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】100V用

    坂口電熱
    219,800税込241,780
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。テクヒーターは、端末、電源コード、プラグを取り付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。
    用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。厚さ(mm)発熱部:10.5電源コード(m)1プラグあり質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
  • GWシリーズ ニュージョイント CKD

    GWシリーズ ニュージョイント

    CKD
    11,625税込12,788
    1袋(10個)
    3日以内出荷から68日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB12) SMC

    RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB12)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)12
  • クイックコネクトカップリング Festo

    クイックコネクトカップリング

    Festo
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。プッシュイン式 T 継手 NPQM-T-G38-Q12-P10 は、温度範囲が最高 70 ℃、圧力範囲が最高 16 bar の空圧用途に適した、魅力的な価格の金属製プッシュイン式継手です。標準サイズ 公称サイズ: 11 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0 95 ~ 16 バール
    仕様●メーカーシリーズ:NPHS-S6-M-BC9●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:9mm●材質:スチール●コード番号:203-8569アズワン品番65-7917-17
  • 白色チューブライト防水 富士倉

    白色チューブライト防水

    富士倉
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る3m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
    用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション白色定格電圧(V)DC12色温度(K)6000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
  • 電球色チューブライト防水 富士倉

    電球色チューブライト防水

    富士倉
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
    用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション電球色定格電圧(V)DC12色温度(K)3000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
  • R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付) イチネンTASCO

    R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付)

    イチネンTASCO
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
    セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8真空計(MPa)-0.1~0危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)
  • 工具セット Ice Toolz

    工具セット

    Ice Toolz
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容16点セット/04C2クランクツール(コッタレスクランク抜き)・29B2チェーン切り(6、7、8、9、10段用)・64P3POMタイヤレバー(3本セット)・09C1フリーホイールリムーバー(シマノ用カセットフリー抜き)・25H6アジャスタブルレンチ(1mmまで可能)・39H4オープンエンドレンチ(9mm & 10mm)・D8D4コネクティングツール(8mm & 1/2")・35V8 L型8mm六角棒レンチ・36Q1 L型六角棒レンチセット(2/2.5/3/4/5/6/8mm)・28P1プラスドライバー・28S6マイナスドライバー・34S4ペダルレンチ付きスプロケットリムーバー・12F8 鍛造スポークレンチ10G-15G、35T25T-25スター型キーレンチ・11F3ボトムブラケットツール・11B1カートリッジボトムブラケットツール寸法(mm)収納ケース:305 x 210 x 65セット商品数16
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    幅広い切削条件で適応可能。美しい仕上面、優れた耐摩耗性に優れている。
    種別サーメット(ノンコート)被削材鋼、ステンレスグレードT材種T12A