カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「t10-03pm」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(182件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレスパンチングメタル OKUTANIステンレスパンチングメタルOKUTANI(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。
用途機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切りなど
ミニプレスセット RIKEN(理研機器)ミニプレスセットRIKEN(理研機器)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
圧力計AS100-100M
コロミル200 フライス加工用チップ サンドビックコロミル200 フライス加工用チップサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
アルミ(片面養生付き) パンチングメタル OKUTANIアルミ(片面養生付き) パンチングメタルOKUTANI
58,980税込64,878
1枚
3日以内出荷
パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした金属板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途装飾用、ふるい分け、選別、造粒、粉砕、目隠し、仕切りなど用途は多岐に渡り使用されています材質アルミ(片面養生付き)長さ(mm)2000幅(mm)1000配列60°チドリ