カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • バイク純正部品(18)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1008」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宝飾・彫金加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)宝飾・彫金加工用工具セットリューター(日本精密機械工作)
68,980税込75,878
1セット(60本)
翌々日出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D1012、D1115、D1418、D1620、D9313、K1008、K1016、K1210、K1218、K1661、K1751、C1216、C1316、C1650、T2005、T2007、T2010、T2012、G1001、G1002、G1003、G1006、G1008、G1035、R1011、R1012、R1021、R1022、R1041、R1042、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1131、R1132、R3211、R3212、R3213、B1111、B1113、B1114、B1115、B1116、B1119、F1206、F1208、F1210、F1610、F1706、F1708、F1710、F8111、F8211(各1本)、G1041(2本)、F1606(2本)、TS-03軸径(Φmm)2.34セット数60本入
CRANKCASE,RIGHT   11100086790 ホンダCRANKCASE,RIGHT 11100086790ホンダ
77,980税込85,778
1個
欠品中
CRANKCASE, RIGHT   11100028080 ホンダCRANKCASE, RIGHT 11100028080ホンダ
99,980税込109,978
1個
欠品中
CRANKCASE,LEFT   11200086010 ホンダCRANKCASE,LEFT 11200086010ホンダ
66,980税込73,678
1個
欠品中
CRANKCASE, RIGHT   11100035080 ホンダCRANKCASE, RIGHT 11100035080ホンダ
83,980税込92,378
1個
欠品中
CRANK CASE,RIGHT   11100KG0890 ホンダCRANK CASE,RIGHT 11100KG0890ホンダ
63,980税込70,378
1個
欠品中
CRANKCASE,RIGHT   11100083000 ホンダCRANKCASE,RIGHT 11100083000ホンダ
74,980税込82,478
1個
欠品中
T Series(TLM1008B) SMCT Series(TLM1008B)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TLM1008BU) SMCT Series(TLM1008BU)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TLM1008R) SMCT Series(TLM1008R)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
フラットケージ FT IKO(日本トムソン)フラットケージ FTIKO(日本トムソン)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプFT外輪タイプフラット
Arcol Ohmite 面実装抵抗, 0603 (1608M), 0.1W HVC0603T1006FET ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 面実装抵抗, 0603 (1608M), 0.1W HVC0603T1006FETARCOL(OHMITE)
84,980税込93,478
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:1%●定格電力:0.1WRoHS指令(10物質対応)対応
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ホモジナイザー アズワンホモジナイザーアズワン
87,100税込95,810
1個
当日出荷
ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤPISCO(ピスコ)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状フィルタ ドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
KT18 SIDE COVER LH DARK GALVANO MATT+DEC 28108050044KDA KTMKT18 SIDE COVER LH DARK GALVANO MATT+DEC 28108050044KDAKTM
69,980税込76,978
1個
31日以内出荷
Graphics kit 1090 Adventure R 2019 60808199100 KTMGraphics kit 1090 Adventure R 2019 60808199100KTM
51,980税込57,178
1個
31日以内出荷
Decal Set 1090 Adv. 60808099000 KTMDecal Set 1090 Adv. 60808099000KTM
51,980税込57,178
1個
31日以内出荷
Side fairing right 1090 ADV 60308042000EBA KTMSide fairing right 1090 ADV 60308042000EBAKTM
63,980税込70,378
1個
31日以内出荷
Decal Set 1090 Adventure R 60808199000 KTMDecal Set 1090 Adventure R 60808199000KTM
51,980税込57,178
1個
31日以内出荷
標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W2008FA-2-C5T10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W2008FA-2-C5T10NSK(日本精工)
97,980税込107,778
1個
100日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】800【最大】829ボール径(Φmm)3.969リード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】20【谷径】16.9【長さ(L0)】999【長さ(La)】914【長さ(Lt)】889ねじれ方向
Decal set 1290 Adventure S black 60708099100 KTMDecal set 1290 Adventure S black 60708099100KTM
51,980税込57,178
1個
31日以内出荷
DECALSET 1190 ADVENTURE ORANGE 60308099100 KTMDECALSET 1190 ADVENTURE ORANGE 60308099100KTM
51,980税込57,178
1個
31日以内出荷
Rear fairing right anthracite SD-GT19 61408041000CAB KTMRear fairing right anthracite SD-GT19 61408041000CABKTM
63,980税込70,378
1個
31日以内出荷
COMPLETE WATER PUMP SUPPORT 1A0100805 piaggio(ピアッジオグループ)COMPLETE WATER PUMP SUPPORT 1A0100805piaggio(ピアッジオグループ)
81,980税込90,178
1個
31日以内出荷
S. カスタマイズ DUCATI SPORT 1000 (2008) BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ DUCATI SPORT 1000 (2008)BAGSTER (バグスター)
74,980税込82,478
1個
31日以内出荷
適合車種DUCATI、SPORT 1000 (2006-2010)
Graphic kit 1290 Adventure R  2019 60708199100 KTMGraphic kit 1290 Adventure R 2019 60708199100KTM
51,980税込57,178
1個
31日以内出荷
Side fairing left 1090 ADV 60308041000EBA KTMSide fairing left 1090 ADV 60308041000EBAKTM
63,980税込70,378
1個
31日以内出荷
S. カスタマイズ YAMAHA BT 1100 BULLDOG (2002-2008) BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ YAMAHA BT 1100 BULLDOG (2002-2008)BAGSTER (バグスター)
74,980税込82,478
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、BT 1100 BULLDOG (2002-2008)
Rear fairing right ceramic white SD-GT19 61408041000ABA KTMRear fairing right ceramic white SD-GT19 61408041000ABAKTM
63,980税込70,378
1個
31日以内出荷
スタンダードチップ -300μlラック T108Rシリーズ Thermo Scientificスタンダードチップ -300μlラック T108RシリーズThermo Scientific
50,980税込56,078
1セット(5個×960本)
108日以内出荷
テストチューブ 外径12mm12×75mm未滅菌
アズワン品番65-3847-94
CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
81,980税込90,178
1個
13日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
CA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-
エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2T100 SMCエアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2T100SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
CA Series(CA2T100) SMCCA Series(CA2T100)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T100SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT100) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT100)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
C96 Series(C96SDT100) SMCC96 Series(C96SDT100)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵