カテゴリ

  • 切削工具(115)
  • 制御機器(31)
  • 作業工具(23)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • メカニカル部品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 事務用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 研磨材(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 測定用品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 電気材料(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 物流用品(8)
  • 家電(8)
  • テープ(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 機構部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 作業服(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 手袋(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「t101」の検索結果

495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーテープ アサヒペン

    パワーテープ

    アサヒペン(111件のレビュー)
    629税込692
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
    用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
  • 組端子台 (20A) モノタロウ

    組端子台 (20A)

    モノタロウ(183件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(31件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • 六角ニップル アソー

    六角ニップル

    アソー(59件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • テープ付きOPP袋 モリヤマ化成

    テープ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    469税込516
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋(テープ付)テープあり
  • クリップ モノタロウ

    クリップ

    モノタロウ(90件のレビュー)
    259税込285
    1パック(5個)
    当日出荷
    定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
  • バイオトップカラー 伊東屋

    バイオトップカラー

    伊東屋(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
  • JTコードリール ハタヤリミテッド

    JTコードリール

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
  • ストレッチフィルムミニ ユタカメイク

    ストレッチフィルムミニ

    ユタカメイク(40件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
    用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブルマットTシリーズ(銀龍) 花シリーズ 大黒工業

    テーブルマットTシリーズ(銀龍) 花シリーズ

    大黒工業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(100枚)
    当日出荷
    高級銀龍紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。
    材質和紙 銀龍60kg寸法(mm)260×380
  • バッテリーターミナル 清和工業

    バッテリーターミナル

    清和工業(59件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    用途バッテリー用付属品ボルトナット
  • マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(63件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(27件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • テンショナーベアリング GMB

    テンショナーベアリング

    GMB(137件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
  • Vトルクスビット ベッセル

    Vトルクスビット

    ベッセル(8件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    先端形状トルクス両頭機能片頭
  • ITハンガー ネグロス電工

    ITハンガー

    ネグロス電工(10件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
  • T形六角棒レンチ KTC

    T形六角棒レンチ

    KTC(38件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
  • 極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
    379税込417
    1丁
    当日出荷
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
    商品構成単品
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
  • uni パワータンク uni(三菱鉛筆)

    uni パワータンク

    uni(三菱鉛筆)(79件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    加圧式ボールペンリフィール内蔵。 濡れた紙にも! 上向き筆記OK! 速書きでもカスレない! 氷点下の環境でも!。濡れた紙OK、上向き使用OK、氷点下でもOK
    厚さ(mm)16.6最大径(Φmm)12.4材質軸、クリップ:再生PC樹脂(ラバークリップ付)全長(mm)144質量(g)13シリーズパワータンクエコマーク認定認定方式ノック式グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 延長コード フリープラグ オーム電機

    延長コード フリープラグ

    オーム電機(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
    ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
  • デスクトレー ナカバヤシ

    デスクトレー

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    368税込405
    1個
    当日出荷
    A4サイズの用紙がピッタリ収まるスタンダードタイプ。 積み重ねできるのでかさばりません。
    材質ポリプロピレン
  • すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCO

    すきまテープ(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
    用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
  • LS-101T 卓上電卓 10桁 Canon

    LS-101T 卓上電卓 10桁

    Canon
    899税込989
    1台
    当日出荷
    小型卓上サイズの抗菌キレイ電卓 フラットデザイン 上下ケース、キートップに抗菌素材採用 電池交換ができる、電池蓋タイプ
    表示桁数10桁ホワイト特性抗菌サイズミニ卓上質量(g)105(電池含む)タイプデザイン電卓電源太陽電池+リチウム電池(CR2032)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)99×140×16.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)99×140×16.5
  • シンビ キャッシュトレー シンビ

    シンビ キャッシュトレー

    シンビ(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    間口W×奥行D×高さH(mm)194×103×110
  • キャッチャーつめきり GREEN BELL(グリーンベル)

    キャッチャーつめきり

    GREEN BELL(グリーンベル)(10件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    職人の手で一丁一丁仕上げられた刃先は切味抜群。鋭い切れ味が長続きします。
  • ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器

    ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00

    廣杉計器(13件のレビュー)
    2,598税込2,858特価
    1袋(50個)
    当日出荷から13日以内出荷
    白色不透明種類平ワッシャー
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • ドライフレッシュ スティックタイプ Kenko(ケンコートキナー)

    ドライフレッシュ スティックタイプ

    Kenko(ケンコートキナー)(6件のレビュー)
    829税込912
    1パック(10本)
    当日出荷
    大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
    材質B型シリカゲル寸法(mm)30×130使用の目安約10Lのスペースに2本仕様白色不織布
  • Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー

    Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ

    アソー(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
    タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
  • オールタイム カウンタークロス 東京メディカル

    オールタイム カウンタークロス

    東京メディカル(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(100枚)
    当日出荷
    高圧水流で洗浄・交絡した上にカラフルで抗菌効果が長持ちするように処理した多機能ふきんです。 ケバ立ちが少なく、ボリューム感があり、保水・吸水性に優れています。 拭き取り機能に優れ、乾燥も早く衛生的です。
    仕様食品衛生法適合品材質レーヨン不織布質量(1箱あたり)(g)1220寸法(mm)350×610
  • 黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所

    黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    239税込263特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
    材質黄銅製形状ホースニップル
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    ベルト形T10歯ピッチ(mm)10材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
  • ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード木工用

    BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
  • 香りでごまかさない本当の消臭 Tispa

    香りでごまかさない本当の消臭

    Tispa(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    Tispaはメーカーが長年培ってきた独自消臭技術から生まれた「トリプルフレッシュバイオ」フィルターを搭載。 フィルター表面に特殊加工された特許取得の人工酵素の働きで、悪臭を元から分解・消臭。 人工酵素が持続的に分解・消臭を繰り返すので、薬剤の飽和点がなく、2年の消臭持続期間を実現しました。 またこのフィルターは消臭機能のある家電製品などにも多く採用されております。 用途に合わせて臭いの成分を解明し、有効な消臭剤を独自に開発したことでより高い消臭能力を発揮します。 芳香剤などの良い香りは分解・消臭しないので、お好みの香りと併用が可能。
    危険物の類別非危険物
  • レンズ引外し工具 IDEC(和泉電気)

    レンズ引外し工具

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    L6シリーズ用
    適合機種全機種材質金属製(ステンレス)
  • フィルター 光

    フィルター

    (3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    三次元の骨格網状構造で、低い圧力損失で高い補修効率が優れています 空調・家庭・水用フィルター 従来の繊維素材に求められなかった均一性を有します
    材質ポリエステル
  • バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業

    バッテリーターミナル用絶縁カバー

    清和工業(12件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質塩化ビニール
  • サクションストレーナー 大生工業

    サクションストレーナー

    大生工業(4件のレビュー)
    3,698税込4,068特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
    ろ過材の種類金網(SUS)
...