カテゴリ

  • バイク部品(37)
  • 制御機器(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 農業機械(10)
  • 機構部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1050」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ドアハンドル 振り出しタイプ T1050 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 振り出しタイプ T1050

    UNION(ユニオン)
    63,980税込70,378
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • パッキング T1050-039 SPI

    パッキング T1050-039

    SPI
    77税込85
    1個
    翌々日出荷
    主な適合純正品番T1050-039メーカーJUNSEI
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ITハンガー ネグロス電工

    ITハンガー

    ネグロス電工(10件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(トヨタ)

    武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカートヨタ
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
  • ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • スピードテクロン ムラテックKDS

    スピードテクロン

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
    JIS規格1級
  • 強力マグネット E-Value

    強力マグネット

    E-Value(14件のレビュー)
    229税込252
    1パック(50個)
    当日出荷
    小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。 職場や家庭でのメモ止めや自由研究など学習用としてお使いいただけます。 アイデア次第で様々な使い方ができます。
    用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。材質フェライト磁石厚さ(mm)3特性強力表面磁束密度(mT)60
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(2件のレビュー)
    84税込92
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 切断砥石 ガチギレ モトユキ

    切断砥石 ガチギレ

    モトユキ(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(12枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
    仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
  • 3in1マルチドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス

    3in1マルチドライフィルター用エレメント

    前田シェルサービス
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    適合フィルターT-105A-1000T-107A-1000
  • ITハンガー TRUSCO

    ITハンガー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(6本)
    当日出荷
    中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
    用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
  • 耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(10枚)
    当日出荷
    1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
  • オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1パック(3本)
    当日出荷
    ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
    用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
  • Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ フジトク

    Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ

    フジトク
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状チーズ使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • DDT-DSG Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDT-DSG Series スラスト玉軸受

    NMB(ミネベア)(19件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレススピードテクロン ムラテックKDS

    ステンレススピードテクロン

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付き
    テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4機能4倍速巻取機構JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ITハンガー ステンレス サンコーテクノ

    ITハンガー ステンレス

    サンコーテクノ
    20,980税込23,078
    1箱(50本)
    当日出荷から14日以内出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアンカー STタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー STタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    7,698税込8,468
    1箱(50本)
    当日出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • インライン形チェック弁 油研工業

    インライン形チェック弁

    油研工業(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
  • プラスチックチェーン(蓄光タイプ) 日本緑十字社

    プラスチックチェーン(蓄光タイプ)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷
    線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。
    材質ポリプロピレン質量(kg)約0.2(1mあたり)蓄光長さ(m)50線径(Φmm)10寸法A(mm)40寸法B(mm)13日本緑十字社品番284065
  • 気密防水パッキンシート TRUSCO

    気密防水パッキンシート

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • Oリング(ボウル用) 前田シェルサービス

    Oリング(ボウル用)

    前田シェルサービス
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • 低反発ゴム 光

    低反発ゴム

    369税込406
    1枚
    当日出荷
    カットサイズなので、使用場所にあわせてご使用いただけます。振動・音を和らげます。
    用途防振、防音に。材質ブチルゴム(IIR)形状正方形厚さ(mm)16使用温度範囲(℃)-30~100
  • Oリング(ハウジング用) 前田シェルサービス

    Oリング(ハウジング用)

    前田シェルサービス
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • スリットチューブEX(コイルチューブ) ELPA

    スリットチューブEX(コイルチューブ)

    ELPA
    12,332税込13,565
    1箱(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スリット加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。お好みの長さに簡単にカットできます。
    材質ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-10~+60
  • ポリエステルメッシュ くればぁ

    ポリエステルメッシュ

    くればぁ
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • 輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE HELLA PAGID

    輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE

    HELLA PAGID
    16,980税込18,678
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
  • スライド丁番 DT105° アトムリビンテック

    スライド丁番 DT105°

    アトムリビンテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
    セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm
  • D.A.D ドアノブ アンダー ガード D.A.D(GARSON)

    D.A.D ドアノブ アンダー ガード

    D.A.D(GARSON)
    1,498税込1,648
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
    モノグラムロゴと D.A.Dロゴがドアノブ下に付く爪などによるひっかき傷から愛車をガード。 柔軟性に優れ、曲面にもしっかりフィットします。 特殊な3層構造により冬場の静電気の発生を軽減します。
  • ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン

    ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST

    ギケン
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート