カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t1075b」の検索結果

T Series(TLM1075B)
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
ナイロンチューブ 20m
TGK(東京硝子器械)¥5,898~税込¥6,488~1巻17日以内出荷から35日以内出荷一般空気配管用材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40ホース長さ(m)20使用流体空気、水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手