カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「t1075w-20」の検索結果

ナイロンチューブ 20m
TGK(東京硝子器械)¥5,898税込¥6,4881巻17日以内出荷から35日以内出荷一般空気配管用使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと)ホース長さ(m)20