カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10ac-10」の検索結果

関連キーワード
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 安心トラクッション(L字型) TRUSCO

    安心トラクッション(L字型)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
  • 可逆式電磁接触器 三菱電機

    可逆式電磁接触器

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    三菱低圧開閉器は、環境性、国際性、小型化、使い易さ、安全性を兼ね備えた製品です。多くの国際規格に対応し、高い信頼性で盤から装置まで幅広い場面に対応します。端子カバーを標準装備。電源切換用に最適
    仕様可逆運転:可能(可逆)トラスコ品番376-3221幅(mm)82高さ(mm)78奥行(mm)76.5主回路電圧(V)AC200~220V AC380~440V AC500~550V定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 2.2、AC380~440V 2.7、AC500~550V 2.7定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)AC200~220V 11、AC380~440V 7、AC500~550V 6
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷
    小形遮断器のスタンダード
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機

    一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

    富士電機
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    トリップボタン有
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5AC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5AC

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
  • 整流用ダイオード(1000V/10A) レクトロン

    整流用ダイオード(1000V/10A)

    レクトロン(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    10A10-Tはアキシャルリード型の整流用ダイオードで、最大定格電流10A、耐圧1000Vの標準リカバリタイプです。高耐圧・高電流仕様により、各種電源回路やインバータ回路、AC-DC整流回路などでの一般的な整流用途に幅広く使用されています。 外形はアキシャルリード型で、スルーホール基板や端子間直結での取り付けがしやすく、放熱や機械的固定も容易です。スイッチング速度はファストリカバリタイプほどではないものの、通常の電源整流用途においては十分な性能を備えており、設計の自由度が高いのが特長です。 最大平均整流電流10Aのため、比較的大きな電流を扱う機器にも対応可能で、電源ユニットやモーター駆動回路などでの使用実績も豊富です。過電圧保護や逆電流防止のフリーホイールダイオードとしても活用されます。 長期供給性と信頼性を備えた標準的な整流ダイオードとして、設計初期段階から保守・修理対応まで、幅広い現場で重宝される実用的な部品です。
    タイプ標準リカバリダイオード取付方式スルーホール構成SingleRoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)1.1動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージ/ケースR-6最大順方向電流(A)10最大逆電圧(V)1000最大サージ電流(A)400逆電流(μA)10
  • USB変換アダプタ サンワサプライ

    USB変換アダプタ

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
    伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.1給電方式バスパワー対応プロトコルIPv4, IPv6変換タイプオス - メスパワーデリバリーあり(対応電力:100W)コネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-C, RJ-45
  • 汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機

    汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形

    富士電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
  • 用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機

    用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用

    富士電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
  • ノーヒューズ遮断器 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器

    三菱電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様無定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続可極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
  • 汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  高性能形 富士電機

    汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形

    富士電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
  • 用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機

    用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用

    富士電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    仕様選択度種別:Cat.A適合アイソレーション種類電動機保護用配線用接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン有使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
  • 温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-T omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力 : 4~20mA、 0~20mA電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V●ポテンショメータ入力(kΩ):0.1~10●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●設定ツール用ポート:上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USBポートと接続前面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続形状DIN96×96質量(g)本体:約250、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus : UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:25、SV:15、MV:9.5保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示。内容:PV/SP/プログラムNo.・セグメントNo.、セグメント残時間、操作量(バルブ開度)・桁数:4桁メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジット以下電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)・冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)イベント入力[外部接点入力仕様]有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上、無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下、流出電流:約7mA(1接点あたり)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)4(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
  • インジケータライト EAO EAO

    インジケータライト EAO

    EAO
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。取付け方法パネル取付定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5
  • A4カラーLEDプリンタ- C651DNW フラックシップモデル 沖データ(OKI)

    A4カラーLEDプリンタ- C651DNW フラックシップモデル

    沖データ(OKI)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    多様な業種の出力環境にフィットする7年間無償保証のフラッグシップモデル/7年間無償保証(※2)、メンテナンス品7年間無償提供(※2)、2つの無償サービスでトータルコストを削減、7年間に渡り修理費用とメンテナンス費を削減、60万ページ耐久/イメージドラム5万枚印刷可、カラーもモノクロも35枚/分の高速印刷、ウォームアップ時間/約11秒で迅速起動、無線LANと有線LANを同時に使用可能、有線LAN2ポート使用可能(オプション)、トレイ拡張性、クラス世界最小(※1)の本体サイズ、設置スペース、メンテナンススペースの削減、消耗品小型化によるストックスペースの削減、薬袋や耐水紙、短冊のしなどに対応、多彩な用紙に対応する多段トレイ(最大4段)、最小55mm幅、最大1321×216mmに印刷可能、坪量256g/m2の厚紙に印刷可能、複数台のセッティング時間を大幅に短縮可能な「NFC/Setting/Tool」、複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化できる「Driver/Installer/Generator」、アプリやネットワークとの連携で効率的に運用管理、Adobe純正のPostScriptを搭載
    仕様●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚:64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大110枚:64g/m2(連量55kg)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体・欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体・欧文91書体●その他環境及び安全規格:IEC60950-1●エコマーク:登録●両面印刷:あり●シリアル:なし●VCCI:対応●印字速度(モノクロ):35PPM●印字速度(カラー):35PPM●パラレル:なし●本体サイズ(H×W×D):290×395×430mm●電波法備考:適合:無線LANモジュール、モジュールに技適マーク有●印字色:カラー●ドライバー:Windows、Mac(対応バージョンはメーカーHPを確認)https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/color/C651DNW/●環境自己主張マーク:なし●メモリ(標準):1GB●印刷時消費電力:最大1,350W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均840W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●最大印字サイズ:A4●メモリスロット(空/全):なし●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション●メモリ(最大):1GB電源AC100V ±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約28 (消耗品含む)最大消費電力(W)1350解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間パワーセーブ復帰時:約11秒、パワーオン時:約20秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式給紙方式マルチパーパストレイ、トレイ1、(オプション)トレイ2~4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.8未満 注釈:初期設定時。機器設定により異なることがあります。USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール(オプション品)100BASE-TX/10BASE-T、<無線LAN> IEEE802.11 a/b/g/n/ac
  • AT-ARX200S-GTX ルーター アライドテレシス

    AT-ARX200S-GTX ルーター

    アライドテレシス
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    AT-ARX200S-GTXはLAN/WANポート双方で10Gインターフェースに対応し、従来機種よりも高速かつコストパフォーマンスに優れた製品です。
    付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)仕様●ADSL・CATVモデム機能:ADSL、CATVモデム機能対応●電気通信事業法備考:本体●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 2●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●DSU内蔵:なし●本体サイズ(W):210mm●スループット:9301Mbps●本体サイズ(H):43mm●同時接続ユーザー数:500●電波法備考:同法対象外の製品●本体サイズ(D):220mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信プロトコル:IPX、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6、イーサネット●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット●WANインターフェース:100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 1●電気通信事業法:適合本体質量(g)1400最大消費電力(W)30セキュリティIPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、MACフィルタリング、DoS防御、SMTP&HTTPプロキシRoHS指令(10物質対応)対応
  • WS IoT2025fS WG 法人向けNAS I ・O DATA(アイオーデータ)

    WS IoT2025fS WG 法人向けNAS

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
    メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
  • LED球 ユーボン

    LED球

    ユーボン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 内蔵電源ファンレス 10Gアンマネージスイッチングハブ 5ポート I ・O DATA(アイオーデータ)

    内蔵電源ファンレス 10Gアンマネージスイッチングハブ 5ポート

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷
    全ポート10GBASE-Tに対応したアンマネージスイッチングハブです。内蔵電源とファンレス設計を採用し、設置性と静音性を両立。ループ検知機能や壁掛け設置にも対応し、さまざまな環境で安定したネットワークを構築できます。全ポートが10GBASE-Tに対応。10G対応NASやサーバー、ワークステーションなどを接続し、高速なネットワーク環境を構築できます。電源を本体に内蔵し、ACアダプターが不要です。また、ファンレス設計により動作音を抑え、オフィスやバックヤードなどさまざまな環境で快適に運用できます。塵・埃がたまったことによる発煙・発火を防止するために、トラッキング防止プラグを採用しています。商品背面に壁掛け用フックホールを備えており、壁面にネジ(。)を取り付けることで設置ができます。
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり 全ポート「Auto MDI/MDI-X」●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:なし●VLAN機能:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●本体サイズ(D):133mm●本体サイズ(H):42mm●本体サイズ(W):216mm●本体色:ブラック●標準ポート数:5●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属筐体●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為タイプスイッチングハブ電源AC100V 50/60Hz本体質量(g)1000マグネットなし通信速度10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 純水器 サンエイ化学

    純水器

    サンエイ化学
    ¥93,980税込¥103,378
    1個(1セット)
    3日以内出荷
    実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ ホースセットタイプ LED式導電率計(AC電源式)付き 低床タイプ CPDH-10T-7772 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。LED式導電率計付き(AC電源式)。カートリッジ純水器 CPDH-10T-7772 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、ホースセット 5m×1本(INとOUTで必要な長さにカットしてご使用ください)、LED式導電率計(AC電源式)、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:620mm タンク直径:207mm 全幅:630mm(ホース部分を含む概数)。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。純水器ライフに必要なホースセット(5m)、メーター表示で段階的に水質が測定できるLED式導電率計が付属しています。イオン交換樹脂の交換予測にも役立ちます。安定した測定・表示ができるAC電源式です。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
    用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
  • 低圧遮断器NF50-SMU 三菱電機

    低圧遮断器NF50-SMU

    三菱電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    横幅18mm(1極品) UL 489対応。機械装置の小形化への貢献。IEC35mmレール取付標準対応。IEC35mmレール取り付け用のつめを標準装備し、より使いやすくなりました。
    用途UL登録品付属品装置:警報スイッチ(AL)、補助スイッチ(AX)、電圧引きはずし装置(SHT)仕様トリップボタン:無、漏電遮断機能:無、汚損度:3、特殊条件:特殊環境用、選択度種別(使用カテゴリー):A種別14M723質量(kg)表面形製品:0.15容量定格遮断:中・汎用品(S)極数1外形寸法(mm)a:18、b表面形:124、c:44、ca:70規格CULUS:適合、電気用品安全法:適合、CEマーキング:自己宣言、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:取得適合規格cULus CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(LV) UKCA(RoHS) CCC JIS PSE定格電圧(V)[UL]AC240、DC60フレームA:50定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)5 6 7 8 10 13 15 20 25 30 35 40 50接続方式表面形(F):圧着端子用(AMP-N)EMC規格環境条件(環境A又は環境B):対象外定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可クラス汎用品(S)RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)[IEC、EN、JIS、 GB/T]AC230、DC60最大電圧(V)適合:AC200級短絡容量(kA)遮断:[UL489 CSA C22.2 No.5]AC240V:5、AC120V:10、DC60V:10[JIS C 8201-2-1 Ann.1IEC 60947-2EN 60947-2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5[GB/T 14048.2(Icu/Ics)]AC230V:10/7.5、DC60V:10/7.5アイソレーション適合適合
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m TOSHIBA 東芝 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【TOSHIBA/東芝】。★ポータブル/外付けHDD。HDTB105JK3AA。HDTB105QK3AA。HDTB107JK3AA。HDTB110JK3AA。HDTB110QK3AA。HDTB115JK3BA。HDTB120QK3CA。HDTB405FK3AA-D。HDTB410FK3AA-D。HDTB420FK3AA-D。HDTB440FK3CA-D。HDTC605JK3A1。HDTC605JW3A1。HDTC607JS3A1。HDTC610JK3A1。HDTC610JS3A1。HDTC610JW3A1。HDTC615JK3B1。HDTC615JW3B1。HDTR110JK3AA。HDTR115JK3BA。HDTR610JK3AA。HDTR615JK3BA。HD-EA10TK。HD-EA10TW。HD-EA20TK。HD-EA20TW。HD-EB10TK。HD-EB10TW。HD-EB20TK。HD-EB20TW。HD-EB30TK。HD-EB30TW。HD-ED10TK。HD-ED20TK。HD-ED30TK。HD-ED40TK。HD-ED50TK。HD-ED-B10TK。HD-ED-B20TK。HD-ED-B30TK。HD-EF10TK。HD-EF10TKB。HD-EF10TW。HD-EF10TWB。HD-EF20TK。HD-EF20TKB。HD-EF20TW。HD-EF20TWB。HD-EF30TK。HD-EF30TKB。HD-EF30TW。HD-EF30TWB。HD-EH10TK。HD-EH10TW。HD-EH20TK。HD-EH20TW。HD-EH30TK。HD-EH30TW。HD-EH40TK。HD-EH50TK。HD-EH60TK。HD-MA10TS。HD-MA10TY。HD-MA20TS。HD-MA20TY。HD-MA30TS。HD-MA30TY。HD-MB10TS。HD-MB10TY。HD-MB20TS。HD-MB20TY。HD-MB30TS。HD-MB30TY。HD-AA10TK。HD-AA10TW。HD-AA20TK。HD-AA20TW。HD-AA50GK。HD-AA50GW。HD-AB10TK。HD-AB10TW。HD-AB20TK。HD-AB20TW。HD-AB50GK。HD-AB50GW。HD-AC10TK。HD-AC10TW。HD-AC20TK。HD-AC20TW。HD-AC30T。HD-AC30TK。HD-AC30TW。HD-AC50GK。HD-AC50GW。HD-PB10TK。HD-PB10TS。HD-PB10TW。HD-PB15TK。HD-PB15TW。HD-PB50GK。HD-PB50GS。HD-PB50GW。HD-PB75GK。HD-PB75GS。HD-PD10TB。HD-PD10TK。HD-PD10TR。HD-PD10TS。HD-PD10TW。HD-PD20TB。HD-PD20TK。HD-PD20TR。HD-PD20TS。HD-PD20TW。HD-PD50GK。HD-PD50GS。HD-PD50GW。HD-PE10TB。HD-PE10TG。HD-PE10TK。HD-PE10TR。HD-PE10TW。HD-PE20TB。HD-PE20TG。HD-PE20TK。HD-PE20TR。HD-PE20TW。HD-PE30TG。HD-PE30TK。HD-PE30TW。HD-PE50GG。HD-PE50GK。HD-PE50GR。HD-PE50GW。HD-PF10TB。HD-PF10TG。HD-PF10TK。HD-PF10TR。HD-PF10TW。HD-PF20TB。HD-PF20TG。HD-PF20TK。HD-PF20TR。HD-PF20TW。HD-PF30TK。HD-PF30TW。HD-PF50GK。HD-PF50GW。HD-QB10TK。HD-QB20TK。HD-QB30TK。HD-SA50GK。HD-SA50GS。HD-SB10TK。HD-SB10TS。HD-SB50GK。HD-SB50GS。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形 三菱電機

    漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形

    三菱電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    4日以内出荷から102日以内出荷
  • 低圧遮断機 F Style CE,CCC品 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機

    低圧遮断機 F Style CE,CCC品 NV-Cクラス(経済品)

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
    付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.9(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ(標準装備)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)10/5(AC440V)、10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、30/15(AC230V)、30/15(AC200V)、30/15(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、10/5(AC380V)、30/15(AC230V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
  • 低圧遮断器  漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 三菱電機

    低圧遮断器 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器

    三菱電機
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    種別選択度(使用カテゴリー):Aトリップボタン有汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn)アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
  • アンカーボルト 岩崎電気

    アンカーボルト

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    折りたたみ式のアンカーで、フレーム部分を広げれば簡単に組み立てられます。 かさばらないので、運搬も楽で保管スペースも少なくてすみます。
    ボルトM24
  • インクジェットプリンター GX5130 Canon

    インクジェットプリンター GX5130

    Canon
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    欠品中
    プリント機能に特化、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。【一度の補充で大量のプリントが可能!ギガタンク】。インクボトル各色1本でエコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚プリント可能。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。【高速プリントスピード】。1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚印刷可能。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。【ビジネスプリント向け、4色顔料インク】。にじみが少なく、くっきりとした黒文字を実現。耐水性や耐マーカー性にも優れ、擦れにも強いインクです。図表や白抜き文字、バーコートやQRコードなども美しく印刷するなど普通紙印刷の品質を高めています。【高さを抑えたコンパクトサイズ】。プリンター機能に特化することで、本体の高さをダウン。棚などにも収まりやすいサイズです。【接続もかんたん、有線/無線LAN対応】。配置や用途に合わせたネットワーク構築が可能。無線ダイレクトモードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントできます。【充実のプリント機能】。一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリント、荷物を発送する際の送り状への対応、ポスターやチラシなどが簡単につくれるウェブ版PosterArtistなど、便利な機能を搭載しています。
    付属品インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)9(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×416×238(トレイ類を含まず)最大解像度(横×縦)600×1200 dpi液晶モニター2行液晶インク4色顔料(特大容量タンク)プリントヘッド(総ノズル数)4352使用可能用紙サイズ【カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm、長さ210~297mm)【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KGサイズ、7"×10"、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~1200mm)給紙方式後トレイ/カセットインターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac/100BASE-TX/10BASE-T/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐久枚数【A4普通紙】150000枚
  • 配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ 三菱電機

    配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ

    三菱電機
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    三菱NV-Cアース漏電遮断器。漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
    仕様コード番号:887-5310規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証シリーズC定格電流(A)125接続方式表面形取付け方法パネル取付け定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可極数・素子数3アズワン品番65-8080-67フレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)440機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
  • 汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機

    汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形

    富士電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷から76日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
  • 汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 経済形 富士電機

    汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 経済形

    富士電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    接続方式表面形(ねじ端子)
  • マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入 Zippy

    マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入

    Zippy
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    SW2-10H1-00B0 - ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-10H1-00B0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 10 A 125 / 250 V ac S.P.D.T。( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 300 gf です 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ クイックコネクト端子 ボタンアクチュエータ ENEC 及び UL 認定
    仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:300 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:70gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4024アズワン品番65-7827-22
  • ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 3A, 230V ac UNITED AUTOMATION

    ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 3A, 230V ac

    UNITED AUTOMATION
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用:ファン、誘導モータ、ポンプ●速度設定:無限可変●最大電流:3A●電源電圧:230 V ac●VAC2-3/RFI 3 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-3/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 3 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 150 A ヒューズ用I2t: 100 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴RoHS指令(10物質対応)対応