カテゴリ
- 作業工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t110d26」の検索結果

薄形ショートハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ガタつきが少なく、なめにくいショートハイパーウォームモンキレンチです。2分割されたハイパーウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を無くしガタつきが少なくなりました。ねじ山が最大6個噛み合うことでラックを確実に保持します。先端の厚みが2mmの薄形仕様になり、薄形ナットに対しても使用可能です。カラビナなどを引っ掛ける穴もあり、持ち運びに最適です。手のひらサイズで持ち運びやすいです。目盛付きです。寸法(mm)D:47、A:26、T:9.5、T1:2、L:110質量(g)78目盛0~26mmRoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ
エスコ¥3,270税込¥3,5971本翌日出荷12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371セット(5個)8日以内出荷規格075-06-00図解NoMD5010T 本体部品_No.32、GS032BA 本体部品 ホースバンド_No.34、GKS100K 本体部品_No.32、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.25、MD6020TS 本体部品_No.26、MDJ60GTS-26-1 タンク,セオイワク部品_No.25、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.61、MD6010KTS 本体部品_No.26、MK045D 動力噴霧機部品_No.19、MS046K 動力噴霧機部品_No.19、MD575T本体部品_No.26、GKS100B 本体部品_No.38、MSB110(レタス)部品_No.56、DKJ60GT-26 タンク,背負枠部品 ホースバンド_No.25、JS10B 本体部品_No.39、MSB110S(レタス) 本体部品_No.61、MD5020LTS 本体部品_No.32、MSB100LI-L 本体部品_No.33、MSB100LI 本体部品_No.33、GKS10B GKS10B部品_No.44、MD-J60T 本体部品_No.26など
防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ
東部¥44,980税込¥49,4781台14日以内出荷から30日以内出荷軽快車としての基本機能を備えた26型シティサイクルに、ノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。どなたにも乗りやすいフレームデザインで、幅広い用途に使える使い勝手の良い軽快車。シンプルだけど、空気入れ不要・パンクしない高機能を加えたベーシックモデルです。仕様●サイズ:約D170×W55×H110cm●重量:約18.5kg●タイヤ:26×1-3/8耐摩耗タイヤ+ノンパンクチューブ(T-core)●変速機:なし(シングルギア)●鍵:後輪リング錠●前照灯:LEDブロックダイナモライト●荷台:クラス18リアキャリア●※デザイン・仕様は、予告なく改良や変更を行う場合がございます。