カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
「t118gfs」の検索結果

ジグソーブレード金工用
BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1セット(3本)ほか当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
ジグソーブレード金工 ステンレス用
BOSCH(ボッシュ)¥5,198~税込¥5,718~1シート(3本)当日出荷ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。 【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】 ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。 【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】 ステンレス用長寿命ブレードです。用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業材質超硬全長(mm)83刃形-有効長(mm)59刃厚(mm)1切断方法直線切断
ジグソーブレード金工 ステンレス用 パウダーメタルハイスブレード
BOSCH(ボッシュ)¥1,298税込¥1,4281シート(3本)当日出荷金工用・ステンレス用。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。用途ステンレスの切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)83刃形波刃有効長(mm)50刃厚(mm)0.9