カテゴリ
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t119b」の検索結果

ジグソーブレード木工用
BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から8日以内出荷ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
ジグソーブレード T型 木工用 曲線用
WIZ'A¥569税込¥6261個翌々日出荷用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)76色シルバータイプ曲線用有効長(mm)51切断能力(mm)木材2~151インチ当たり山数12切断能力(mm)プラスチック2~15入数2本
抗菌タイマー
アスウィル¥849税込¥9341個4日以内出荷抗菌タイプだから菌の増殖を抑制してとっても清潔・機能はシンプルに大型液晶を採用・カウントdown、カウントUP、リピート機能あり・スタンド機能付きでマグネット内蔵だからスチール面への取付も可、ストラップ穴があり持ち運びにも対応用途菌の増殖を抑制する抗菌タイマー付属品取扱説明書材質本体/ABS、マグネット/フェライト磁石質量(g)約60(電池含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×20×64使用電源単4乾電池×1本(付属)表示形式デジタル設定時間セット:最大99分59秒設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着アラーム警鳴時間(秒)30動作温度範囲(℃)-10~60カウントダウン機能○カウントアップ機能○(最大99分59秒)リピート機能○![ボックス継枠バーボックス用[つめ付タイプ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26293707-180806-02.jpg)
ボックス継枠バーボックス用[つめ付タイプ]
日動電工¥2,898税込¥3,1881セット(24枚)4日以内出荷から5日以内出荷バーボックスにワンタッチで仮留めできます。 ねじ留め不要でボックスに仮留めができます。 連結して継ぎ足し可能です。材質硬質塩化ビニル
ジグソーブレードセット 10本入り
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断用途木材・金属の切断トラスコ品番682-8889適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンクセット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷から9日以内出荷ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
フレキシブルライン 3面発光
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781本29日以内出荷から30日以内出荷側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光








![ボックス継枠バーボックス用[つめ付タイプ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26293707-180806-02.jpg)