カテゴリ

  • 農業機械(15)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)

「t12-1010」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥229,800税込¥252,780
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    色クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • PFAチューブ PISCO(ピスコ)

    PFAチューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。
    色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)
    クリア
    ブラック

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m

    PISCO(ピスコ)
    ¥119,806~税込¥131,787~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 1.5 Ω TDK

    TDK コモンモードノイズフィルタ ACT 1.5 Ω

    TDK
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = ACTインピーダンス = 1.5 ΩDC抵抗 = 1.5Ω電流 Max = 150 mA寸法 = 3.9 x 2.5 x 2.5mm動作温度範囲 = -55 → +105 ℃パッケージ/ケース = 1210奥行き = 2.5mmTDK ACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク. 従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。Ω55~+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。. AEC-Q200認定 車載信号線に最適 ハロゲンフリー 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    TE の HDC 製品シリーズは、過酷な環境でのデータ、信号、及び電源接続用に設計されています。モジュラコネクタ設計により、高度な柔軟性が実現され、機械、ロボット、鉄道、風力エネルギー、従来のエネルギー発電及び配電などのさまざまな用途に合わせてソリューションをカスタマイズできます。HDC 製品は、インサート、コンタクト、フード、及びハウジングの 3 つの主要な要素で構成されています。インサート及びコンタクトはモジュラ式で組み立てられているため、電気的性能を発揮し、圧着、ねじ止め、スプリングクランプ終端技術を提供します。フード及びハウジングは、粉体コーティングが施されたダイキャストアルミ合金又は熱可塑樹脂製で、コネクタインサートを埃や水の侵入から保護します。さまざまなタイプのケーブルグランド又は DIN レールマウントのケーブルグランドが、アクセサリとしてコネクタソリューションを完成させています。
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M25●メーカーサイズコード:4●IP保護等級:IP65●接続方向:サイドエントリ●コード番号:192-0156アズワン品番65-7716-55
  • ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 4 1箱 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 4 1箱 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:HDC●ねじサイズ:M25●メーカーサイズコード:4●IP保護等級:IP65●接続方向:サイドエントリ●コード番号:191-9965アズワン品番65-7657-38
  • デジタル台秤(電源式Uスケール/検定品) クボタ計装

    デジタル台秤(電源式Uスケール/検定品)

    クボタ計装
    ¥469,800~税込¥516,780~
    1台
    20日以内出荷から27日以内出荷
    移動や収納が簡単なU-スケール。 使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。 厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。 用途に合わせて指示計が選べ、幅広い分野で使えるAC電源式。
    用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。 フレコンバッグの計量にも最適。質量(kg)約33電源AC100V ACアダプタ寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200ひょう量(g)1500目量(kg)0.5検定有ひょう量単位g
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 101 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1010mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0188アズワン品番65-7877-33
  • サクシヨンフイルタ BIGM(丸山製作所)

    サクシヨンフイルタ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    8日以内出荷
    部品名称サクシヨンフイルタ図解NoSSA-G565 オイルタンク部品_No.8、SSA-Z600VT-1 油圧配管部品_No.10、SSA-Z601VT 油圧配管部品_No.12、SSA-Z600T 油圧配管部品_No.12、SSA-G1010 ステアリングシステム部品_No.28、SSA-Z600MA 油圧配管部品_No.12、SSA-Z600V 油圧配管部品_No.12、SSA-Z601MAT 油圧配管部品_No.12、SSA-Z600MAT 油圧配管部品_No.12、SSA-G1020 ステアリングシステム部品_No.27、SSA-Z600MAT-1 油圧配管部品_No.10、SSA-Z600V-1 油圧配管部品_No.10、SSA-Z600VT 油圧配管部品_No.12、SSA-Z600 油圧配管部品_No.12、SSA-Z600MA-1 油圧配管部品_No.10
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベアリング図解NoSSA-Z600V 分配器部品_No.12、SSA-Z600MA 分配器部品_No.12、SSA-Z600VT 分配器部品_No.12、SSA-V1010C トランスミッション分解部品_No.58、SSA-V1010 トランスミッション分解部品_No.58、SSA-Z600T 分配器部品_No.12、SSA-Z600 分配器部品_No.12、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.12
  • セイリユウナカゴD,HY-620ASS BIGM(丸山製作所)

    セイリユウナカゴD,HY-620ASS

    BIGM(丸山製作所)
    ¥519税込¥571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoGB1010BSR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.12、GB1001BG ブーム配管 ノズル部品_No.12、SD052 付属品,希望付属品部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.26、エクセル500 ホース巻取機 1部品_No.31、GB1001AD ブーム配管 ノズル部品_No.12、GB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.12、MS052T 付属品,希望付属品部品_No.26、MK052 付属品,希望付属品部品_No.26、MS052 付属品,希望付属品部品_No.26、GB1001AG ブーム配管 ノズル部品_No.12、GB1010ALN ブーム噴管 ノズル フィールドノズル 部品_No.12
  • 6カクアナツキトメネジ M8X12 BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ M8X12

    BIGM(丸山製作所)
    ¥469税込¥516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X12クボミサキ図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.71、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.71、GB1010ALN 動力伝達部品_No.28、GB1010BSR 動力伝達部品_No.28、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.71、GB1010ASR 動力伝達部品_No.28、MS059M(JP) 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.5、MS029M-20T 本体 ~2016年2月部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GS35MR 本体部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.24、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.6、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.71、GS35M 本体・モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17、MS029M 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS029MR 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.19、MS208MR-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.20、GS35MT-20 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.30、MS029M-1 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.13、MS028M-A 本体、モータ部品 6カクアナツキトメネジ M8X12_No.17
  • シドウアンゼンスイッチ BIGM(丸山製作所)

    シドウアンゼンスイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シドウアンゼンスイツチ図解NoSSA-V1010C ペダル部品_No.27、SSA-Z600VT 電装品、ワイヤハーネス部品_No.13、SSA-V1010 ペダル部品_No.12、SSA-α520 電気部品_No.32、SSA-Z600T 電装品 ワイヤハーネス部品_No.13、SSA-Z600MAT 電装品・ワイヤハーネス部品_No.13、SSA-Z600 電装品・ワイヤハーネス部品_No.13、SSA-Z600V 電装品 ワイヤハーネス部品_No.13、SSA-Z600MA 電装品・ワイヤハーネス部品_No.13
  • ステツカー(ケイコク/シヤダンバン) BIGM(丸山製作所)

    ステツカー(ケイコク/シヤダンバン)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステツカー(ケイコク/シヤダンバン)図解NoSSA-Z601VT ハリマーク部品_No.24、SSA-G1020 ハリマーク部品_No.13、SSA-Z600 ハリマーク部品_No.27、SSA-Z600T ハリマーク部品_No.27、SSA-G565 ハリマーク部品_No.12、SSA-G1010 ハリマーク・警告ラベル部品_No.12、SSA-Z600VT ハリマーク部品_No.27、SSA-α522 電動遮断板(右)部品_No.34、SSA-Z600V-1 ハリマーク部品_No.21、SSA-Z601MAT ハリマーク部品_No.24、SSA-Z600VT-1 ハリマーク部品_No.21、SSA-Z600V ハリマーク部品_No.27
  • パイロツトランプ BIGM(丸山製作所)

    パイロツトランプ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パイロツトランプ図解NoSSA-Z600MAT-1 計器パネル部品_No.18、SSA-G1020 計器パネル部品_No.12、SSA-Z601MAT 計器パネル部品_No.12、SSA-Z600T 計器パネル部品_No.18、SSA-G565 計器パネル部品_No.20、SSA-Z601VT 計器パネル部品_No.12、SSA-G1010 計器パネル部品_No.10、SSA-Z600MAT 計器パネル部品_No.18、SSA-Z600MA-1 計器パネル部品_No.19、SSA-Z600VT 計器パネル部品_No.18、SSA-Z600VT-1 計器パネル部品_No.18、SSA-Z600MA 計器パネル部品_No.18、SSA-Z600V-1 計器パネル部品_No.19、SSA-Z600 計器パネル部品_No.18、SSA-Z600V 計器パネル部品_No.18
  • ステツカー(チユウイ/ヤクザイ) BIGM(丸山製作所)

    ステツカー(チユウイ/ヤクザイ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステツカー(チユウイ/ヤクザイ)図解NoSSA-V1010C ハリマーク部品_No.11、SSA-Z600MA ハリマーク部品_No.11、SSA-Z600MAT ハリマーク部品_No.11、SSA-Z600V ハリマーク部品_No.11、SSA-Z600V-1 ハリマーク部品_No.6、SSA-Z600VT ハリマーク部品_No.11、SSA-V1010 ハリマーク部品_No.12、SSA-Z600MA-1 ハリマーク部品_No.6、SSA-Z600VT-1 ハリマーク部品_No.6、SSA-Z600T ハリマーク部品_No.11、SSA-Z600 ハリマーク部品_No.11、SSA-G545 ハリマーク部品_No.14、SSA-α522 ハリマーク部品_No.12、SSA-G1010 ハリマーク・警告ラベル部品_No.13、SSA-Z600MAT-1 ハリマーク部品_No.6
  • ステツカー(パワステホース) BIGM(丸山製作所)

    ステツカー(パワステホース)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥769税込¥846
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステツカー(パワステホース)図解NoSSA-Z600MA-1 ハリマーク部品_No.11、SSA-V1010 ハリマーク部品_No.18、SSA-Z601MAT ハリマーク部品_No.12、SSA-Z600V ハリマーク部品_No.16、SSA-Z600T ハリマーク部品_No.16、SSA-G565 ハリマーク部品_No.16、SSA-G1010 ハリマーク・警告ラベル部品_No.17、SSA-Z600VT ハリマーク部品_No.16、SSA-α522 ハリマーク部品_No.17、SSA-Z600 ハリマーク部品_No.16、SSA-G1020 ハリマーク部品_No.14、SSA-Z601VT ハリマーク部品_No.12、SSA-Z600MAT-1 ハリマーク部品_No.11、SSA-Z600VT-1 ハリマーク部品_No.11、SSA-Z600V-1 ハリマーク部品_No.11、SSA-Z600MAT ハリマーク部品_No.16、SSA-V1010C ハリマーク部品_No.15、SSA-Z600MA ハリマーク部品_No.16
  • ベアリング(6205DDU) BIGM(丸山製作所)

    ベアリング(6205DDU)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベアリング(6205DDU)図解NoSSA-Z600MAT-1 ファンクラッチ部品_No.12、SSA-V1010 走行第1ミッション分解部品_No.63、SSA-Z600 分配器部品_No.50、SSA-α522 ステアリングリンク部品_No.9、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.50、SSA-Z600V-1 ファンクラッチ部品_No.12、SSA-Z600MA-1 ファンクラッチ部品_No.12、SSA-Z600VT-1 ファンクラッチ部品_No.12、SSA-Z600T 分配器部品_No.50、SSA-Z600VT 分配器部品_No.50、SSA-V1010C 走行第1ミッション分解部品_No.72、SSA-Z600V 分配器部品_No.50、SSA-Z600MA 分配器部品_No.50
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    規格W20部品名称キヤツプ図解NoVSM110-15S 付属品部品_No.13、SM-110T 薬液配管(1)部品_No.15、SSA-F500 ノズル(1)部品_No.38、SM-120 薬液配管(2)部品_No.32、SM-110T 薬液配管(2)部品_No.5、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.31、VSA100-11 1990ネン ノズル部品_No.26、SM-120 薬液配管(1)部品_No.40、SM-120 薬液配管(1)部品_No.17、VSM110-15-1 ノズル部品_No.20、SSA-α1000 ノズル(2)(後側)部品_No.2、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.10、SSA-F500 ノズル(2)部品_No.35、VSM110-15K 付属品部品_No.13、VSM-1010 オプション 水平散布噴頭部品_No.12、SM-120T 薬液配管(1)部品_No.23、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.39、SSA-C610 ノズル部品_No.99、SM-410T 薬液配管(2)部品_No.5、SM-110T 薬液配管(2)部品_No.20など
  • ホーン BIGM(丸山製作所)

    ホーン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ホーン図解NoSSA-V1010 電装品・ワイヤハーネス部品_No.16、SSA-G1010 電装品・ハーネス部品_No.15、SSA-Z600V-1 電装品部品_No.12、SSA-Z600VT 電装品、ワイヤハーネス部品_No.12、SSA-G565 電装品・ワイヤハーネス部品_No.10、SSA-Z600V 電装品 ワイヤハーネス部品_No.12、SSA-Z600VT-1 電装品部品_No.12、SSA-Z601MAT 電装品、ハーネス部品_No.51、SSA-Z600MAT-1 電装品部品_No.12、SSA-Z600 電装品・ワイヤハーネス部品_No.12、SSA-V1021CL 室外電装品部品_No.30、SSA-Z600MA-1 電装品部品_No.12、SSA-Z600MAT 電装品・ワイヤハーネス部品_No.12、SSA-α520 電気部品_No.37、SSA-G545 電装品・ワイヤハーネス部品_No.10、SSA-Z601VT 電装品、ハーネス部品_No.51、SSA-G1020 電装品部品_No.13、SSA-V1010C 室内電装品・ワイヤハーネス部品_No.23、SSA-Z600T 電装品 ワイヤハーネス部品_No.12、SSA-α522 電装品,ワイヤハーネス部品_No.12、SSA-Z600MA 電装品・ワイヤハーネス部品_No.12
  • 3ポウコック BIGM(丸山製作所)

    3ポウコック

    BIGM(丸山製作所)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    部品名称3ポウコツク図解NoSSA-Z601MAT 調圧弁1部品_No.5、SSA-V1021CL 散布切替配管部品_No.1、SSA-Z600MAT 散布コック・調圧弁・連動コック部品_No.27、SSA-Z600V 散布コック 調圧弁 連動コック部品_No.27、SSA-Z600MA-1 調圧弁-1部品_No.12、SSA-Z600MA 散布コック・調圧弁・連動コック部品_No.27、SSA-Z601VT 調圧弁1部品_No.5、SSA-Z600 散布コック・調圧弁・連動コック部品_No.27、SSA-Z600VT-1 調圧弁1部品_No.12、SSA-Z600VT 散布コック、調圧弁、連動コック部品_No.27、SSA-G545 散布コック部品_No.9、SSA-G1020 散布切替配管部品_No.7、SSA-Z600V-1 調圧弁 1部品_No.12、SSA-G565 散布コック部品_No.9、SSA-α520 散布コック部品_No.11、SSA-Z600T 散布コック 調圧弁 連動コック部品_No.27、SSA-Z600MAT-1 調圧弁-1部品_No.12、SSA-G1010 散布切換配管・巻取器部品_No.12、SSA-α522 散布コック,調圧弁.連動コック部品_No.9
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M102ゴウ部品名称バネザガネ図解NoBSA-420JDESG G-3 ナックル組立 左前部品_No.28、MHL350 足回り関係部品_No.23、SSA-α601 ボンネット部品_No.12、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.37、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.10、MP8010E 本体,付属品部品 バネザガネ_No.13、SSA-F615 フロントパネル部品_No.7、SSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.7、SSA-S602DXVT メインミッション取付部品_No.6、MS413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.15、SSA-α1001S ソウサパネル部品_No.12、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.18、BSM-820L-D 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-1300L-2 ギヤケース部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.54、SSA-α1003MA 送風機部品_No.27、BSA-411SG G-3 トランスミッション 4部品_No.4など
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥199税込¥219
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-Z600VT-1 送風機部品_No.10、SSA-V1021CL 風洞カバー部品_No.3、SSA-G545 噴頭部品_No.3、SSA-G565 噴頭部品_No.3、SSA-Z601MAT 薬液配管部品_No.7、SSA-Z600VT エンジンカバー部品_No.28、SSA-Z600MA ノズルリンク部品_No.8、SSA-Z601MAT 送風機部品_No.12、SSA-Z601MAT 噴頭部品_No.15、SSA-Z600VT 噴頭部品_No.19、SSA-Z600V 噴頭部品_No.16、SSA-Z600V 送風機部品_No.10、SSA-Z600V-1 送風機部品_No.10、SSA-α522 噴頭部品_No.3、SSA-Z600MAT-1 ノズルリンク部品_No.8、SSA-G1020 風洞カバー部品_No.3、SSA-Z601VT 送風機部品_No.12、SSA-Z600T 送風機部品_No.10、SSA-Z601VT 制風板部品_No.3、SSA-α520 送風機部品_No.19、SSA-G1010 噴頭部品_No.23など