カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 農業機械(3)

「t12-bc2」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
交換コテ先 TGK(東京硝子器械)交換コテ先TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
T39シリーズ用ノズル組品I ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品I ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BLL02 / 0.2BLL型、T39-BC1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-BCF1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-J02 / 0.2J型、T39-BCR12 / 1.2BC型 V溝付き、T39-BCR16 / 1.6BC型 V溝付き
ガスケットマトメ BIGM(丸山製作所)ガスケットマトメBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.3MB)図解NoMBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BCS32BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケットマトメ_No.9、DB-S320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC32DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MBS320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、CBC320 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケットマトメ_No.12、MB320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC32 BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB-S320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、AC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ガスケットマトメ_No.12、MBS320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X30部品名称6カクボルト関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.41MB) 展開図26(1.41MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.67MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB)図解NoLVM1501T 60HZ 希望付属品部品_No.10、SSA-F611 フロントパネル部品_No.32、MD6000 本体部品_No.13、MD600 本体部品_No.13、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー本機部品_No.55、SSA-F616MAT 薬液配管部品_No.27、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.38、SSA-F610I 1994ネン フロントパネル部品_No.32、MD6010 本体部品_No.2、SSA-α603MA ノズルリンク-1部品_No.13、BSM-630SLT-BC2 薬剤タンク 撹拌部品_No.40、BSM-500F 第1段ブーム 右部品_No.12、LVM1501T-2 60HZ 希望付属品(1) 噴頭台、ダクトホース部品_No.10、KBM-55DX 第1段ブーム 左部品_No.12、LVM1501T 50HZ 希望付属品部品_No.10、MD6000K 本体部品_No.13、BSM-500F-1 第1段ブーム 右部品_No.12、KBM-55DX 第1段ブーム 右部品_No.12など
6カクナット M4X0.7 1シユ BIGM(丸山製作所)6カクナット M4X0.7 1シユBIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M4X0.71シユ関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.4MB) 展開図30(1.4MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.4MB) 展開図33(1.4MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.69MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.86MB)図解NoMS551DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.12、MS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.52、SSA-S600 1996ネン 噴頭部品_No.40、MS511R4T-M ホース送り出しクラッチ部品_No.19、BSA-410AS フロントパネル部品_No.43、BSM-830SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.12、エクセル500 フロントパネル部品_No.12、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.39、MS651DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-α600 希望付属品部品_No.64、MF401 本体部品_No.46、SSA-K400A 送風機部品_No.33、MS753DR6T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.18、MX-501 フロントパネル部品_No.13、SSA-M500 台車 フロントパネル部品_No.11、MS550DR4 ホース送り出し装置部品_No.55、BSA-410 フロントパネル部品_No.43など