カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「t12-d52」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 144 Ω長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 12V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • キユウスイベンカラー BIGM(丸山製作所)

    キユウスイベンカラー

    BIGM(丸山製作所)
    509税込560
    1個
    8日以内出荷
    規格6X8.5X9.6L図解NoMS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、GS35MR ポンプ・モータ部品 キユウスイベンカラー_No.9、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS052T ポンプ部品_No.10、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS052 ポンプ部品_No.10、GS35M ポンプ・調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.32、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、GS20M ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー_No.10、SD052 ポンプ部品 キユウスイベンカラー_No.10、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、MK052 ポンプ部品_No.10、MS029M ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MK052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 プレート_No.12、GS30D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プレート_No.12、MS035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、GS15E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 プレート_No.12、MS035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、SD052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 プレート_No.12、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12
  • ストレーナ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMS035SP 付属品部品_No.9、SD048-20 付属品部品 ストレーナ_No.25、MS048SP-20 付属品部品_No.24、SD030SP 付属品部品_No.6、MS045D 付属品,希望付属品部品_No.12、GS032BA 付属品 ノズル・充電器部品 ストレーナ_No.7、MS035R 付属品部品_No.7、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.17、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、MK030SP 付属品部品_No.6、MS035D-1 付属品,希望付属品部品_No.9、GS30D 付属品・希望付属品部品 ストレーナ_No.9、MS065 付属品部品_No.12、MS052T 付属品,希望付属品部品_No.13、MS045KD 付属品,希望付属品部品_No.12、MK065 付属品部品_No.12、SD35T-1 付属品,希望付属品部品 ストレーナ_No.9、MS045 付属品,希望付属品部品_No.12、SD035SP 付属品部品 ストレーナ_No.9、MK052 付属品,希望付属品部品_No.13など