カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)

「t1265」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ アルミ鋳物 T1265 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ アルミ鋳物 T1265

    UNION(ユニオン)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(トヨタ)

    武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカートヨタ
  • スマートQCアンカー(鉄/生地) エヌパット

    スマートQCアンカー(鉄/生地)

    エヌパット
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • スマートQCアンカー(ステンレス/生地) エヌパット

    スマートQCアンカー(ステンレス/生地)

    エヌパット
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじ径M12表面処理生地(または標準)
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=30)

    アイゼン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • 三眼実体顕微鏡(モニター用) ホーザン

    三眼実体顕微鏡(モニター用)

    ホーザン
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    6日以内出荷
    カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。大きい観察対象に最適(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画・簡易計測を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm
  • タングスロット チップ LNET 12-TN-MM イスカル

    タングスロット チップ LNET 12-TN-MM

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    4コーナー使い縦置きチップです。
    用途鋼の深溝加工、長溝加工用。材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングスロット チップ LNET 12-TN イスカル

    タングスロット チップ LNET 12-TN

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    4コーナー使い縦置きインサートです。
    用途スロッター用。
  • タングスロット チップ LNET12-30X1N イスカル

    タングスロット チップ LNET12-30X1N

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    4コーナー使いのチップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LNET イスカル

    チップ LNET

    イスカル
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から51日以内出荷
  • フークテーブル T字脚(配送組立サービス付) アイリスチトセ

    フークテーブル T字脚(配送組立サービス付)

    アイリスチトセ
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    31日以内出荷
    離着席のしやすいT字型脚を採用しているテーブルです。荷物を掛けれられるフックが天板下についてます。机をとなり合せにしてもフックは使用可能です。フックは内側を向いており、盗難防止や歩行者との接触などに 配慮しています。床掃除の時、モップ等が入りやすいよう配慮した脚形状になっています。
    高さ(mm)700色(フレーム)シルバーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • VELONA CT125(40265)専用 補修品 タコメーターステーセット Φ48用 DAYTONA(デイトナ)

    VELONA CT125(40265)専用 補修品 タコメーターステーセット Φ48用

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    4日以内出荷
    VELONAのΦ48タコメーター用、車種専用ステーセットの補修品。 車種専用のΦ48 タコメーターステーセット
    適合品番CT125用(品番:40265)
  • クウキシツクミタテ BIGM(丸山製作所)

    クウキシツクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    8日以内出荷
    備考ペレットイリ(130G)部品名称クウキシツクミタテ図解NoBSM-1265SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.36、MS613R4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MK613 調圧弁,吐出弁部品_No.9、BSA-420JDASH 動力噴霧機-2 (MS620S)部品_No.15、MSV613-M-A(13×130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、SSA-α510DX M-A 動力噴霧機部品_No.52、MSA613-M 調圧弁、吐出弁部品_No.14、MK513 調圧弁,吐出弁部品_No.12、MS510DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.13、MS613DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.11、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.59、MS613 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.9、MSA613R2T-2K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、SSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.50、MS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.13、MS450EC-3M 調圧装置部品_No.13、MSA513-M 調圧弁など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥270税込¥297
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X60X22部品名称6カクボルト図解NoBSM-1065SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.12、BSM-1350 1550L-3シリーズ マストフレーム部品_No.11、BSM-1060SLT オプション1 (ホース巻取機)部品_No.12、BSM-1550L-22AU マストフレーム部品_No.11、BSM-1260SLT オプション1 ホース巻取機部品_No.12、LVM1501T 50HZ 希望付属品部品_No.7、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(1) 噴頭台、ダクトホース部品_No.7、BSM-1265SLT オプション1 ホース巻取機部品_No.12、BSM-1350L-18GK マストフレーム部品_No.11、BSM-1350L-18DUBK マストフレーム部品_No.11、BSM-1350 1550L-2シリーズ マストフレーム部品_No.11、SM-450A 駆動部(右)部品_No.25、SSA-F615M-2AD モータ部品_No.26、BSM-1350L-18AU マストフレーム部品_No.11、SM-440A 駆動部(右)部品_No.25、SM-140A 駆動部(右)部品_No.25、LVM1501T-2 60HZ 希望付属品(1) 噴頭台、ダクトホース部品_No.7、BSM-1550L-22AUBK マストフレーム部品_No.11、LVM1501T 60HZ 希望付属品部品_No.7、BSM-1550L-22DU マストフレーム部品_No.11、BSM-1350L-18DU マストフレーム部品_No.11、BSM-1050SLT-LE オプション1 (ホース巻取機)部品_No.12、BSM-1550L-18GK マストフレーム部品_No.11、SM-450A 駆動部(左)部品_No.25、SM-440A 駆動部(左)部品_No.25、BSM-1550L-22DUBK マストフレーム部品_No.11、SM-140A 駆動部(左)部品_No.25、BSM-1350L-18AUBK マストフレーム部品_No.11
  • セーフティライトカーテン F3SJ-B NPN出力 検出幅1265mm 光軸ピッチ20mm (手検出) 汎用 omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-B NPN出力 検出幅1265mm 光軸ピッチ20mm (手検出) 汎用

    omron(オムロン)
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    37日以内出荷
    メーカー従来商品との比較。直列連結機能やトラブル時のエラー表示を強化したミューティング機能を搭載。グローバルでの安心サポートや耐ノイズ性の強化によるノイズトラブル削減、エラー種別表示などの基本機能はEASYタイプを継承し、複数のライトカーテンを使う現場に対応可能です。9mmの光軸ピッチで最小検出物体の指検出に対応。さらに生産性の向上に貢献するために、ブランキング機能や多機能なミューティング機能、警告エリア設定など多彩な機能を搭載。すべての設定がパソコンでできるPC設定ツールも用意し、従来は複雑な設定を簡単にして現場の安全対策をサポートします。ワークが通過する部分だけの光軸を無効化する部分ミューティングや機械・ロボットなどの位置を検出して光軸を無効化する位置検出ミューティング機能を搭載。部分ミューティング。位置検出ミューティング。ライトカーテンの検出エリアに機械設備の一部がある場合に、該当の光軸を無効化可能。固定された部分だけでなく、可動する部分がある場合も対応できます。フィックスブランキング。フローティングブランキング。通常の使用の場合、ライトカーテンの設定エリアに入れば機械が即座に停止しますが、機械が停止する前に作業者に危険を知らせる機能です。作業者の不注意による機械停止を防止できます。直列連結センサ間で分割。単独センサ内の2分割も可能。別売りです。オムロン独自の金具でアルミプロファイルの取付工数を1/5(メーカー従来品比)に削減しました。左右の動きもスムーズなので、光軸合わせも簡単です。【特許取得済】。投光器と受光器の上(TOP)と下(BTM)にある青色LEDで、簡単な位置合わせが可能です。青色LED点灯時は位置が合っていることが一目でわかります。別売りです。どの方向にどれだけズレているのかなど、特に長距離の光軸調整が簡単に行えます。取り付け時間を約60%短縮できます。本体に記載されたエラー内容別に点灯するので、エラーの状況がすぐにわかります。マニュアルを見なくてもエラーメッセージを解読できます。ミューティング時のエラーは原因がわかりにくく、手探りで原因を探っていました。ミューティングエラー表示により、LEDの点滅回数でエラーがわかります。投受光器間をコネクタで簡単に接続でき、投受光器それぞれに配線するケースに比べ配線工数を50%以上削減できます。また、配線数が減ることで端子台の幅を狭くでき、制御盤での占有スペースも削減できます。注.F3SJ-A/Bのみでの使用となります。-F3SJ-E非対応になります。-オートリセットのみでの使用となります。メーカー従来品との比較。アルミフレームと透明プレートで、クーラント。のセンサ本体への直接付着を保護。またカバーによりワーク等の衝突からセンサ検出面を保護。注.切削油の種類によっては影響を受ける場合があります。事前確認をおこなった上でご使用ください。カバー内部にも、クーラントに強いスポンジを使用。回り込んで進入するクーラントに対しても保護。加工ワークの装置内への供給など、ライトカーテンの検出エリア内に物を通過させる必要がある場合、一時的にライトカーテンを無効化するのが「ミューティング機能」。 従来この機能を使うには、専用の「ミューティングコントローラ」を併用する必要がありました。形F3SJではこのミューティング機能をセンサに内蔵。ミューティング機能のご使用には、(別売のミューティング用キーキャップ(形F3SJ-B用:形F39-CN10、形F3SJ-A用:形F39-CN6))を購入ください。このキーキャップを本体のキャップの代わりに取り付けるだけで、ミューティング機能が有効になります。さらに形F3SJ-Aは設定ツールでミューティング時間の変更が可能です。形F3SJ-Aは、ワーク通過時に一時的にライトカーテンを無効化するミューティング機能に、より安全性を高める「部分ミューティング」と、機械(ロボットなど)のポジションによって安全状態が確定できる場合にミューティングを可能にする「位置検出ミューティング」を追加しました。ワークが通過する光軸以外はミューティングをかけずに安全性を高めたい場合は「部分ミューティング」。ワークセットを毎回作業者が行い、ターンテーブルやワーク移載ロボットで、加工エリアまでワークを移動するようなアプリケーション。ロボットが安全な位置にあることをリミットスイッチなどで検出し、ミューティングをかける「位置検出ミューティング」。
    仕様汎用材質ケース_アルミ、キャップ_ABS樹脂、PBT、光学カバー_PMMA樹脂(アクリル)、コード_耐油性PVC質量(g)【単体】(検出幅)×1.59+330保護構造IP65(IEC60529)シリーズEASYタイプ電源電圧SELV/PELV DC24V±20%(リップルp-p10%以下)耐電圧AC1000V、50/60Hz、1minセンサータイプType4 セーフティライトカーテン検出距離0.2~7m接続【設定ツール】不可光源赤外LED(波長870nm)制御出力PNPトランジスタ出力×2、負荷電流200mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、漏れ電流1mA以下、誘導性負荷2.2H以下、許容容量負荷1μF絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500Vメガにて)最小検出物体Φ25mm,不透明体 直径25mmピッチP(mm)【光軸】20検出幅(mm)1265安全カテゴリカテゴリ 4, 3, 2, 1, Bの安全対策用応答時間(ms)(ON→OFF)~15出力タイプNPN
  • タイミングカバーガスケット T1268765 ENG301 モートーン

    タイミングカバーガスケット T1268765 ENG301

    モートーン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    62日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:ENG301。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。。内容量[数量]:1個。備考:純正品番T1268765。関連商品:品番:ENG001,ENG302,ENG303,MEX010
    仕様関連商品:品番:ENG001,ENG302,ENG303,MEX010備考純正品番T1268765入数1個