カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t136luns13h」の検索結果

左ハンドル立形自在水栓
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6488-13
立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27J-60X-16JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
厨房用立形自在水栓
カクダイ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長170mm
TOTO(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷長さ(mm)(スパウト)170ねじ径(mm)(接続)13JIS規格JIS B 2061
厨房用立型自在水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷用途厨房用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
ミニセラ泡沫立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,198税込¥7,9181個欠品中呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27JH-60X-16節水、セラミックJIS規格JIS B 2061