カテゴリ
- 制御機器(16)
- 切削工具(12)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t14-aa」の検索結果

フェンスAA(木調) YS2型 (T-14)
TOEX(LIXIL)¥819~税込¥901~1セットほか4日以内出荷から11日以内出荷YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-14
フェンスAA(木調) YT1型 (T-14)
TOEX(LIXIL)¥819~税込¥901~1セットほか4日以内出荷から11日以内出荷YT1型 横採光:木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー。木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-14
コロタップ100 ストレートタップ(780)
サンドビック¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。
コロタップ200 ポイントタップ D110
サンドビック¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。用途貫通穴用。鋼用。材種D110
コロタップ300 スパイラルタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C145
コロタップ300 スパイラルタップ C150
サンドビック¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷から6日以内出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C150
コロタップ300 スパイラルタップ C110
サンドビック¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C110
コロタップ400 転造タップ(780)
サンドビック¥9,198~税込¥10,118~1本翌々日出荷CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。用途貫通穴および止まり穴用。鋼用。材種F125
コロタップ300 スパイラルタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)
サンドビック¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145
コロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用)
サンドビック¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼用。材種P1PM
コロタップ200 ポイントタップ(780)
サンドビック¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。用途貫通穴用。鋼用。材種P1PM
コロタップ300 スパイラルタップ D110(鋼用)
サンドビック¥6,298~税込¥6,928~1本4日以内出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼用。材種D110
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P14
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-20~+80℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N14
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-20~+80℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N14
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~500℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K14
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~500℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S14
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~500℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R14
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~500℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J14
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~500℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E14
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~500℃
圧接型グレーチングかさあげ一般側溝型 細目DグリップDZゴム付
ダイクレ¥16,980~税込¥18,678~1枚22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 一般側溝用のかさあげスチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など仕様騒音低減ゴム付材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ細目種類かさあげ全高(mm)100