カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「t150mh」の検索結果

スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
フグカットウ FT 150MH
アルファタックル¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ガッチリ掛けるバットパワーが魅力のフグカットウ竿 カットウフグ専用ロッド。外房のみならず瀬戸内エリアなど多岐に使用可能 フグの触りを鋭敏に捉える極先調子とガッチリ掛けるバットパワーを持つ 手返しに優れる軽快な1.5m仕様(アクション)9:1全長(m)1.5寸法L1(mm)475寸法L2(mm)360自重(g)115元径(mm)12.8継数(本)2仕舞(cm)78錘負荷(号)25-30先径(mm)0.8
リニアウェイH・LWHT(フランジ形・非互換性仕様) LWHT15C2R1500MH
IKO(日本トムソン)¥83,980税込¥92,3781個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1500ユニット数2
リニアウェイH・LWHT(フランジ形・非互換性仕様) LWHT15C1R1500MH
IKO(日本トムソン)¥71,980税込¥79,1781個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1500ユニット数1
リニアウェイH・LWHT(フランジ形・非互換性仕様) LWHT15C3R1500MH
IKO(日本トムソン)¥95,980税込¥105,5781個41日以内出荷・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。材質炭素鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1500ユニット数3