カテゴリ

  • 住設機器(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「t1654」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター MICRO

    オイルフィルター

    MICRO(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • KIT-1650 スタイルキットプラス ブライト サンゲツ

    KIT-1650 スタイルキットプラス ブライト

    サンゲツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ブライト糸を使用した、光沢感のある無地商品です。繊細な輝きが、お部屋に上質感をプラスします。
    材質ナイロン100%形状【パイル】カット厚さ(mm)8.5機能防炎/制電/SG/SH/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可/消臭縦(mm)400横(mm)400パイル長(mm)5防炎性能試験番号E2230362
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法1~1.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法1~1.999)

    アイゼン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
  • 自動車用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    自動車用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番15601-B2030-000他社参考品番(タクティー)V9111-0106他社参考品番(TOYO)TO-6265他社参考品番(NITTO)4D-110他社参考品番(PMC)PO-6503他社参考品番(MICRO)T-1654他社参考品番(ユニオン)C-631他社参考品番(エクセル)DO-710
  • ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート)  PS扉内設置形 ノーリツ

    ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) PS扉内設置形

    ノーリツ
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
    用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形給水・給湯接続R1/2号数16号
  • ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート)  PS扉内設置形 ノーリツ

    ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) PS扉内設置形

    ノーリツ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    エコ運転、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
    用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形給水・給湯接続R1/2号数16号
  • Phoenix Contact 1654743 RJハウジング フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 1654743 RJハウジング

    フエニックス・コンタクト
    ¥139税込¥153
    1個
    7日以内出荷
    仕様RJ45曲げ保護スリーブ.PhoenixContactのRJコネクタストレインリリーフシリーズです。この曲げ保護スリーブは、ピンインサート用で、使用時にケーブルを支持できるようにコネクタの保護を強化する製品です。RJコネクタのストレインリリーフは、最大7mmのケーブルに対応し、さまざまな色のタイプが用意されています。標準的なピンインサートについては、品番;921-0164921-0164及び;921-0111921-0111を確認してください。シリーズVS-08-KS-H/GYインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ折り曲げ保護スリーブ
  • 取替え排気アダプタ 80-Z2 ノーリツ

    取替え排気アダプタ 80-Z2

    ノーリツ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    扉内ケースTC-12MAとセットで交換が必要です。
    対応機種GTH-1654-Tシリーズ ※芯ズレΦ100タイプ
  • PS扉内用 排気変更アダプター DCG(Φ100用) ノーリツ

    PS扉内用 排気変更アダプター DCG(Φ100用)

    ノーリツ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    11日以内出荷
    対応機種GT- 70(S)AW-T、GT-1654AWX-T、GT- 53(S)AWX-T-4、GQ-2439WX-T-1、GQ-2439WS-C-1、GQ-2427AWX-T-DX