カテゴリ
- 農業機械(14)
- 自動車補修部品(4)
- 自転車部品(4)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(14)
- RIDEA(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- CKD(1)
- タンガロイ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- TOTO(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- オーバル(1)
- ワルター(1)
- KSフィルター(1)
- 三菱ケミカルインフラテック(1)
エコロジープロダクト
「t18-c4」の検索結果

ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム歯数18T&18T色カーボン対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現 剛性の高い安心のケージ構造 素早い変速にもスムーズに対応 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング仕様ガイドプーリー(上):18T/XTeeth、テンションプーリー(下):18T/XTeeth、ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット適合CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
Cコーティング 4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から43日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥89,980税込¥98,9781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
パッキン
TOTO¥819税込¥9011個4日以内出荷パッキン(フィルター付)用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
フローペット5G専用ストレーナ 水油兼用
オーバル¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷ストレナーはごみなどの異物からフローペット-EGを守り、トラブルを未然に防ぎます。材質本体:FC250、ネット:SUS304使用温度範囲(℃)0~150(物体温度)最高使用圧力(MPa)1.18塗装橙色(マンセル2.5YR6/13)RoHS指令(10物質対応)対応
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥135税込¥1491個8日以内出荷規格M8X90部品名称6カクボルト図解NoMS410RC-K3 フレーム部品_No.55、MS410R2-M フレーム部品_No.43、MS511R4T-K エンジン部品_No.18、MS613EFR-M フレーム部品_No.29、SSA-V1000 油圧配管部品_No.40、MS613R4T-M エンジン部品_No.18、MS613R4T-K エンジン部品_No.18、VSM-1010 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.40、MS511RC-M フレーム部品_No.51、MS410RCL-2M エンジン取付部品_No.7、MS613EFR-K フレーム部品_No.29、MS410R4T-K エンジン部品_No.18、SSA-R1000 油圧パッケージ部品_No.16、MS410RC-2K フレーム部品_No.18、MS410R4T-M エンジン部品_No.18、SSA-R1000C 油圧パッケージ部品_No.16、MS410RC-2M フレーム部品_No.18、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.40、MS511R4T-M エンジン部品_No.18、MS410R2-K フレーム部品_No.43、MS511RC-K フレーム部品_No.51、MS613DNR-Y フレーム部品_No.27、MS410RC-M3 フレーム部品_No.55、MS410RCL-2K エンジン取付部品_No.7
スプロケツトマトメ
BIGM(丸山製作所)¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷部品名称スプロケツトマトメ図解NoMSA415R4C-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MSA415R4C-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.45、MSA515R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MS753DR4T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.42、MSA413R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MS415R8CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MSA613R3-K-A ポンプダイ部品_No.46、MSA415R4C-120(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.30、MLS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.37、MS613DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.42、MSA615R8C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MSA615R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.43、MS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.30など
ワイヤークランプ
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格AK1020部品名称ワイヤークランプ図解NoMSA413R2T-K-1 薬液配管部品_No.16、MSA513R2TS-K-1アワジ ヤクエキハイカン部品_No.18、MS653DR4T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.5、MSA615R4C(13) ハイカンクミタテ部品_No.8、MSA613R3-M-A ヤクエキハイカン部品_No.9、MS615R8CGF-RV(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.6、MS413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.14、MSA613R2T-2K ヤクエキハイカン部品_No.9、MS615R8CF-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.6、MSA413R2T-K 薬液配管部品_No.14、MSA410-M 薬液配管部品_No.6、MSA755DR6S-Y(13) ドウフンクミツケ部品_No.4、MS653DFR-Y ヤクエキハイカン部品_No.9、MSA615R4C-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.6、MSA410R2T-M 薬液配管部品_No.6、MSA413R2T-M 薬液配管部品_No.14、MSA413R3-M(8.5) ヤクエキハイカン部品_No.9など
チヤージングコイル
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷部品名称チヤージングコイル図解NoMS615R8CGF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からクランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、HNJ-1250SB エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、MSA613R2T-M エンジン クランクシャフト部品_No.24、MSA613R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSA615R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、KS-5K-M10SN エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MS615R4CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSA613R4C(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MNC-100 クランクシャフトなど
プレート
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷部品名称プレート図解NoKS-5K-M10SN エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.20、HNJ-1250S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.20、MSV615R2L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.19、MSA613R3-M-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.19、MSA613R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.19、SSW-400C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.18、MS511R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.19、SSW-400CM 走行用エンジン(クランクケース)部品_No.18、MS511R2-M エンジン クランクケース部品_No.18、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.19、MS615R8CGF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.19など
スペイサー
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷図解NoMS450RCY-2Y ホース巻取機部品_No.21、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.15、MSA413R3-M ドラムクミタテ部品_No.15、MSA513-M ドラム組立部品_No.15、MSV313B-M ドラムクミタテ部品_No.10、MS613EFR-M ドラム組立部品_No.15、MSA515R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.18、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.15、MS513DR4T-Y ドラム組立部品_No.6、MSA413R3-M(8.5) ドラムクミタテ部品_No.15、BSM-1240SLT-C2 希望付属品1部品_No.13、MSA615R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.18、MS613DFR-Y ドラムクミタテ部品_No.15、MS415R4CF-125(10) ドラムクミタテ部品_No.18、MSV413B-K(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.10、MS510RC-5M ホース巻取機部品_No.13、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.14など
グロープラグ
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷部品名称グロープラグ図解NoMS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.30、SSA-V600C エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.48、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.30、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、SSA-F610 エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.48、SSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.48、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.18、SSA-α600 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.48、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18など
Cガタトメワ
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661セット(5個)8日以内出荷規格アナヨウ42部品名称Cガタトメワ図解NoMS413R4CF(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.17、MS653DR4T-K ホース送り出し装置部品_No.28、MS753DR6T2-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.18、MS413R2T-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.18、SSA-Z550 サブミッション分解-2部品_No.43、MS410R2-M 電磁クラッチ部品_No.18、MS415R4CFS-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、MS753DR6T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.18、MSA513R2TS-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.17、MSA410R2T-K ホース送り出し装置部品_No.18、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.16、BSA-661C,1061Cシリーズ カウンタシャフト部品_No.40、MS410R2-K 電磁クラッチ部品_No.18、MSC1-102D 車輪部品_No.13、MS755DR6SF-K(13) オクリダシソウチ部品_No.16など
カラー(20.5X27.2X8)
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷部品名称カラー(20.5X27.2X8)図解NoMS615R4CF-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.34、MSA613R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.52、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.20、MS413R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.18、MS753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.23、MS653DR6S-K -A ポンプ台部品_No.18、MSA413R3-M(8.5) ポンプダイクミタテ部品_No.22、ポンプダイクミタテ部品_No.22、MSA613R4C(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.52、MSA615R8CG-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.34、MSA513R2TS-K-1アワジ ポンプダイクミタテ部品_No.22、MSA613R2T-M ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.19、MS415R8CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MSA413R4C 10 マキトリキコウクミタテ部品_No.52、MS753DR6T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.18など
ピストンセット
BIGM(丸山製作所)¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷備考13フクム部品名称ピストンセツト図解NoSSW-400CM-2 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、MKW530E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.12、P-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.19、SSW-400C 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.12、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.19、SSW-400CM 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、SPA-500 エンジン3部品_No.12、SSW-400C 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS510ESR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.12、MS511ENR-M クランクシャフト部品_No.19、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.12、MS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.12、SSW-400CM 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS510ENR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、SSW-400CM-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、MS510RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、SSW-400C-2 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、SSW-400C-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.12
アッシュクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷規格4.5-79部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMS613DR4T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA513R4C 10 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS615R8CF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS653DFR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS615MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.18、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MS613R4T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA613R2T-M チョウアツベンなど
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷図解NoMKW270E-2M-1 エンジンツキ シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.18、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.18、MS510RC-6M エンジン シリンダ部品_No.18、MK41EC-3 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.18、MP8010E-5M332054 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ボルト_No.17、MS615R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.18、SSW-400C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.17、SSW-303C 走行用エンジン(クランクケース)部品_No.17、MS310EA-M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.18、MS613R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.18、MS310ESL-2M シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MRS90-500 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.18など
6カクボルト M8X65X22
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811セット(5個)8日以内出荷規格M8X65X22部品名称6カクボルト M8X65X22図解NoMS615R8CF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.18、MS410ENA-3K テンション部品_No.66、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.10、MS650DR4 ホースガイド部品_No.44、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.40、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.18、SSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.4、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.22、MS753DR6S-3K フレーム部品_No.12、MS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56など
オフセットリンク RS35
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格RS35図解NoMSV413B-K ホースガイドクミタテ部品_No.26、MS513R3S-Kアワジ オクリダシソウチクミタテ部品_No.27、MSA415R4C(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.27、MS653DR6S-K -A オクリダシソウチ部品_No.27、GSL205-H ホースガイドクミタテ部品 オフセットリンク RS35_No.27、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.37、MSA410-M 整列巻組立2部品_No.44、MSA415R4C-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.27、MSA413R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.29、MSV415R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.18、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.55、MSV615DR4CSL-Y(11.5 オクリダシソウチ部品_No.25、MS415R4CF(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.27、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.19、MS513EFR-M ホースガイド組立部品_No.44など
溝入れホルダー 外径溝加工 G4011-C...-P
ワルター¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷溝入れ加工において最大の安定性を実現するために開発されました。トラスコ品番411-8533RoHS指令(10物質対応)対応