カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
「t18r-hs」の検索結果

MSタイ(耐熱・耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581袋(1000本)当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
MSタイ(耐熱グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500税込¥3,8501袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。材質66ナイロン色薄緑※難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
スモールヘッドタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981袋(1000本)当日出荷耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。材質66ナイロン色薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法L(mm)100寸法A(mm)1.8寸法D(mm)3.5寸法B(mm)4寸法C(mm)2.6寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性耐熱、難燃