大和電器当日出荷
現場に行かずにネットワークシステムを復旧防犯カメラシステムやシェア型インターネットオフィス機器などの不動作対策に最適
電源タップ構造で取扱い易さとコストダウンを実現
高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様
故障時もノーマリーオンリレー採用で電源供給を継続
IPアドレスを設定しPINGによる死活監視
死活監視による判断に基づいた電源制御
Windowsアプリによる遠隔設定並びに制御(VPNを使用して遠隔からアクセス可能)
本体にメールアドレス設定で異常状態、動作のメール通知が可能
色ホワイト質量(g)約400入力電圧(V)AC90~125 (50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×32×85(突起・コード除く)制御出力AC100V 6A (600W)最大消費電力(W)4インターフェース10Base-T/100Base-TX1 (RJ45)(IEEE802.3 に準拠)制御方法LAN:TCP/IP通信、E-mail通信方法LAN:ARP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、POP3、DHCP、SMTP、NTPスケジュール最大8個登録可能/毎日、曜日、平日の時刻設定可能/NTPによる時刻同期機能/NTPサーバーのドメイン名またはIPアドレス指定可能/スケジュール制御機能/アウトレット毎または全部のスケジュールON/OFF/リブート制御可能監視対象ICMP送信(PING監視)/アウトレット毎に監視先指定可能/送信回数、無答回数、監視周期指定可能/監視異常時の動作(無動作、リブート、メール通知)設定可能/Mail 通知/最大4つの登録メールアドレスに通知可能/ログイン、ログアウト、監視異常、監視異常のリブートが発生した場合はメール通知