カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 切削工具(1)

「t19l」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルホルソーセット LENOX(レノックス)バイメタルホルソーセットLENOX(レノックス)(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1箱
当日出荷から3日以内出荷
用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
クラフトマンセット PROXXON(プロクソン)クラフトマンセットPROXXON(プロクソン)
62,980税込69,278
1セット(1個)
翌々日出荷
欧州のスタンダードBOX[L-BOXX-System L102]にソケットレンチ、スパナ、レンチ、ハンマー等が収納された万能工具セット。同じシステムを持つBOXと積み重ねが可能で、荷崩れを起こしません。
トラスコ品番420-5680セット内容【68点】ラチェットハンドル、エクステンションバー( 125/250mm)、 アダプター3/8→ 1/2、 ユニバーサルジョイント 、ソケット( 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm) 、ディープソケット( 10/13/17/19mm)、コンビスパナセット (6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21)、マイナスドライバー(3/3.5/8) プラスドライバー(PH1/PH2)、L型トルクスレンチセット (T8/10/15/20/25/27/30/40/50)、L型ヘックスレンチセット (1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm)、コンビプライヤー、ウォーターポンププライヤー、スペシャルハンマー、電子テスター差込角(mm)12.7ケース色カーキ/イエローケース寸法(mm)奥行:350、間口:440、高さ:120
1/2インチ角 オールマイティーセット HIT(ヒット)1/2インチ角 オールマイティーセットHIT(ヒット)
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7セット内容ヘックスソケット(全長60mm):5、6、8、10、12、14、17ラチェットハンドル250mmエキステンションバー50mm、75mm、150mmナットスピンナーハンドル380mmスライディングTハンドル300mmL型ハンドル260mmクロスバー250mmユニバーサルジョイントソケットアダプター6、312角ソケット:8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、3212角ディープソRoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ東海キャスター
75,980税込83,578
1箱(20個)
9日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-81
双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ東海キャスター
69,980税込76,978
1箱(20個)
9日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-79
双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ東海キャスター
69,980税込76,978
1箱(20個)
9日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式S付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマーアズワン品番65-8105-80
リンクパイプチタン ハイマウント L-B12SO9T AKRAPOVIC (アクラポビッチ)リンクパイプチタン ハイマウント L-B12SO9TAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
98,980税込108,878
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-B12SO9T販売備考:取付の際、タンデムステップを取外す必要があります。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-19規格表示:EC/ECEタイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:8.0重量[キログラム]:3.4材質[素材]:チタン集合方式:1-1備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:75.09kW/7650rpm最大出力:77.37kW/7750rpmSTD 最大トルク:107Nm/6500rpm最大トルク:108.3Nm/6550rpm関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL
材質チタン質量(kg)3.4、STD:8チタン区分オプションパーツ備考装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。タイプオプションリンクパイプ規格EC/ECE最大トルク(N・m)STD:107/6500rpm方式集合:1-1最大出力(kW)77.37/7750rpm、STD:75.09/7650rpm
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2 TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2TONE(トネ/旧:前田金属工業)
51,980税込57,178
1式
93日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。