カテゴリ
- 保管用品(3)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「t2-yg」の検索結果







T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
バーライト2YGーF(2型本体+フリーアーム)
オーツカ光学¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷BARLIGHT2YG本体とフリーアームのセット品です。※電圧変更は不可です。仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し
バーライト2YGーG(2型本体+グリップ)
オーツカ光学¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷BARLIGHT2YG本体とグリップのセット品です。※電圧変更は不可です。仕様照射広がり角調整機能:無し/固定質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600防塵防水性能IP40調光の可否無し