カテゴリ

  • 農業機械(3,267)
  • 制御機器(2,724)
  • 測定用品(2,432)
  • 切削工具(2,410)
  • 物流用品(2,228)
  • ねじ・ボルト・釘(2,110)
  • パソコン/周辺機器(1,857)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,789)
  • 作業工具(1,612)
  • バイク部品(1,599)
  • 配管・水廻り設備部材(1,299)
  • メカニカル部品(1,191)
  • 建築金物(1,146)
  • 空調・照明・電設資材(878)
  • 油圧機器・油圧ホース(832)
  • 機構部品(802)
  • FA担当者のオススメ新商品(679)
  • 電気材料(665)
  • トラック用品・パーツ(421)
  • 科学研究・開発用品(345)
  • 自動車補修部品(338)
  • 溶接用品(333)
  • 事務用品(333)
  • オフィス家具(327)
  • 自転車部品(299)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(286)
  • 店舗什器・備品(264)
  • 作業服(253)
  • 家電(235)
  • 学童・教育用品(227)
  • 安全標識(219)
  • 船舶用品・漁業資材(215)
  • 電動工具(207)
  • 防犯用品(201)
  • 建材・エクステリア(186)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(182)
  • 卓上消耗品(182)
  • 自動車純正部品(172)
  • 厨房用品(164)
  • 研磨材(160)
  • 安全靴・作業靴(146)
  • カー用品(144)
  • 整備工具・収納(140)
  • はんだ関連・静電気対策用品(136)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(133)
  • 安全用品(129)
  • 清掃用品(127)
  • フォークリフト・産機・建機用品(108)
  • 介護用品(92)
  • 住設機器(89)
  • 医療(89)
  • 安全保護具(89)
  • トラック輸送・安全用品(84)
  • 保管用品(82)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(82)
  • テープ(79)
  • 梱包用品(76)
  • 農業・園芸資材(74)
  • 塗装・養生・内装用品(73)
  • 縫製用品(68)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(65)
  • 鈑金・塗装(63)
  • 防災用品(59)
  • マスク(58)
  • バッテリー・電装(57)
  • 日用品(51)
  • ガレージ機器・整備設備(50)
  • 農具(49)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(46)
  • 空圧工具(42)
  • 測量用品(土木/建設)(37)
  • 接着剤・補修材(36)
  • タイヤ・足回り(36)
  • スプレー・オイル・グリス(34)
  • 手袋(27)
  • 救急・衛生(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • ヘルスケア(21)
  • 理美容(20)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
  • 食品・飲料(13)
  • エンジン工具(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 塗料(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)

「t2」の検索結果

関連キーワード
37,228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタ T2 重松製作所

    フィルタ T2

    重松製作所(32件のレビュー)
    549税込604
    1個
    欠品中
    適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
  • タイダウンベルト T2ラチェット DRC(ディーアールシー)

    タイダウンベルト T2ラチェット

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    確実で簡単な張り調整が可能なラチェット式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。荷室の狭い場所でも楽に作業が可能。2本セット。
    ベルト幅(mm)25全長(cm)170
  • タイダウンベルト T2カムバックルタイプ DRC(ディーアールシー)

    タイダウンベルト T2カムバックルタイプ

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単な張り調整が可能なカムバックル式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。2本セット。
    全長(mm)1700ベルト幅(mm)25
  • DIY木材 シナベニヤ T2 ゼニヤ

    DIY木材 シナベニヤ T2

    ゼニヤ
    8,898税込9,788
    1箱(5枚)
    8日以内出荷
    シナ材の単板を積層して作られる合板です。表面が滑らかで美しい木目、柔らかく加工しやすいです。節が少なくすっきりとした美しい木目です。
    用途DIY木材に。
  • スイスカードライトT2 BL ビクトリノックス

    スイスカードライトT2 BL

    ビクトリノックス
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    暗がりを照らすライト(LED)、4種類のドライバー、ルーペを装備したモデルです。 「レッドドット・デザインアワード2004」(ノルトラン・ヴェストファーレンデザインセンター主催)で、機能性と創造性を兼ね備える最も優秀なプロダクト・デザインとしてベスト・オブ・ベスト賞に受賞。はさみ、ボールペン、レターオープナーなどの機能に加え、暗がりを照らすライト(LED)、ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。スケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの3色からお選びいただけます。
    セット内容レターオープナー、はさみ、ボールペン、ピンセット(毛抜き)、ルーペ、マイナスドライバー(小)3mm、マイナスドライバー(大)5mm、フィリップス型ドライバー00-0、フィリップス型ドライバー1-2、ライト(LED)、スケール(cm)、スケール(inch)、ピン質量(g)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×54×4
  • トラベラー T2 BL ビクトリノックス

    トラベラー T2 BL

    ビクトリノックス
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。 ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
    セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック質量(g)81寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18
  • スイスカードT2 BL ビクトリノックス

    スイスカードT2 BL

    ビクトリノックス
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    はさみ、レターオープナー、ピンセット、ミニボールペンなどビクトリノックスの便利な機能を1枚のカードにまとめました。 はさみ、ブレード(レターオープナー)、ピンセット、ミニボールペンなど、ビジネスユース、アウトドアユースで便利な10機能を1枚に収納したカード型マルチツール。カラーバリエーションはスケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの4色。薄型なので財布などに入れておくことも可能。ビジネスマンに最適。
    セット内容マイナスドライバー(小)、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、つめやすり、ボールペン、ピン、レターオープナー、スケール(mm)、スケール(inch)質量(g)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×54×4
  • Intel Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 Intel(インテル)

    Intel Ethernet Converged Network Adapter X550-T2

    Intel(インテル)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    仕様Intel X550-AT2 10 Gigabit/2ポート/PCI-Ex8
  • ハントマン T2 BL ビクトリノックス

    ハントマン T2 BL

    ビクトリノックス
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    使用頻度の高いツールをバランスよく搭載し、握りやすく使いやすいサイズに収まっています。アウトドア用や防災用として特に人気のモデル。
    セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、のこぎり質量(g)95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×21
  • T2棚(T2コンテナ用受) TRUSCO

    T2棚(T2コンテナ用受)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    T-2コンテナが6コ並びます。T-2コンテナ専用です。
    トラスコ品番501-5251材質スチール質量(kg)3高さ(mm)103奥行(mm)80間口(mm)899均等荷重(kg)12
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~)

    CKD
    3,275税込3,603
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブビット T2 全長44L 近江精機

    デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブビット T2 全長44L

    近江精機
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-1893材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)26先端サイズT2先端形状へクスウェーブ適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
  • T2フラットボックス 10インチ(250mm) Tapepro Drywall Tools

    T2フラットボックス 10インチ(250mm)

    Tapepro Drywall Tools
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。
    用途クロス工事のパテ処理幅(mm)250質量(kg)1.4ブラック
  • 重荷重型トグルクランプ4000T2 SPEEDY B

    重荷重型トグルクランプ4000T2

    SPEEDY B
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)78全長(mm)282質量(kg)2.07取付け方法穴径:10.5クランプ力(kN)40
  • 2×4サポート 受け金物 24T2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2×4サポート 受け金物 24T2

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール質量(g)320表面処理三価ユニクロ板厚(mm)2穴径(mm)5
  • デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブビット T2 全長64L 近江精機

    デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブビット T2 全長64L

    近江精機
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-1894材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4全長(mm)64質量(g)44先端サイズT2先端形状へクスウェーブ適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
  • 重荷重型トグルクランプ1700T2 SPEEDY B

    重荷重型トグルクランプ1700T2

    SPEEDY B
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)63全長(mm)226質量(kg)1.11取付け方法穴径:8.5クランプ力(kN)17
  • 6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T2全長75先端径1.5Φ 近江精機

    6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T2全長75先端径1.5Φ

    近江精機
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-2063材質特殊工具鋼全長(mm)75質量(g)90先端サイズT2先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • 二次送りセット T2B 河村電器産業

    二次送りセット T2B

    河村電器産業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)
    適合(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403セット内容基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類
  • 6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T2全長50L先端径1.5Φ 近江精機

    6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T2全長50L先端径1.5Φ

    近江精機
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-2055材質特殊工具鋼全長(mm)50質量(g)66先端サイズT2先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • スタンピーバッグT2 BIGMAN(ビッグマン)

    スタンピーバッグT2

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    楕円型のスタンピーバッグハンドツールが収まり易いサイズになっています。 型崩れしない開口部に便利な360度ポケット付きで、持ち運びはコンパクトなバッグです。
    質量(g)420寸法(縦×横×奥行)(mm)230×300×150
  • 深溝玉軸受 T2LLB NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 T2LLB

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ステン T2-TYPE (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

    ステン T2-TYPE (フロント)

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
  • 双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 ACULON T02 10x21

    Nikon(ニコン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。
    幅(mm)104厚さ(mm)34ブラック高さ(mm)87質量(g)195倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m最短合焦距離3.0m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.3実視界(°)5
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し

    昭電
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り

    昭電
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • DUELER A/T002 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    DUELER A/T002

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    様々な道での走破性と快適な走りを両立し、ライフ性能にも配慮したオールステージタイヤ。レイズドブラックレター。通常のタイヤサイドの文字に比べ、文字をより高く浮かび上がらせており、引き締まった、精悍なイメージのサイドフェイスを作り出しています。A/T002はサマー性能に加え、浅雪での性能に配慮したタイヤですが、氷雪性能に特化したタイヤではありませんので、凍結路面や積雪路面を走行する際は、必要に応じてタイヤチェーン等をご使用ください。
    用途タイヤ・足回り商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプSUV
  • EXEX T2マフラー KITACO

    EXEX T2マフラー

    KITACO
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    跳ね上がったサイレンサーが特徴のスポーツマフラー。排気効率を優先し、中速域から高速域にかけて、パワー、トルクが向上します。
  • アルミ T2-TYPE (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

    アルミ T2-TYPE (フロント)

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
  • アンギュラ玉軸受 T2DTP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 T2DTP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)38軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13 ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13

    ホンダ
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト仕様圧縮比/9.0:1形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)45最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.58排気量(cm3)163
  • T2WDアダプター JTC

    T2WDアダプター

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JTC4466・JTC4466S用 ・ハイエース2WD用アダプター
  • ステン T2-TYPE (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

    ステン T2-TYPE (フロント) スモーク

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。■ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。■ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
  • アンギュラ玉軸受 T2DB/GMP5 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 T2DB/GMP5

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • 双眼鏡 ACULON T02 8x21 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 ACULON T02 8x21

    Nikon(ニコン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    あなたの楽しい時間をポップに彩る8倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界とはじめてでも使いやすいシンプルな操作性。好きなアーティストやチームのカラーに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション。お気に入りの双眼鏡があれば、大好きなコンサートをさらに楽しめます。
    質量(g)195倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)10.3実視界(°)6.3
  • スティルエリアT2 スミス(SMITH LTD.)

    スティルエリアT2

    スミス(SMITH LTD.)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    必釣パターン「マジックジャーク」:通称「マジックジャーク」、キャスト後、トラウトの目線より下に素早く潜らせてルアーの存在を消す。続いてラインテンションをかけて姿勢をコントロールしながら真上に浮かせる。再び視界に飛び込んでくるスティルに魚はたまらず口を使います。サイトフィッシングが出来ないマッディポンドではトラウトのレンジを探るためのPEラインを用い、PEラインの動きでバイトを感知する。また、魚へプレッシャーを掛けづらく、水馴染みが良く伸びの少ないエステルラインもこの釣りでは有効です。 *テールに付くフックへとバイトを集中させる為に、目玉シールは敢えて排除。本体ロゴも同様の理由で、魚から見えづらい背中面に配置しました。
    用途喰わせのスティルエリアに浮力(アピール力)アップのT2(タイプ2)モデルが追加「スティルエリアT2」。 爆発的な釣果へとつなげやすい「マジックジャーク」釣法用スペシャルミノー。スティル・エリアチューンよりも更にギリギリまで軽く、、、浮力を多めに持たせた事でアピール力アップ。仕様レングス(mm):40質量(g)1.1タイプフローティングフックヴァンフックSP-11F#10(テールのみ) スプリットリング#00 2個付け
  • TESTO184T2温度データロガ testo(テストー)

    TESTO184T2温度データロガ

    testo(テストー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
    用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度測定範囲(℃)-35~70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1仕様バッテリー交換:不可トラスコ品番494-1608幅(mm)44高さ(mm)97質量(g)45タイプ150日使い切り奥行(mm)12測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97mm保護等級IP65バッテリーリチウムバッテリ(現場での交換不可)最小目盛(℃)0.1温度表示方式デジタルメモリー数40000
  • ステンBLK T2-TYPE (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

    ステンBLK T2-TYPE (フロント)

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷
    ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。■ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。■ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
  • スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNCNT-T2 イスカル

    スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNCNT-T2

    イスカル
    75,980税込83,578
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP5

    NTN(エヌティーエヌ)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
関連キーワード
...
t2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • t2