カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「t20-bl」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライカテゴリ6A LANケーブルサンワサプライ(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
見えるコモン端子台 omron(オムロン)見えるコモン端子台omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
結線完了が一目瞭然 制御盤の小型化と設計時間削減に貢献
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から3日以内出荷
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20
L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。
先端形状ヘックスローブセット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)63
LEDベースライト トラフ型 40形/20形 エコリカLEDベースライト トラフ型 40形/20形エコリカ
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。 国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。 安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。
用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト形状トラフ型使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライエンハンスドカテゴリ5単線LANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から31日以内出荷
ガス給湯器 オートストップなしタイプ 浴室リモコン ノーリツガス給湯器 オートストップなしタイプ 浴室リモコンノーリツ
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
対応機種GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BL、GBG-□□10D-2、GBF-□□10D-2、GBF-1611D-2、GQ-1037WD-F-1、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C□□22WZD-FH、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-C□□34WZ-C、GQ-24□□WZ-3、GQ-16□□WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、OQB-C4711WS、OQB-4706(Y/YS/F/FF)、OQB-3706(Y/YS/F/FF)関連資料(0.04MB)メーカー商品コード702150
フリーマウントシリンダ  CDU20 SMCフリーマウントシリンダ CDU20SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
NO3ツメ KOTONO3ツメKOTO
7,398税込8,138
1台
5日以内出荷
BL-600用部品です。
ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM20T型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、コンパクトなダンパーヒンジです。扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。カバー付きで取付ねじが外から見えません。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品受座取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×14(ニッケルめっき) 4本ブラケット取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×20(ニッケルめっき) 8本種類特殊型長さL(mm)65幅W(mm)51.4RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
ギアユニット(18-20-22T)bLグループ用(4アーム) SHIMANO(シマノ)ギアユニット(18-20-22T)bLグループ用(4アーム)SHIMANO(シマノ)
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
イグニシヨンコイル BIGM(丸山製作所)イグニシヨンコイルBIGM(丸山製作所)
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.02MB)図解NoMD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MDJ61G-15 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.32、MDJ60GT-26-1 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.33、MDJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.27、MDJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.27、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、MDJ60GTS-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.27、MD5010T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、MD575GT-26-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、MD4010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23など
レトロFM・ブルートゥーススピーカー PASSONレトロFM・ブルートゥーススピーカーPASSON
3,398税込3,738
1台
7日以内出荷
レトロでかわいい外観。Bluetoothでワイヤレス接続。繰り返し使える充電式。高音質な1.5Wスピーカー。microSDカード(TF)音源再生。USB Type-A音源再生。AUXポート装備。FM放送受信。
仕様再生周波数帯域:20Hz~20KHz付属品充電用MicroUSB Type-Bケーブル本体質量(g)約205入力AUX、MicroSDカードスロット、USBバッテリーリチウムポリマー電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×62.5×75保証期間(メーカー保証)6ヶ月スピーカーユニット40mm有効距離(m)接続可能:約10以内Bluetooth(バージョン)Bluetooth5.3オーディオ出力1.5W