カテゴリ
- 農業機械(7)
- 建築金物(4)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
「t20-c6」の検索結果

ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ
パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から42日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)12温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM4×10最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)30
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
ランプ印 水平収納扉 ALT-3H
LAMP(スガツネ工業)¥519税込¥5711個4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。開き方水平収納
垂直収納扉金物 ALT-2V-220
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個5日以内出荷開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手
ワンタッチブッシュ 1箱 100個 黒 NBシリーズ
ニックス¥1,498税込¥1,6481箱(100個)7日以内出荷優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性、1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応(NB9.5は除く)、ブッシュの内側の丸みが電線を保護、片側からの差込でパネルに確実に固定、取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39
6カクボルトWSW(+)
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M6X25(SMK)部品名称6カクボルトWSW(+)図解NoMI-A2502クラッチ部品_No.24、MS653DR4T-K エンジン部品_No.25、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.47、MS653DNR-Y ホースガイドクミタテ、バッテリ部品_No.53、MS755DR6SF-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MS650DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.46、MS513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS753DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSA513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.23、MS653DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSA753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MS753DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.43、MS753DR4T-K エンジン部品_No.25、MS513EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.57、MS653DR6T-K エンジン部品_No.11、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.19、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.59、MS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、BSM-630SLT-C2 希望付属品1部品_No.24、MS753DR6T-K エンジン部品_No.11、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.26、MS513EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.59、MS653DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20
チユウユマーク
BIGM(丸山製作所)¥144税込¥1581個8日以内出荷規格チユウユ部品名称チユウユマーク図解NoMS515R4CS-1(10)アワジ ハリマーク部品_No.1、SSA-S501 ハリマーク部品_No.26、MS613EFR-M ハリマーク部品_No.13、MSA613-K ハリマーク部品_No.15、SSA-α603MA ハリマーク部品_No.18、MS313MW -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.3、MK413EA クランクケース,吸水弁部品_No.3、BSM-500S-1 ハリマーク 警告ラベル部品_No.10、BSM-1240SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.19、BSM-630SLT-C2-2(14M) ハリマーク 警告ラベル部品_No.13、SSA-α500 ハリマーク部品_No.29、MSV313B-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、GB1001AD ハリマーク部品_No.20、MS753DR6T2-K ハリマーク部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 ハリマーク部品_No.16、SSA-S551 ハリマーク部品_No.26、SSA-V1000 ハリマーク部品_No.26など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M8X25図解NoSSA-S611 動力噴霧機-2部品_No.38、BSM-1065SLT-20HA 第3段ブーム部品_No.33、MRS90-501BSLT ソウコウクラッチ1部品_No.40、SSA-Z500-1 HST部品_No.28、MS029M-20T 本体 2016年3月~部品 6カクボルト_No.17、SSA-Z500 ペダル部品_No.25、SSA-V602C ホース巻取機部品_No.19、BSM-1365SLT-20HA 第3段ブーム部品_No.33、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.42、SSA-Z601S-1 ペダル部品_No.22、BSM-500S-1 分水器 調圧弁部品_No.34、SSA-F617MAT-1 ペダル部品_No.19、BSA-600LDEQ(JP) サブミッション分解部品_No.33、BSM-640SLT-B 12M 油圧バルブ部品_No.15、SSA-Z601S ペダル部品_No.22、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.33、GSL204-M マキトリソウチ部品 6カクボルト_No.52など
Oリング P9
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格P9図解NoSSA-α1010 調圧弁部品_No.27、GS25S ポンプ クランクケース部品 Oリング P9_No.18、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.8、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 Oリング P9_No.14、MS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.18、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.6、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.40、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 Oリング P9_No.45、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 左部品_No.5、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング P9_No.17、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 左部品_No.7、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 Oリング P9_No.17、BSD-6010LTP 第3段ブーム ノズル 左部品_No.7、BSM-1040SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.39など
ヘイコウキー
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格5X5X30リヨウカク図解NoSSA-Z600VT-1 給水ポンプ2 MPR4010部品_No.26、SSA-Z600VT 給水ポンプ2部品_No.25、CGM-610NR 給水ポンプ部品_No.27、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.26、SSA-Z601VT 給水ポンプ2 MPR4010部品_No.26、SSA-F616V-1 給水ポンプ部品_No.28、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.26、GSLF204-M ソウコウソウチ ~2018年6月部品 ヘイコウキー_No.20、SSA-Z600T 給水ポンプ2部品_No.25、SSA-α602M 給水ポンプ部品_No.28、SSA-V600C-1 給水ポンプ(2)部品_No.27、CGM-610HNR 200M 給水ポンプ部品_No.27、SSA-Z600MA-1 給水ポンプ-2(MPR4010)部品_No.26、GKSL3315 ソウコウソウチ部品_No.19、SSA-α601 給水ポンプ部品_No.27、SSA-アルフア605V 給水ポンプ部品_No.26、SSA-F615M-2AD 給水ポンプ部品_No.28など
6カクボルト M10X30X26
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(5個)8日以内出荷規格M10X30X26部品名称6カクボルト M10X30X26図解NoSSA-C421 操作レバー部品_No.20、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.19、MS613R4T-K ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS753DR6T-K 整列巻組立2部品_No.39、SSA-α500 リヤデフ1部品_No.29、MS653DR4T-K ホースガイド組立部品_No.39、MRS40H-150 フレーム部品_No.35、MSA413R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-α510 M-A フロントデフ(2)部品_No.25、VSM110-15S スライド噴頭部品_No.26、SSA-G650 フロントアクスル-2部品_No.27、MS753DR4T-K ホースガイド組立部品_No.39、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-α510DX M-A フロントデフ(2)部品_No.25、SSA-α510 M-A リヤデフ(1)部品_No.26、MSA513R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.19、MS753DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.39など
ベアリング 6201ZZ
BIGM(丸山製作所)¥909税込¥1,0001個8日以内出荷規格#6201ZZ部品名称ベアリング 6201ZZ図解NoMBS320-3T 本体部品_No.26、SSA-α604 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、MBS2320 本体部品_No.20、MBS3000T 本体部品_No.20、MBS2600 本体部品_No.20、DB-S320-3C 本体部品_No.21、MBS2300 本体部品_No.20、MKF-266 ホンタイ部品_No.6、SSA-α603-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、MB2630DRL 本体部品_No.6、MBS320-4F 本体部品_No.21、SSA-アルフア1005VT 撹拌部品_No.36、MKF-265H ホンタイ部品_No.6、MBS261ES-PL2 クラッチケース部品_No.23、SSA-アルフア1005MAT 撹拌部品_No.36、SSA-α603 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、SSA-α604 攪拌駆動装置部品_No.16、SSA-α603MA-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、MBS320-3C 本体部品_No.21、MBS260-4F 本体部品_No.21、SSA-α604MA 攪拌駆動装置部品_No.16、MB369U-DX 本体部品_No.4、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.36、MBS2600T 本体部品_No.20、MKF-306 本体部品_No.6、MBS320-3F 本体部品_No.21、GKBS2610E クラッチケース部品_No.24、MBS3000 本体部品_No.20、MKF-265 ホンタイ部品_No.6、MBS231E クラッチケース部品_No.24、MBS261E クラッチケース部品_No.24、MBS260-3C 本体部品_No.21、MBS260-3F 本体部品_No.21、SSA-α604MA オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、MB2630DRU 本体部品_No.6、MKF-265(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.6