カテゴリ
- 農業機械(6)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CKD(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ハッピー金属(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- KSフィルター(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- イーグルクランプ(1)
- イスカル(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- TRUSCO(1)
- HAKKO(白光)(1)
- ユーボン(1)
- アローズ(1)
エコロジープロダクト
「t20-d24」の検索結果

トリウム入タングステン電極棒
アローズ¥19,980~税込¥21,978~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている。トリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプトリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ
ユーボン¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100特性防水性
サービスボードセット(C63C+C63B)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥109,800税込¥120,7801セット当日出荷デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1トラスコ品番819-9976セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B質量(kg)23差込角(mm)6.35、12.7入組点数74点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770質量(kg/セット)23.0
サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1トラスコ品番819-9975セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B質量(kg)26.3差込角(mm)6.35、12.7入組点数74点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772質量(kg/セット)26.3
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット(19個)ほか翌日出荷から9日以内出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
アッシユクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥330税込¥3631個5日以内出荷図解NoMS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.26、SD052 ポンプ部品 アッシユクコイルバネ_No.25、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.28、MK052 ポンプ部品_No.25、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.28、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.24、GS20M ポンプ クランクケース部品 アッシユクコイルバネ_No.26、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.24、GS35MR ポンプ・モータ部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.26、GS35M ポンプ・調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.26、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.24、MS029M ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS052T ポンプ部品_No.25、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS052 ポンプ部品_No.25
投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥5,598税込¥6,1581本5日以内出荷・強度が高い鉄材を使用しました。 ・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。 ・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。 ・静荷重試験実施済みです。 ・六角レンチ付属 ・灯具、投光器取付用アーム用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WKセット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書材質鋳鉄長さ(mm)約870質量(kg)約2.3色黒パイプ径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
ドリルタッパーセット
BIG DAISHOWA¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。RoHS指令(10物質対応)対応
AD11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥32,726~税込¥35,999~1個7日以内出荷から14日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥38,500~税込¥42,350~1個8日以内出荷から32日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
ホースメネジナット PF1/4
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格PF1/4図解NoMK035T-1 ポンプ部品_No.21、MS045K 動力噴霧機部品_No.16、MKW1010-BPS-1 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.13、MK046 動力噴霧機部品_No.16、MK035D 動力噴霧機部品_No.24、MS035 動力噴霧機部品_No.24、MS045 動力噴霧機部品_No.16、MS045D 動力噴霧機部品_No.16、MS035K 動力噴霧機部品_No.24、MS046 動力噴霧機部品_No.16、MK045 動力噴霧機部品_No.16、MK035SP ポンプ部品_No.21、MK035D-1 ポンプ部品_No.20、MS045KD 動力噴霧機部品_No.16、GS15E ポンプ部品 ホースメネジナット PF1/4_No.23、GS30D ポンプ部品 ホースメネジナット PF1/4_No.23、SD035D-1 ポンプ部品_No.20、MS035D-1 ポンプ部品_No.20、MS035T-1 ポンプ部品_No.21、MS035T 動力噴霧機部品_No.24、MS035R ポンプ部品_No.21、MS035KD 動力噴霧機部品_No.24、MS035D 動力噴霧機部品_No.24、MKW1010-BP 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.13、SD035SP ポンプ部品 ホースメネジナット PF1/4_No.21、SD35T-1 ポンプ部品 ホースメネジナット PF1/4_No.21、MS046K 動力噴霧機部品_No.16、MK045D 動力噴霧機部品_No.16、MK035 動力噴霧機部品_No.24、MS035SP ポンプ部品_No.21
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥209税込¥2301個8日以内出荷図解NoMS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.12、GS30D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.29、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.20、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品 スプリング_No.12、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.12、SP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スプリング_No.20、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.24、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.12、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12など
スクリュ(3X6)
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741セット(10個)8日以内出荷図解NoSP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.12、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.24、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 スクリユ(3X6)_No.12、MBS3302K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ(3X6)_No.21、MKF-320 K エンジン2(カワサキ)部品_No.24、MK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.21、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 スクリユ(3X6)_No.25、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24、MD2300 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.24
スパイラルスプリング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称スパイラルスプリング図解NoMGC1000 リコイルスタータ部品_No.120、VSA-310M 走行用エンジン(リコイルスタータ)部品_No.4、MS511R2-K エンジン リコイルスタータ部品_No.24、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.11、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)リコイルスタータ部品_No.33、MSA613R2T-2K エンジン リコイル部品_No.17、MSV613-K-A(13×130M) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.3、MSV613R2-K-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.17、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.31、MSA613R2T-K リコイルスタータ部品_No.24、MGC-Q60 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.31、MSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.17、MSV613R2-K-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.17、MSV613-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.3、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.20、MSA613R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.24、MGC-E300 フレーム,カバー部品_No.33、MSA613R3-K-A エンジン リコイル部品_No.17、MGC-700 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.120
カムハンドル
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷規格アカ(スタンプナシ)図解NoGS33MR ポンプ部品 カムハンドル_No.33、MK057 希望付属品部品_No.22、MS057T 希望付属品部品_No.22、GS50D 動力噴霧機部品 カムハンドル_No.32、GS25EM ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.46、MK055 希望付属品部品_No.24、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SP-M055T 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、MS055S 希望付属品部品_No.24、GS055MR ポンプ部品 カムハンドル_No.33、MK057T 希望付属品部品_No.22、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、GS23E 付属品、希望付属品部品 カムハンドル_No.44、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SP-M055D 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SD057T 希望付属品部品 カムハンドル_No.22、MS056 希望付属品部品_No.24、MS073H-20 -A オプション部品_No.22、GS50D 付属品、希望付属品部品 カムハンドル_No.44、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、MS055A 希望付属品部品_No.24、GS51EMR BIGM ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SP-M056 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、GS23E 動力噴霧機部品 カムハンドル_No.32、MS055D 希望付属品部品_No.24、SP-M055S 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、SD057 希望付属品部品 カムハンドル_No.22、MS055T 希望付属品部品_No.24、MS057 希望付属品部品_No.22、MK056 希望付属品部品_No.24
HSK コンポス ポスト
ハッピー金属¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷薄型集合ポスト仕様前取出し、薄型タイプ材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、側面:樹脂(難燃材入PA66)成型品ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品質量(kg)1.9寸法本体:(W)340×(D)145×(H)240mm、プレートカバー:(W)229×(H)24mm、名札実寸法:(W)113×(H)20×(T)1mm、投入口:30×320mm投函タイプ前入れ前出し
HSK コンポス ポスト
ハッピー金属¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷薄型集合ポスト仕様前取出し、薄型タイプ材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、側面:樹脂(難燃材入PA66)成型品ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品質量(kg)2寸法本体:(W)360×(D)145×(H)240mm、プレートカバー:(W)229×(H)24mm、名札実寸法:(W)113×(H)20×(T)1mm、投入口:30×340mm投函タイプ前入れ前出し
HSK コンポス ポスト
ハッピー金属¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷深型集合ポスト仕様前取出し、薄型タイプ材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、側面:樹脂(難燃材入PA66)成型品ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品質量(kg)1.9寸法本体:(W)340×(D)225×(H)160mm、プレートカバー:(W)229×(H)24mm、名札実寸法:(W)113×(H)20×(T)1mm、投入口:30×320mm投函タイプ前入れ前出し
ヘリタング 組み合わせ式シェルミル延長ユニット T490 CAP-13FT
イスカル¥89,980~税込¥98,978~1本29日以内出荷組み合わせ式シェルミル延長ユニットです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応