カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車純正部品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t202-20」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類電磁開閉器
サーマルロール紙 EPSONサーマルロール紙EPSON
1,498税込1,648
1個(3巻)
5日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズB20 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB20SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から12日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
トレー GS リスパックトレー GSリスパック
23,980税込26,378
1ケース(100枚×24袋)
3日以内出荷
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P202KB30T601 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P202KB30T601VISHAY
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール回転数 = 20方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 43P終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 27.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
ラック(L) ルーフ (D2) D202-51-T20D MAZDA(マツダ)ラック(L) ルーフ (D2) D202-51-T20DMAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ラック(L) ルーフ (D2) D202-51-T20E MAZDA(マツダ)ラック(L) ルーフ (D2) D202-51-T20EMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 14回転型 T63XB202KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 14回転型 T63XB202KT20VISHAY
669税込736
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 14方位 = 側面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = T63終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.8 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整74Xシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング 成形ボディ 高さ6.35 mm、ピン径0.4 mm
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
ジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDASシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDASシリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 低速仕様 コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 低速仕様コガネイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHWシリーズ  オス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWHWシリーズ オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
959税込1,055
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器 VISHAYVishay 半固定抵抗器VISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHシリーズ  オス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWHシリーズ オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS40 コガネイジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS40コガネイ
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YB202KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YB202KT20VISHAY
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 21方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = T93終端スタイル = ピン許容差 = ±10%軸径 = 2.2 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
T63XB202KT20 VISHAYT63XB202KT20VISHAY
669税込736
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS20 コガネイジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS20コガネイ
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS50 コガネイジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS50コガネイ
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YA202KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YA202KT20VISHAY
9,998税込10,998
1セット(50個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 21方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = T93終端スタイル = ピン許容差 = ±10%軸径 = 2.2 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
ジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS32 コガネイジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS32コガネイ
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ヘックスローブレンチセット はくでんヘックスローブレンチセットはくでん
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
星形(6ローブ)形状のねじに対応し、確実な噛み合いで締付・緩め作業が行えます。ねじ頭との接触面積が大きく、トルクを分散して伝えるため、なめにくい構造です。基本材質はCr-Vであり、一部型番はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。
付属品収納ケースセット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50形状L型内容1セット(9本組)先端形状トルクス(ヘックスローブ)
ガイド付ジグシリンダ(低速仕様) コガネイガイド付ジグシリンダ(低速仕様)コガネイ
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
ストローク調整範囲(mm)0~+1.5作動方式複動片ロッド仕様低速ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不可配管接続口径M3×0.5作動速度範囲(mm/s)5~100
ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質青銅
(ST202)ブシユ,トレーリング リンク リヤ スバル(ST202)ブシユ,トレーリング リンク リヤスバル
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
(ST202)ブシユ,トレーリング リンク フロント スバル(ST202)ブシユ,トレーリング リンク フロントスバル(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ブラケットエアークリーナー (LF) MAZDA(マツダ)ブラケットエアークリーナー (LF)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
減速機 H2シリーズ(H2L-50T)両軸型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2L-50T)両軸型ニッセイ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番50種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
減速機 H2シリーズ(H2LS-50T)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2LS-50T)指定モータ取付可能型ニッセイ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番50種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
LED高天井軒下 三菱電機LED高天井軒下三菱電機
199,800税込219,780
1個
13日以内出荷
施工性の向上、新機能追加でより使いやすくなりました。 軒下や埃の舞う倉庫、‐25℃までの低温環境で使用可能です。 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形) 小型・軽量化により施工性が向上 H形鋼をはじめ、様々な施工方法へ柔軟に対応 光源寿命お知らせ機能搭載 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら