カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 切削工具(11)
- 農業機械(10)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 制御機器(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 自転車部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(25)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 京セラ(5)
- イスカル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ニクニ(4)
- KSフィルター(3)
- ダイキン工業(2)
- 廣瀬バルブ(2)
- ヤンマー(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 中部高圧ホース(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 岩崎電気(1)
- Wera(1)
- EPSON(1)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t20c03」の検索結果

ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ
パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から41日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース
中部高圧ホース(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から3日以内出荷ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。用途屋根・家屋・外壁洗浄などホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)
WUBEN(ウーベン)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
スプリングディスク式逆止弁 CK3T
テイエルブイ(TLV)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から5日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)185材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185バルブ種類逆止弁
トルクヒンジ(ステンレス)
シブタニ¥979税込¥1,0771枚当日出荷から4日以内出荷任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器材質ステンレス(SUS304)仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
リール巻3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース
中部高圧ホース¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から3日以内出荷リール巻。3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース用途精和産業・フルテック・ワグナーなど互換対応品使用空気圧力(MPa)21ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~80ホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)330
スマート近接センサ
omron(オムロン)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から6日以内出荷使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
サイクロップラチェットセット
Wera¥94,980税込¥104,4781セット当日出荷から翌日出荷角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付
CKD¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から54日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)
ニデックドライブテクノロジー¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷から62日以内出荷タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 同径シャンクタイプ
京セラ¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から翌々日出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ
京セラ¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から4日以内出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
フライス加工用ホルダー MA90 モジュラーヘッド
京セラ¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷から4日以内出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器)
パルサールブ¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。質量(kg)1危険物の類別非危険物
Endeavor MR8400仕様固定モデル
EPSON¥619,800税込¥681,7801台翌々日出荷マルチタスク処理を実現。高機能CAD/BIMソフトウェアであるVectorworks 2025をご利用のお客様には、動作環境に合わせた構成に悩むことなくお選びいただけます。仕様●CPU詳細:インテル Core i9-14900K プロセッサー(24コア(8P+16E)/3.2GHz)●チップセット:インテル H670 チップセット●メインメモリ(標準):64GB●メモリタイプ:64GB(32GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●ストレージタイプ:2TB M.2 SSD PCI Express x4対応●ストレージ容量:2000GB●光学ドライブ:スリムDVD-ROMドライブ(添付ソフトあり)●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX(TM) 4000 SFF Ada 世代 20GB●USB:USB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×3●有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●オフィスソフト:なし●キーボード:あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト●ポインティングデバイス:あり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト●本体サイズ(H×W×D):368mm×180mm×405mm●本体重量:10800g●電源:850W電源●最大消費電力(備考):最大定格出力時●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB●PCリサイクル:非対応 リサイクルマークなし●エネルギー消費効率:区分:第17区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:95.9kWh/年●J-Moss:対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●プロセッサーテクノロジー:第14世代●最大消費電力:955W●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●無線LAN:なし●Webカメラ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥11,700~税込¥12,870~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)