カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20c24」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

    パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738 TOTO

    開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738

    TOTO(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    27,275税込30,003
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • サイクロップラチェットセット Wera

    サイクロップラチェットセット

    Wera
    94,980税込104,478
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
  • 止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18) TOTO

    止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要
  • Tスロットチップカバー スーパーツール

    Tスロットチップカバー

    スーパーツール
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    。切粉処理が簡単になります。段取り替えが楽になります。油と切粉の分離が自然にできます。兼用(共用)型で経済的です。材質はアルミニウムなのでテーブルの長さに合わせて切断できます。
    仕様●寸法内訳a(mm):18●寸法内訳b(mm):18●寸法内訳c(mm):19●兼用できるT溝の巾(mm):18/20/22/24●長さ(mm):1000●材質:6063-S(JIS)アズワン品番65-9592-14
  • ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル 日産

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
  • 排気トップ TZ-FBW100S ノーリツ

    排気トップ TZ-FBW100S

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    対応機種GTH(-C/-CV)GQH-24●●・20●●-T/-TB/-Hシリーズ PS排気延長用、GQ-C●●38WXS-T長さ(mm)80内径(Φmm)101.3
  • 排気トップ TZ-FBC100S ノーリツ

    排気トップ TZ-FBC100S

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    対応機種GTH(-C/-CP/-CV)GQH-24●●・20●●-T/-TB/-Hシリーズ PS排気延長用長さ(mm)80内径(Φmm)80.5
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TN-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • 工業用フィルタ FGAS0 SMC

    工業用フィルタ FGAS0

    SMC
    789,800税込868,780
    1個
    7日以内出荷
    ・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
    材質(接液部)SUS304
  • トリガクミタテ(T16キット) BIGM(丸山製作所)

    トリガクミタテ(T16キット)

    BIGM(丸山製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    規格T16キツトヨウ図解NoBC230MN 本体部品_No.24、JHC26U-1 本体部品_No.24、BC300RS-1 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.25、JHC230U 本体部品_No.25、AC254H-1 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.36、JC231DX 本体部品_No.25、BC21CS 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.20、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.24、BC26C 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.20、JC261DX 本体部品_No.32、BC232M 本体部品_No.21、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.20、BC232S 本体部品_No.21、BC230MN(Y13) 本体部品_No.24、BC232SN 本体部品_No.21、BC232 本体部品_No.21、BC260RS-1 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.25、KC20A-1 本体部品_No.20、BC231RS 本体部品_No.20、BC21C 本体部品 トリガクミタテ(T16キツト)_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.21、KC230RS-1 本体部品_No.20、BC230M 本体部品_No.24、KC232M 本体部品_No.22、KC230M 本体部品_No.20、BC231RSN 本体部品_No.20、KC26B-1 本体部品_No.20、KC26M-1 本体部品_No.21、JHC230U(Y13) 本体部品_No.25
  • サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス サイバーストーク

    サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス

    サイバーストーク
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    ・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LMK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
    セット内容レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25WRX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15WRX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16WNX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15
  • サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYN

    サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス

    JOYN
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LPK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
    付属品レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21、IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35、IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35、GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16、GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10、RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10、RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10、UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15、RX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15W、RX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16W、IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20、GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10、RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10、RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25W、NX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15、NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15
  • 6カクボルトWSW(+) BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW(+)

    BIGM(丸山製作所)
    54税込59
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X25(SMK)部品名称6カクボルトWSW(+)図解NoMI-A2502クラッチ部品_No.24、MS653DR4T-K エンジン部品_No.25、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.47、MS653DNR-Y ホースガイドクミタテ、バッテリ部品_No.53、MS755DR6SF-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MS650DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.46、MS513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS753DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSA513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.23、MS653DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSA753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MS753DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.43、MS753DR4T-K エンジン部品_No.25、MS513EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.57、MS653DR6T-K エンジン部品_No.11、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.19、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.59、MS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、BSM-630SLT-C2 希望付属品1部品_No.24、MS753DR6T-K エンジン部品_No.11、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.26、MS513EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.59、MS653DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20
  • ベアリング 6201ZZ BIGM(丸山製作所)

    ベアリング 6201ZZ

    BIGM(丸山製作所)
    909税込1,000
    1個
    8日以内出荷
    規格#6201ZZ部品名称ベアリング 6201ZZ図解NoMBS320-3T 本体部品_No.26、SSA-α604 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、MBS2320 本体部品_No.20、MBS3000T 本体部品_No.20、MBS2600 本体部品_No.20、DB-S320-3C 本体部品_No.21、MBS2300 本体部品_No.20、MKF-266 ホンタイ部品_No.6、SSA-α603-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、MB2630DRL 本体部品_No.6、MBS320-4F 本体部品_No.21、SSA-アルフア1005VT 撹拌部品_No.36、MKF-265H ホンタイ部品_No.6、MBS261ES-PL2 クラッチケース部品_No.23、SSA-アルフア1005MAT 撹拌部品_No.36、SSA-α603 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、SSA-α604 攪拌駆動装置部品_No.16、SSA-α603MA-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、MBS320-3C 本体部品_No.21、MBS260-4F 本体部品_No.21、SSA-α604MA 攪拌駆動装置部品_No.16、MB369U-DX 本体部品_No.4、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.36、MBS2600T 本体部品_No.20、MKF-306 本体部品_No.6、MBS320-3F 本体部品_No.21、GKBS2610E クラッチケース部品_No.24、MBS3000 本体部品_No.20、MKF-265 ホンタイ部品_No.6、MBS231E クラッチケース部品_No.24、MBS261E クラッチケース部品_No.24、MBS260-3C 本体部品_No.21、MBS260-3F 本体部品_No.21、SSA-α604MA オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、MB2630DRU 本体部品_No.6、MKF-265(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.6
  • リング BIGM(丸山製作所)

    リング

    BIGM(丸山製作所)
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    規格WB16-71図解NoTKA23DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.13、MB2350L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.13、GKBS2600 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.12、GKB2310EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.12、MBS327T エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、MB265SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10、GKS20 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.24、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.13、MB267MKM エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.12、MB2460G エンジン キャブレータ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、MB260L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.13、MB125RU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.12など
  • ドレーンプラグ BIGM(丸山製作所)

    ドレーンプラグ

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP5020E-2Kシリンダ,ピストン,クランクシャフト部品ドレーンプラグ_No.27、MS510RC-6K エンジン クランクケース部品_No.23、MSA413R2TS-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MSA613-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.23、MS413R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.24、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.7、FHD-35-3M シリンダ、バルブ部品_No.240、MS410R4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.24、MS511R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.23、GKSL3300-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.20、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.14など
  • V Series(VV5Q21-20C6) SMC

    V Series(VV5Q21-20C6)

    SMC
    91,980税込101,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • 工業用フィルタ FGAシリーズ FGAS18C SMC

    工業用フィルタ FGAシリーズ FGAS18C

    SMC
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    9日以内出荷
    材質(接液部)SUS304
  • CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット SANDVIK

    CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット

    SANDVIK
    59,980税込65,978
    1個
    14日以内出荷
    クランプクランプ
  • C85 Series(C85N20) SMC

    C85 Series(C85N20)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    17日以内出荷から26日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • リニアウェイH・LWHT(フランジ形・非互換性仕様) LWHT20C2R240MH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHT(フランジ形・非互換性仕様) LWHT20C2R240MH

    IKO(日本トムソン)
    39,980税込43,978
    1個
    41日以内出荷
    ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ20タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:240ユニット数2