「t20h vessel」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルVタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル(9件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセルパワーグリップトルクスドライバー 5400TXベッセル(38件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
剛彩トルクスビット ベッセル剛彩トルクスビットベッセル(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Vトルクスビット ベッセルVトルクスビットベッセル(8件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス両頭機能片頭
トルクス板ラチェット ベッセルトルクス板ラチェットベッセル(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式トラスコ品番169-7668セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー種類セット品先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス商品構成セット品
いじり止めトルクスレンチ 8500TXH ベッセルいじり止めトルクスレンチ 8500TXHベッセル(1件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から翌日出荷
いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ仕様いじり止め付き、全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材
トルクス ドライバー BONDHUSトルクス ドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルJタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル(5件のレビュー)
669税込736特価
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
No.N トルクスビット ベッセルNo.N トルクスビットベッセル(5件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
ショートソケットセット tradショートソケットセットtrad(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。セット内容8/10/12/13/14mm材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト全長(mm)60タイプ六角軸穴角6角六角軸対辺(mm)6.35
トルクスビット A4 ベッセルトルクスビット A4ベッセル(5件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
溝長(mm)8全長(mm)25.4先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ウッディトルクスドライバー ベッセルウッディトルクスドライバーベッセル(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
材質(グリップ)木樹脂仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
パワーグリップ トルクスドライバー B-5400TX ベッセルパワーグリップ トルクスドライバー B-5400TXベッセル(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
剛鍛首振ショートソケットセット9本組 ベッセル剛鍛首振ショートソケットセット9本組ベッセル
9,998税込10,998
1セット(9本)
欠品中
より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。トラスコ品番860-0008全長(mm)75/80
剛彩トルクスロングビット ベッセル剛彩トルクスロングビットベッセル(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
全長(mm)150先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
交換ビットセット ベッセル交換ビットセットベッセル(2件のレビュー)
599税込659
1セット(5本)
当日出荷
交換ビットセットです。
片頭トルクス 剛彩ビット 5本組(アソート) ベッセル片頭トルクス 剛彩ビット 5本組(アソート)ベッセル
1,898税込2,088
1セット(5本)
当日出荷
片頭トルクス 剛彩ビット 5本組(アソート) ベッセル片頭トルクス 剛彩ビット 5本組(アソート)ベッセル(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(5本)
当日出荷
ショートソケットセット トップ工業ショートソケットセットトップ工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(12個)
当日出荷
EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルトナット仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応トラスコ品番496-4497セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX材質特殊鋼(SCM435)質量(g)840軸長(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスドライバーセット(ビット10本付) ベッセルトルクスドライバーセット(ビット10本付)ベッセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂トラスコ品番125-6436セット内容6.35mmビット、[[+]]2、[[-]]6、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H×25.4mm、ハンドル、ビットベルトホルダ全長(mm)213質量(g)175材質(軸)特殊鋼商品構成セット品
いじり止めトルクスレンチ9本組 8509TXH ベッセルいじり止めトルクスレンチ9本組 8509TXHベッセル
4,298税込4,728
1セット(9本組)
当日出荷
いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H仕様いじり止め付き、全身熱処理トラスコ品番167-6888セット内容9本材質EX剛金全長(mm)T8H:83、T9H:83、T10H:93、T15H:103.5、T20H:116、T25H:131、T27H:145、T30H:166、T40H:187※セット内容(本):9材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)182首下長(mm)T8H:19、T9H:19、T10H:20、T15H:21.5、T20H:23、T25H:25、T27H:30、T30H:34、T40H:39
板ラチェットビスキャッチ(トルクス) ベッセル板ラチェットビスキャッチ(トルクス)ベッセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ねじを近づけると強力マグネットでキャッチし、ねじを落とさず片手で作業ができます。 整備で使用頻度の高いトルクスネジ用ビットを揃えたセット。 いじり止め付きトルクスネジにも使えます。
用途整備作業に。トラスコ品番323-4231セット内容6.35mmいじり止めトルクスビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー取付高(mm)42種類セット品商品構成セット品
Nタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセルNタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)ベッセル
589税込648
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称N本数10両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
超短ショートソケットセット SK11超短ショートソケットセットSK11(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
全長45mmのスーパーショートソケットです。サイズごとのカラーリングでサイズが一目でわかります。狭い場所での作業性が抜群です。ナットの角を傷めにくい角部R設計です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業。材質特殊鋼サイズ8・10・12・13・14質量(g)140対応機種アングルドライバー・インパクトドライバー等サイズ(mm)幅45×高さ95×奥行き18
3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)563寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28ソケット長さ(mm)22ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17
交換用ビットセット ベッセル交換用ビットセットベッセル
399税込439
1個
当日出荷
交換用ビットセット5本組(トルクス)マグネットなし電動工具で使える18V 対応保管や持ち運びに便利、連結できる専用ホルダー(サイズ表示付き)
セット内容ビットT10H,T15H,T20H,T25H,T30H×25.4mm:各1、ホルダー:1寸法(mm)120×55×20全長(mm)25.4本体長さ(mm)63関連資料(1.39MB)
ヘックスローブビット セット モノタロウヘックスローブビット セットモノタロウ(90件のレビュー)
399税込439
1セット(6本)
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
いじり止めトルクスレンチ ベッセルいじり止めトルクスレンチベッセル
499税込549
1本
当日出荷
いじり止め付きのトルクス[[R上]]レンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。トラスコ品番167-6848材質軸:ビット材全長(mm)112対辺(mm)T20H対辺寸法(mm)T20H首下長(mm)19刃先T20H
ラチェットドライバー 16本組 ベッセルラチェットドライバー 16本組ベッセル
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
トラスコ品番114-3050セット内容[[+]]1、[[+]]2、[[+]]3、[[-]]6、H2、H2.5、H3、H4、H5、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H商品構成セット品
ラチェットドライバートルクス 8本組 ベッセルラチェットドライバートルクス 8本組ベッセル
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
トラスコ品番102-6606セット内容グリップ、ビット[[+]]2・3、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H商品構成セット品
トルクスビット(イジリ止)NT ベッセルトルクスビット(イジリ止)NTベッセル
6,698税込7,368
1袋(10本)
当日出荷
六角対辺5mmのエアードライバーなどに取り付けて使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 トルクスネジ用。
用途自動車業界/トルクスネジ用。全長(mm)100トラスコ品番828-7414軸径(Φmm)5質量(g)14先端サイズT20H先端形状トルクス本数10両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角)SIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/4セット内容ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×20.5×22ソケット長さ(mm)16ホルダー寸法(mm)W250×D20.5×H14
スクリューフィーダー ベッセルスクリューフィーダーベッセル(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書トラスコ品番792-3392質量(kg)2.2(付属品除く)容量(mL)(ネジ)200使用温度(℃)0~40適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず)設置場所屋内に限る入力電流(A)0.7使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T20H 全長65先端径5Φ 近江精機6.35六角シャンクヘクスウェーブビット T20H 全長65先端径5Φ近江精機
5,498税込6,048
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)65トラスコ品番807-2152材質特殊工具鋼質量(g)15先端サイズT20H先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカーベッセル、パナソニック、日立、マキタ、マックス、リョービ両頭機能片頭いじり止め穴有無あり