カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 梱包用品(2)

「t22bs」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2 デンソーウェーブ

    ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2

    デンソーウェーブ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適。・専用充電器同梱。・5年保証(スキャナ本体のみ)
    用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー質量(g)200(バッテリー含む)角度(°)傾角・仰角:±50保護等級IP54連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用)光源CCD分解能(mm)最小:0.125インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く)使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯)梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルHID、SPP動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可)対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey商品タイプワイヤレス落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)
  • コードレスバーコードリーダ Bluetooth WELCOMアプリライセンス付 ウェルコムデザイン

    コードレスバーコードリーダ Bluetooth WELCOMアプリライセンス付

    ウェルコムデザイン
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    コードレスバーコードリーダ。 Bluetooth WELCOMアプリライセンス付。
    インターフェースBluetooth対応コードバーコード
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-15T SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-15T

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDVRA1BS100) SMC

    CD Series(CDVRA1BS100)

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    サイズ100
  • バルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷から22日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動
  • 電子式真空レギュレータ 25A-ITV209□ Series 二次電池対応シリーズ SMC

    電子式真空レギュレータ 25A-ITV209□ Series 二次電池対応シリーズ

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    20日以内出荷
    電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
    用途二次電池対応接続口径1/4設定圧力範囲(kPa)-1.3~-80RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(kPa)-1.3~80