カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 日用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「t230udsx」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO

    壁付シングル混合水栓(エコシングル)

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。取付け方法壁付使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
  • シングルレバー混合栓用バルブ部(T235U型用) TOTO

    シングルレバー混合栓用バルブ部(T235U型用)

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    タイプ上げ吐水用・湯側角度規制20°用適合品番T235U型、T230U型
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
  • 壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) TOTO

    壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法壁付使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(54件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
  • シングルレバー混合栓(壁付) TOTO

    シングルレバー混合栓(壁付)

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ壁付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
  • シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
    材質青銅適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)190商品タイプ壁付タイプ
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
  • シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバー用カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(14件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • 石けん液 TOTO

    石けん液

    TOTO(9件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個(4L)ほか
    当日出荷
    タイプ原液タイプ希釈1倍(原液使用)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用) TOTO

    壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用)

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁規格JIS規格適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)478JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)187商品タイプ壁付
  • 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
  • サークルレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サークルレバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
    仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き材質ABS樹脂
  • TOTO  パッキン TOTO

    TOTO パッキン

    TOTO
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
  • シングルレバー混合栓 TOTO

    シングルレバー混合栓

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
  • バルブ部 TOTO

    バルブ部

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    タイプ上げ吐水用