カテゴリ
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t25ll」の検索結果

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25LLシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,498税込¥4,9481袋(100個)4日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)330幅(mm)2.8色ナチュラルタイプリリース不可シリーズT25LL引張強度(N)110動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)95
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498税込¥2,7481袋(100個)4日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)240幅(mm)2.8色ナチュラルタイプリリース不可シリーズT25L引張強度(N)110動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)65