カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
「t2ylh」の検索結果

シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用
CKD¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から31日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別切削油用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用
CKD¥8,450税込¥9,2951個5日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 1PIN(+)4PIN(-)種別切削油用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)表示2色表示式リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.3mm2、2芯)漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下