カテゴリ
- マスク(6)
- 制御機器(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 切削工具(3)
- 保管用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 重松製作所(6)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ロジテック(2)
- TOTO(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- エスコ(1)
- 栃木屋(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 神保電器(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- ミツヤ(1)
- INFINEON(1)
- Milescraft(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
「t3-tm」の検索結果

T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 TM1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,298税込¥10,2281箱(10個)当日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。トラスコ品番682-0439RoHS指令(10物質対応)対応
防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)
重松製作所(23件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
取替え式防塵マスク・直結式小型防毒マスク TW099
重松製作所(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から46日以内出荷新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。 左右も広く視界が良好。 視野の面積が約1.3倍!適合しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個種別取替式防じん・直結式小型防毒質量(g)約335(サイズL実測平均値)国家検定合格番号防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦35排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数1適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ適合フィルターXシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)指定防護係数50
防じん・防毒マスク TW01SFC
重松製作所(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。 取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。 フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。 しめひも4点支持式で、安定した装着感です。用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。適合ろ過材:T2、X1種別防じん・防毒マスク色瑠璃紺雲母(るりこんきら)本体質量(g)102ガスの種類有機ガス、火山ガス国家検定合格番号防毒マスク:第TN581号、防じんマスク:第TM751号(Y3取付時)、第TM739号(T2取付時)、第TM738号(X1取付時)材質(面体)シリコンゴム適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV商品タイプ本体
防毒マスク TW022Sd(Two Way)
重松製作所¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から61日以内出荷下方視野が広いCX面体。S/M/Lサイズとあるので顔に合ったサイズを選べます。 顔へのフィット性を高める「二重ひれ」構造です。 密着性に優れ、有害物質の侵入を最小限に抑えます。 フード付で愛ピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。仕様伝声器付種別防毒マスク材質シリコーン質量(g)700以下国家検定合格番号防毒マスク:TN493、防じんマスク:TM649(T4フィルタ)、TM639(X3フィルタ)、TM650(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦80
Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、電圧入力 TM3シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て防護服(化学防護用)
エスコ¥4,890税込¥5,3791着翌日出荷計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)色イエロー
55V型4KUHD液晶ディスプレイ
Panasonic(パナソニック)1個取扱い終了細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。規格4K/UHD表面処理アンチグレアコントラスト比1200:1(ダイナミック50000:1)解像度3840×2160入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ55型
50V型4KUHD液晶ディスプレイ
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801個翌日出荷細部まで緻密な4K高画質。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。規格4K/UHD表面処理アンチグレアコントラスト比4000:1(ダイナミック50000:1)解像度3840×2160入力端子HDMI(TM)TYPEAコネクター×3(HDCP2.2)、ミニD-sub15ピン(メス)×1、D-sub9ピン(オス)×1※RS-232C準拠、ステレオミニジャック(M3)×1、ピンジャック×1、RJ45×1、PJLink(TM)対応※10BASE-T/100BASE-TX、USBコネクターTYPEA×1(DC5V/2A対応)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ50型
顔認証端末用ワイヤーハーネス(20ピン)・XHコネクタ(2ピン)終端処理なし
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991本6日以内出荷HIKVISION製顔認証端末、DS-K1TA70MI-TとDS-K1T671TM-3XFで使用出来るハーネスです。電源供給:制御信号(アラーム、RS-485、Wiegand(ウィーガンド)、ドアロック)。基板などに接続する接続部は既に圧着されており、ネジ止めやハンダ付けは必要ありません。ケーブルの各種機能とケーブルの色は貼られているラベルに表記されています。ワイヤーハーネスの規格はUL規格となっており、推奨される電源ケーブルの直径は22 AWG。他のケーブルの直径が26 AWGとされています。寸法は画像をご参照下さい。用途顔認証端末の電源は、DC12V/2Aである必要があります。長さ(mm)205質量(g)12
パッキン
TOTO¥819税込¥9011個4日以内出荷パッキン(フィルター付)用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
チップ CCGT
NTKカッティングツールズ¥17,980税込¥19,7781ケース(10個)3日以内出荷から4日以内出荷材質PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)形状ひし形80°厚さT(mm)3.97逃げ角(度)7内接円(inch)9.525
プロフェッショナルチェーンツール
ParkTool(パークツール)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷CT-15は、シングルスピードハーフリンクから最新の13-speedまで幅広いチェーンに対応したプロ仕様のチェーンツールです。三又のフローティングチェーンガイドにより、どんなチェーンでも確実に中心に配置できるように設計されています。人間工学に基づいた握りやすいハンドルには、予備のチェーンツールピン(2本)とCampagnolo(R)の11~13-speedチェーンをかしめる際に使用されるカシメアタッチメントが収納されています。高耐久・高精度を兼ね備えたCT-15は、作業をより確実に行うことができます。付属品予備のチェーンツールピン(2本)、カシメアタッチメント(Campagnolo(R)の11~13-speedチェーン用)適合チェーンシングルスピード(1/8インチ、3/16インチ、ハーフリンク)、5~13-speed(SRAM(R) 12-speed Flattop(TM)、 SRAM(R) 12-speed T-Type、 Shimano(R)12-speed XTR(R)、 Campagnolo(R) 13-speed Ekar(TM)を含む)
miniBOX LB-JB18 Mシリーズ SSD搭載
ロジテック¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷オンライン資格確認専用端末対応の専用モデル miniBOX「LB-JB18/M」シリーズ(SSD搭載モデル)付属品ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ウォールマウントキット、ポートガード、縦置き用ゴム足、リカバリディスク仕様【CPU世代】Coffee Lake S、【システムファン】ありその他Microsoft Edgeインストール済、支払基金提供アプリケーションインストール済、顔認証付きカードリーダードライバ・アプリケーション搭載、BIOSから起動するハードウェア診断ツール搭載質量(kg)約1.8電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×195×65(突起部含まず)ランプ電源ランプインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM (D-sub 9pin)×2(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN(背面)、LINE OUT×1(背面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合関連規格VCCI Class B準拠、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)チップセットIntel(R) H310ストレージSSD 2.5インチ 240GB
TM3拡張IOユニット デジタル出力
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷から41日以内出荷用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
ボンゴピン 透明
ミツヤ¥259税込¥2851ケース(20本)9日以内出荷収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器PS)材質PS樹脂,鋼線色透明針長(mm)10
1501 DustRouterダストルーター
Milescraft¥10,980税込¥12,0781台11日以内出荷フェンスの有無に関わらず取り付けが可能。 標準ホースは、直径38mmが付属しております。集塵機への接続は約57mmですので63.5mmのホースへの接続となります。 ご利用の集塵機に合わせてのフィッティングが必要になります。(現場合わせ) フェンスとルーター上部から集塵が出来るので集塵能力がアップ致します。 その他2系統の集塵が必要な箇所で便利です。付属品ダストカップTM、508mmダストチューブ、889mmダストチューブ、フェンスコネクタ、Tコネクタw/プラグ、カップコネクタ、ビニールストラップ、ベルクロフックサークルパッド×3、取り付けねじ、マニュアル寸法(mm)ダストカップ:外径35/内径64 (ルーター取り付け口)、カップコネクタ:外径35、ショートダストホース:長さ508/直径38、ロングダストホース:長さ889/直径38、フェンスコネクタ:外径57、Tコネクタ真空接続:内径57→ 集塵機への接続、ベルクロフックサークルパッド:外径35/内径64、可能な最大ビット:直径57
miniBOX LB-JB18 Mシリーズ HDD搭載
ロジテック¥279,800税込¥307,7801個91日以内出荷オンライン資格確認専用端末対応の専用モデル miniBOX「LB-JB18/M」シリーズ(HDD搭載モデル)付属品ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ウォールマウントキット、ポートガード、縦置き用ゴム足、リカバリディスク仕様【CPU世代】Coffee Lake S、【システムファン】ありその他Microsoft Edgeインストール済、支払基金提供アプリケーションインストール済、顔認証付きカードリーダードライバ・アプリケーション搭載、BIOSから起動するハードウェア診断ツール搭載質量(kg)約1.8電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×195×65(突起部含まず)ランプ電源ランプインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM (D-sub 9pin)×2(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN(背面)、LINE OUT×1(背面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合関連規格VCCI Class B準拠、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)チップセットIntel(R) H310ストレージHDD 2.5インチ 1TB