カテゴリ

  • 建築金物(7)
  • 制御機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「t30-kn」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先(T30・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T30・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
    適合機種FM-2032
  • こて先 KN型 HAKKO(白光)

    こて先 KN型

    HAKKO(白光)
    38,980税込42,878
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。
    適合機種FM-2032種別KN型質量(g)3.42
  • 三段式油圧ジャッキ マサダ製作所

    三段式油圧ジャッキ

    マサダ製作所
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
    付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
  • KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    KN ナールドノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形材質(取付部)黄銅
  • 1年耐候大型土のう 2tタイプ モリリン

    1年耐候大型土のう 2tタイプ

    モリリン
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重2tの吊ベルトを使用し、吊ベルトの耐候性試験後の引張強さ30kN/本以上を保持。紫外線劣化に対する耐候性に優れており、中長期間の設置が可能
    材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100容積(m3)1耐候性約1年対応
  • ノズル組品B HAKKO(白光)

    ノズル組品B

    HAKKO(白光)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    用途FM-2032用N2オプションパーツ適合(こて先)T30-KNノズル長(mm)22.7先端外径(Φmm)2.5
  • ギアプーラー極薄爪 HASCO

    ギアプーラー極薄爪

    HASCO
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    極薄爪タイプのギアプーラーです。裏側の隙間の少ないギアやプーリーなどが抜取できます。
    用途プーリーの抜取作業に爪の届く長さ(mm)75最大締付トルク(N・m)30爪幅(mm)22.5爪の先端厚さ(mm)2荷重(kN[t])限界30適合プーリ(mm)Φ40~90
  • ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ

    サンコーテクノ
    2,498税込2,748
    1パック(70本)
    4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
    仕様●呼び径d(mm):5.0●下穴径(mm):4.3●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):3.3●穿孔深さ(mm):55-t●頭部高(mm):2.6●穿孔径(mm):4.3●使用ビット:No.2●首下長(mm):45●頭部形状:シンワッシャー頭●頭部径(mm):12.0●呼び径:5●パック入●材質/仕上:ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。●下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。●下穴の切粉は必ず除去してください。●呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:364-1745アズワン品番67-2305-77
  • ガレージジャッキ3TON 長崎ジャッキ

    ガレージジャッキ3TON

    長崎ジャッキ
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷
    丈夫で長持ちガレージジャッキのスタンダードモデルです。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-5288材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)460幅(mm)335全長(mm)1340高さ(mm)120~580許容荷重(t)3揚力(kN)30(3(t))ハンドル長さ(mm)960
  • ステンレス シートフックD型 YFDシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス シートフックD型 YFDシリーズ

    水本機械製作所
    509税込560
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、物掛けとして。
  • ステンレス シートフックL型 YFLシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス シートフックL型 YFLシリーズ

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして
  • 2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-30 渡辺電機工業

    2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-30

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号50Ω~500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-30 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-30

    渡辺電機工業
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~10μARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-30 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-30

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~10μARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P30 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P30

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~300℃
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F30 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F30

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~300℃
  • イーグル 単動型分離タイプ 超低床シリンダジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    イーグル 単動型分離タイプ 超低床シリンダジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。
    用途重量物運搬時のローラーの方向転換。メンテナンス時の持ち上げや位置合わせ。鉄骨製缶溶接作業時のゆがみ直し。
  • ステンレス オタフクボルト止めシャックル 水本機械製作所

    ステンレス オタフクボルト止めシャックル

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    太いロープなどにも対応できます。、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
  • 座付リングボルト カットアンカー付 水本機械製作所

    座付リングボルト カットアンカー付

    水本機械製作所
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
    仕様●ねじ径:M8●D(mm):6●L(mm):38●H(mm):28●A(mm):30●B(mm):14●T(mm):3●使用荷重(kN):0.78●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●原産国:中国●コード番号:318-0795アズワン品番67-7206-19
  • ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ

    水本機械製作所
    55,980税込61,578
    1個
    8日以内出荷
    枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
  • オタフクボルト止めシャックル 呼び6mm 水本機械製作所

    オタフクボルト止めシャックル 呼び6mm

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    太いロープなどにも対応できます。 ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    仕様●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):30●W(mm):21●d(mm):12●t(mm):6●使用荷重(kN):1.72●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-5031アズワン品番67-7179-85
  • パッドアイ丸カン 水本機械製作所

    パッドアイ丸カン

    水本機械製作所
    889税込978
    1個
    8日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • ミニクリップ 水本機械製作所

    ミニクリップ

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    SUS316で、耐食性に優れます。、フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
  • コートフック 水本機械製作所

    コートフック

    水本機械製作所
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、コートフックとして。、物掛けとして。
  • ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。、ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。、ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用します。