カテゴリ

  • 物流用品(207)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • 作業工具(91)
  • メカニカル部品(81)
  • 制御機器(55)
  • 機構部品(40)
  • 農業機械(38)
  • 建築金物(35)
  • 自動車純正部品(34)
  • 医療(32)
  • 切削工具(30)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 電気材料(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 測定用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 日用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 住設機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • マスク(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「t30l」の検索結果

関連キーワード
954件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)190幅(mm)3.5シリーズT30L引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100本)
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン種類耐候グレード
  • MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱・耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    当日出荷
    紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
  • カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    649税込714
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,298税込2,528
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
    薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研(2件のレビュー)
    30税込33
    1枚
    当日出荷
    端子台両端用エンドプレートです。
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • T30ヘクスローブL型レンチ CF POSH

    T30ヘクスローブL型レンチ

    CF POSH
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
  • 剛彩トルクスロングビット ベッセル

    剛彩トルクスロングビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    全長(mm)150先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5先端形状トルクス全長(mm)125
  • 充電式LEDワークライト EARTH MAN

    充電式LEDワークライト

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
    用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4設置方式スタンド電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用照射角約160°防水保護等級IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ペダル式ステンレスダストボックス ミヤグチ企販

    ペダル式ステンレスダストボックス

    ミヤグチ企販(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片手でゴミを捨てられるペダル式のダストボックス。蓋付きなので匂いが漏れづらく、中のペールは取り外して洗えるので衛生的。
    材質18-0ステンレス・ポリプロピレンフタの種類ペダル式形状丸形シルバー
  • ロングT型トルクスビットソケット交換ビット KTC

    ロングT型トルクスビットソケット交換ビット

    KTC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    T型トルクスビットロングタイプ
    全長(mm)108両頭機能片頭
  • DINレール端子台 東洋技研

    DINレール端子台

    東洋技研
    29税込32
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7先端形状トルクス全長(mm)132
  • (6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC

    (6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビットの交換が可能です。
    差込角(sq.)6.3全長L(mm)121.5外径D(Φmm)16(ソケット部)先端形状T型トルクス
  • (9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC

    (9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    寸法l(mm)99全長L(mm)128先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
  • ロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm) KTC

    ロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm)

    KTC(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    差込角(mm)12.7全長(mm)132先端形状T形トルクス
  • ヘックスローブレンチ SK11

    ヘックスローブレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
  • ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨開き方上蓋|下開き|上開き|横開き質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)ステー種類トルクステー
  • Xキューブ ステップビン EKO

    Xキューブ ステップビン

    EKO
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    防臭に徹底的にこだわったゴミ箱。ステンレス表面はナノ抗菌加工が施されており、インナーボックスのプラスチックも抗菌処理がされています。表面と開口部の抗菌加工で臭いの発生を抑えた上で更に二重の蓋が臭い漏れを防ぎます。さらに蓋の開口部はシリコンのシーリングが施されています。防臭剤ポケット付き。
    材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコンフタの種類ペダル式シルバー形状角形
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ステンレスフード付ターボファン 日東工業

    ステンレスフード付ターボファン

    日東工業
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷
    高風量・高静圧・低騒音・省エネです。 板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。 オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。 屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。
    仕様屋内・屋外兼用付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP45使用温度(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(2m)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下
  • 6.3sq.T型ロングトルクスビット nepros

    6.3sq.T型ロングトルクスビット

    nepros
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
  • ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード 北村製作所

    ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード

    北村製作所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(30本)
    当日出荷
    純正溶着式ナイロンコード。 分別不要で破棄が簡単。接合部の抜け落ちと破断防止。本体差込口の損傷が少ない。
    寸法(mm)刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。長さ(m)0.2本体質量(g)195
  • エコフライ ステップビン EKO

    エコフライ ステップビン

    EKO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    正面の持ち手とゴミ箱の下に内蔵されたキャスターで簡単に移動できます。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。幅のある1枚板をペダルに採用しているので、軽い踏込みで操作ができます。
    フタの種類自動式形状角形
  • 測域センサ 北陽電機

    測域センサ

    北陽電機
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    距離30m、270°の範囲を計測する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。エリア設定タイプとデータ出力タイプを切替可能。マルチエコー対応で雨、霧などの分離又はフィルタが可能、屋外での環境認識(SLAM)、各種屋外計測、障害物検知がこれ一台で。ROS対応。
    仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※(反射率90%白ケント紙)、 0.05m~12m※ (反射率10%黒紙) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】90mm(10m)、180mm(20m)、260mm(30m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130 (ケーブル除く)保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。消費電力(W)3.6以下(定常時)出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)/ 出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注)故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m繰返し精度(mm)σ< 20※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m分解能0.125度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)機能同期動作モード(Area Designerにより設定)、同期マスター(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°)※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は、9節の同期配線を参考に接続を行い、アプリケーションより同期スレーブの設定を行って下さい。光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は66msとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切り替えが可能です。エリア切替を行うとき最大1スキャンの時間更に遅れます。時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)※MD、MS、ME以外の計測コマンドを使用した場合、周囲の環境によって応答速度が遅れる可能性があります。消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう配慮願います。表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回測定分解能1mm単位
  • カムフォロアー KRVT NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー KRVT

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測域センサ 北陽電機

    測域センサ

    北陽電機
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
    距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。USTシリーズの最上位機種。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
    仕様【最小検出物】180mm(10m)、350mm(20m)、520mm(30m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130(ケーブル除く)使用温度範囲(℃)-30~50※起動温度は-10~50になります保護構造IP67※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません消費電力(W)3.6以下(定常時)出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの検出距離(mm)【検出保証値】反射率90%白ケント紙:50~30000/50~25000(低温-11℃以下の環境)、反射率10%黒紙:50~12000/50~8000(低温-11℃以下の環境)【最大検出距離】60000(出力限界値)繰返し精度(mm)σ<20分解能0.25度/0.125度※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます(初期値:0.25 度)製品コードUUST2★★ 以降(firmware versiON/4.0.0 以降)の製品で対応しています外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms(モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V)※但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用くださいインターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー保存温度範囲(℃)-30~70EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、 EN61326-1:2013 (EMS)EN61326-1:2013、 EN61000-4-2:2009、 EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、 EN61000-4-4:2012、 EN61000-4-6:2009、 EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000以下※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう配慮願います表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向・各2時間、 55~200Hz・98m/s2(10G)・スイープ2分・X.Y.Z方向・各1時間起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります)モーター寿命(年)5年(常温使用)耐衝撃196m/s2(20G)、X.Y.Z方向、各10回測定分解能1mm単位保存湿度範囲(%RH)85以下(結露、凍結がない事)使用湿度範囲(%RH)85以下(但し、結露、凍結がない事)
  • ショート吊戸棚 すみれ クリナップ

    ショート吊戸棚 すみれ

    クリナップ
    8,598税込9,458
    1台
    4日以内出荷
    使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
    取手ABS樹脂(グレー色)材質(キャビネット)木製
  • ショート吊戸棚 さくら クリナップ

    ショート吊戸棚 さくら

    クリナップ
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    お手入れし易さと美しさが魅力の、実用性の高いキッチンです
    材質(キャビネット)木製取手ABS樹脂/ウレタン塗装仕上げ(シルバー色)
  • さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ ホームテイスト

    さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ

    ホームテイスト
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    ごみ箱上の空間をより快適にしたごみ箱上ラックワイドタイプ!さわやかなホワイトウォッシュの色目が空間の雰囲気を変えてくれる商品です!
    用途事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)31ホワイトウォッシュ耐荷重(kg)天板:5、オープンスペース:25、可動棚大:2、可動棚小:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.5×45.5×181組立時間90分材質(脚部)スチール(粉体塗装)
  • ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)

    椿本チエイン
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    モータータイプモータなし
  • パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5m SUS(エスユーエス)

    パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5m

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質CSM60°±5°(合成ゴム)質量(g)216
  • ヴィンテージ30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ ホームテイスト

    ヴィンテージ30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ

    ホームテイスト
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    ごみ箱上の空間をより快適にしたヴィンテージごみ箱上ラックワイドタイプ!シャビーオーク・ウォールナットの2色展開で空間の雰囲気を変えてくれる商品です!
    用途事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。材質プリント紙化粧繊維板、脚部:スチール(粉体塗装)質量(kg)31寸法(cm)81.5×45.5×181組立時間90分
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    LX-X用電源ケーブル(5m)。USTの電源入力に使用します。
    長さ(m)5
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    LX-X用電源ケーブル(1m)。USTの電源入力に使用します。
    長さ(m)1
関連キーワード
...