カテゴリ
- 作業工具(51)
- 機構部品(29)
- 制御機器(17)
- パソコン/周辺機器(9)
- 電気材料(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 建築金物(6)
- 自動車純正部品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 清掃用品(4)
- 物流用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(16)
- エスコ(16)
- KTC(10)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- RS PRO(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- ネオカットウッド(高儀)(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- NAC(長堀工業)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アキツ(4)
- omron(オムロン)(3)
- ベッセル(3)
- 東洋技研(3)
- 家研販売(3)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- 佐藤計量器製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t30l」の検索結果

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,198特価1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)190幅(mm)3.5シリーズT30L引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
MSタイ(耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(100本)当日出荷材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。色黒材質66ナイロン種類耐候グレード
MSタイ(耐熱・耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100本)当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
MSタイ(耐熱グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298税込¥2,5281袋(100本)当日出荷から6日以内出荷耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。色薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
充電式LEDワークライト
EARTH MAN(3件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4設置方式スタンド電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用照射角約160°防水保護等級IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ペダル式ステンレスダストボックス
ミヤグチ企販(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から4日以内出荷片手でゴミを捨てられるペダル式のダストボックス。蓋付きなので匂いが漏れづらく、中のペールは取り外して洗えるので衛生的。材質18-0ステンレス・ポリプロピレンフタの種類ペダル式形状丸形色シルバー
(6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット
KTC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)6.3全長L(mm)121.5外径D(Φmm)16(ソケット部)先端形状T型トルクス
(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ビットの交換が可能です。寸法l(mm)99全長L(mm)128先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
ロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm)
KTC(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(mm)12.7全長(mm)132先端形状T形トルクス
ヘックスローブレンチ
SK11(1件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨開き方上蓋|下開き|上開き|横開き質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)ステー種類トルクステー
Xキューブ ステップビン
EKO¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から9日以内出荷防臭に徹底的にこだわったゴミ箱。ステンレス表面はナノ抗菌加工が施されており、インナーボックスのプラスチックも抗菌処理がされています。表面と開口部の抗菌加工で臭いの発生を抑えた上で更に二重の蓋が臭い漏れを防ぎます。さらに蓋の開口部はシリコンのシーリングが施されています。防臭剤ポケット付き。材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコンフタの種類ペダル式色シルバー形状角形
ステンレスフード付ターボファン
日東工業¥64,980税込¥71,4781台翌日出荷高風量・高静圧・低騒音・省エネです。 板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。 オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。 屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。仕様屋内・屋外兼用付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP45使用温度(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(2m)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下
6.3sq.T型ロングトルクスビット
nepros¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード
北村製作所(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(30本)当日出荷純正溶着式ナイロンコード。 分別不要で破棄が簡単。接合部の抜け落ちと破断防止。本体差込口の損傷が少ない。寸法(mm)刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。長さ(m)0.2本体質量(g)195
さわやかな30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ
ホームテイスト¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷ごみ箱上の空間をより快適にしたごみ箱上ラックワイドタイプ!さわやかなホワイトウォッシュの色目が空間の雰囲気を変えてくれる商品です!用途事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)31色ホワイトウォッシュ耐荷重(kg)天板:5、オープンスペース:25、可動棚大:2、可動棚小:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.5×45.5×181組立時間90分材質(脚部)スチール(粉体塗装)
ヴィンテージ30Lごみ箱上ラック ワイドタイプ
ホームテイスト¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷ごみ箱上の空間をより快適にしたヴィンテージごみ箱上ラックワイドタイプ!シャビーオーク・ウォールナットの2色展開で空間の雰囲気を変えてくれる商品です!用途事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。材質プリント紙化粧繊維板、脚部:スチール(粉体塗装)質量(kg)31寸法(cm)81.5×45.5×181組立時間90分
ヒンジ(L40×W30×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
ヒンジ(L30×W20×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥242税込¥2661個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)21耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時)表面仕上げ鏡面バフ研磨
平型蝶番(L51×W30×t0.8)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥39税込¥431個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.1質量(g)13寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)30寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)5.1寸法N1(mm)4寸法P1(mm)39寸法P2(mm)5.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)5.1タキゲンコード10242
抜差蝶番(L40×W30×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個当日出荷から4日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)23表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥120税込¥1321個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:5.8質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10720
黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,154税込¥2,3691個当日出荷二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11378