カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t30rsf」の検索結果

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30RSFシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥989税込¥1,0881袋(25個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)161幅(mm)3.6色ナチュラルタイププッシュイン固定シリーズT30RSF引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)31
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷から6日以内出荷素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。色乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2