カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「t318a」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ソケット(差込角9.5) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角9.5)

    TRUSCO
    889税込978
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    ソケット形状6角差込角(mm)9.5全長(mm)32
  • ジグソーブレード T型 鉄工用 パイプ用 WIZ'A

    ジグソーブレード T型 鉄工用 パイプ用

    WIZ'A
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    用途鉄工用ジグソーブレード材質本体:ハイス鋼全長(mm)130シルバー先端T型有効長(mm)105切断能力(mm)軟鋼板1~31インチ当たり山数21切断能力(mm)アルミニウム1~3入数2本
  • リサイクルトナー 富士通対応 プロセスカートリッジLB318A/LB318B エネックス

    リサイクルトナー 富士通対応 プロセスカートリッジLB318A/LB318B

    エネックス
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    保証期間18ヶ月
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ラベル IG. コイル (1A) MAZDA(マツダ)

    ラベル IG. コイル (1A)

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
  • パッドアイ丸カン 水本機械製作所

    パッドアイ丸カン

    水本機械製作所
    769税込846
    1個
    8日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • 座付リングボルト カットアンカー付 水本機械製作所

    座付リングボルト カットアンカー付

    水本機械製作所
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
    仕様●ねじ径:M8●D(mm):6●L(mm):38●H(mm):28●A(mm):30●B(mm):14●T(mm):3●使用荷重(kN):0.78●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●原産国:中国●コード番号:318-0795アズワン品番67-7206-19